絞り込み
接続方式
- その他(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- SONY(ソニー)
- SHURE(11)
- audio-technica(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- BOYA(8)
- Frameworks(フレームワークス)(7)
- NAGAOKA(2)
- True Dyna(2)
- GATOR Case(2)
- キングジム(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- オーナンバ(1)
- Jabra(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- エアリア(1)
- ハーマン・インターナショナル(1)
「接続方式」から絞り込む
その他(1)

ショットガンマイクロホン
SONY(ソニー)¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷【切り換え可能な3つの指向性を搭載した1台3役の小型ショットガンマイクロホン】カメラ正面の音を強調して収録できる「鋭指向性」、前方の音を幅広く収録できる「単一指向性」、すべての方向に等しく感度を保てる「全指向性」の3つの指向性を1台に搭載。さらに、スイッチひとつでお好みの指向性に簡単に切り換えられます。【ビームフォーミング技術を使用したデジタルシグナルプロセッサーの信号処理システムにより、非常にコンパクトなサイズながら鋭指向性を実現】全長(約)79.3mmの非常にコンパクトなサイズながら鋭指向性を実現。高性能な4つのマイクユニットとデジタル信号処理の組み合わせで正面方向の感度を強め、正面以外の音声を打ち消すビームフォーミング方式の信号処理システムを搭載。コンパクトサイズと鋭指向性を両立しています。【徹底したノイズ抑制で劣化のない高音質録音】対応のカメラに音声をデジタル信号のままダイレクトに伝送可能。劣化のない高音質録音を可能にします。
ラベリアマイクロホン
SONY(ソニー)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷人の声を忠実に収音、原音に迫ったクリアな音質。真鍮(しんちゅう)削り出しの筐体を採用。高音質を実現するセラミックバックプレート。ケーブルには伝送ロスの少ない、高純度のOFC(無酸素銅)を採用。プロユースに応える、信頼性の高いデバイスを使用。真鍮を採用した外装。断線に強い直径2.2mmのケーブル。ロックリング付きコネクター。シーンに合わせて選べる2種類のウインドスクリーンを付属。プラグインパワー対応による幅広い接続性
エレクトレットコンデンサーマイクロホン
SONY(ソニー)¥98,980~税込¥108,878~1個5日以内出荷空間に響く音を色付けなく収音。楽器に適したハイレゾ対応全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
ワイヤレスマイクロホン
SONY(ソニー)¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷優れたノイズ抑制によるクリアな音声で高音質デジタル収音。ワイヤレスならではの用途とさまざまなデバイスとの有線および無線接続。小型軽量。-20dBのオーディオトラック同時録音。
ワイヤレスストリーミングマイクロホン
SONY(ソニー)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷人の声から音楽まで、クリアでノイズの少ない高音質収音を実現。屋内でも屋外でも、小型で軽量、操作がかんたん。ワイヤレスならではの用途とさまざまなデバイスとの有線および無線接続。
コンデンサーマイクロホン
SONY(ソニー)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷ボーカルや楽器、ボイスコンテンツを自宅で収音するのに適した、単一指向性コンデンサーマイクロホン。音の存在感を際立たせるΦ25マイクカプセルの実装。近接効果を抑制し、安定した録音・配信を可能にするデュアルダイアフラム構造。C-800G/C-100から継承した「防鳴筐(きょう)体構造」を採用。付属品クレードルサスペンション×1、キャリングケース×1全長(mm)158色ブラック質量(g)約215形式コンデンサー型マイクロホン電源(V)外部供給方式 DC 4-52(IEC1 61938 P48)グリップ径(Φmm)40最大径(Φmm)40周波数特性20Hz-20000Hz出力インピーダンス(Ω)90±15%、平衡型音圧レベル(dB)【最大入力】単一指向性:138SPL以上(マイクロホンの出力信号が1 kHzで1%の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値、0 dB=2×10-5 Pa)コネクタXLR-3-12Cタイプ指向性単一指向性雑音指数(dB)信号対雑音比(1kHz、1Pa):単一指向性:81.5以上固有雑音:単一指向性:12.5SPL以下(0 dB=2×10-5 Pa)(IEC1 61672-1 A-Weighted, 1 kHz, 1 Pa)音圧感度(dB)【正面】単一指向性:-30 (偏度±3 dB、0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)ダイナミックレンジ単一指向性:125.5 dB以上