絞り込み
接続方式
  • その他(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • audio-technica(10)
  • SHURE(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • BOYA(8)
  • Frameworks(フレームワークス)(7)
  • NAGAOKA(2)
  • True Dyna(2)
  • GATOR Case(2)
  • キングジム(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Jabra(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • エアリア(1)
  • ハーマン・インターナショナル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
その他(1)
  • ラベリアマイクロホン SONY(ソニー)

    ラベリアマイクロホン

    SONY(ソニー)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    人の声を忠実に収音、原音に迫ったクリアな音質。真鍮(しんちゅう)削り出しの筐体を採用。高音質を実現するセラミックバックプレート。ケーブルには伝送ロスの少ない、高純度のOFC(無酸素銅)を採用。プロユースに応える、信頼性の高いデバイスを使用。真鍮を採用した外装。断線に強い直径2.2mmのケーブル。ロックリング付きコネクター。シーンに合わせて選べる2種類のウインドスクリーンを付属。プラグインパワー対応による幅広い接続性
  • エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONY(ソニー)

    エレクトレットコンデンサーマイクロホン

    SONY(ソニー)
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷
    空間に響く音を色付けなく収音。楽器に適したハイレゾ対応全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
  • ワイヤレスマイクロホン SONY(ソニー)

    ワイヤレスマイクロホン

    SONY(ソニー)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    優れたノイズ抑制によるクリアな音声で高音質デジタル収音。ワイヤレスならではの用途とさまざまなデバイスとの有線および無線接続。小型軽量。-20dBのオーディオトラック同時録音。
  • ワイヤレスストリーミングマイクロホン SONY(ソニー)

    ワイヤレスストリーミングマイクロホン

    SONY(ソニー)
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    人の声から音楽まで、クリアでノイズの少ない高音質収音を実現。屋内でも屋外でも、小型で軽量、操作がかんたん。ワイヤレスならではの用途とさまざまなデバイスとの有線および無線接続。
  • コンデンサーマイクロホン SONY(ソニー)

    コンデンサーマイクロホン

    SONY(ソニー)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    ボーカルや楽器、ボイスコンテンツを自宅で収音するのに適した、単一指向性コンデンサーマイクロホン。音の存在感を際立たせるΦ25マイクカプセルの実装。近接効果を抑制し、安定した録音・配信を可能にするデュアルダイアフラム構造。C-800G/C-100から継承した「防鳴筐(きょう)体構造」を採用。
    付属品クレードルサスペンション×1、キャリングケース×1全長(mm)158ブラック質量(g)約215形式コンデンサー型マイクロホン電源(V)外部供給方式 DC 4-52(IEC1 61938 P48)グリップ径(Φmm)40最大径(Φmm)40周波数特性20Hz-20000Hz出力インピーダンス(Ω)90±15%、平衡型音圧レベル(dB)【最大入力】単一指向性:138SPL以上(マイクロホンの出力信号が1 kHzで1%の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値、0 dB=2×10-5 Pa)コネクタXLR-3-12Cタイプ指向性単一指向性雑音指数(dB)信号対雑音比(1kHz、1Pa):単一指向性:81.5以上固有雑音:単一指向性:12.5SPL以下(0 dB=2×10-5 Pa)(IEC1 61672-1 A-Weighted, 1 kHz, 1 Pa)音圧感度(dB)【正面】単一指向性:-30 (偏度±3 dB、0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)ダイナミックレンジ単一指向性:125.5 dB以上
マイク