絞り込み
コネクタ形状
- 2×5ピン(メス) - 2×5ピン(オス)(1)
- 2×10ピン(メス) - USB(A)(メス)(1)
- 3ピン(メス) - 2ピン(オス)(1)
- DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
- DisplayPort(オス) - VGA(メス)(1)
- F06コネクタ - F06コネクタ(1)
- F08コネクタ - F08コネクタ(1)
- FCコネクタ - FCコネクタ(1)
- HDMI(A)(オス) - VGA(メス)(1)
- HDMI(メス) - MiniDisplayPort(オス)(1)
- LCコネクタ - LCコネクタ(2)
- USB(A)(オス) - PS/2コネクタ(1)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(2)
- USBType-C(オス) - DVI-I(メス)(1)
- USBType-C(オス) - ステレオミニジャック(3)
- その他(75)
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(219)
- アイネックス(36)
- StarTech.com(21)
- 変換名人(21)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- RS PRO(13)
- H3C(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- フジクラ(9)
- ATEN(9)
- サンワサプライ(6)
- 日本トラストテクノロジー(6)
- エレコム(5)
- GROOVY(5)
- エスエスエーサービス(5)
- LIAN LI(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- NECプラットフォームズ(3)
- トライメイト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「コネクタ形状」から絞り込む
F08コネクタ - F08コネクタ(1)
FCコネクタ - FCコネクタ(1)
HDMI(A)(オス) - VGA(メス)(1)
HDMI(メス) - MiniDisplayPort(オス)(1)
LCコネクタ - LCコネクタ(2)
USB(A)(オス) - PS/2コネクタ(1)
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(2)
USBType-C(オス) - DVI-I(メス)(1)
USBType-C(オス) - ステレオミニジャック(3)
その他(75)

光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュール
ATEN¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷2A-137G-C1GSM 光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、シングルモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大10kmまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-137G-C1GSM:最大10kmの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1準拠。動作温度:-5℃~85℃セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10km伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプシングルモードコネクタタイプLC
光ファイバーマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュール
ATEN¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷2A-136G-C1GMM 光ファイバーマルチモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、マルチモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大550mまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-136G:最大550mの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1 および FDA21 CFR1040.10/1040.11準拠。動作温度:-5℃~85℃セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離550 m伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプマルチモード
ML30 Gen11 オプティカルドライブ イネーブルメントキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷仕様ML30 Gen11 オプティカルドライブ イネーブルメントキット
ML30 Gen11 iLO/シリアルポート/M.2 イネーブルメントキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷仕様HPE ProLiant ML30 Gen11 Serial Port iLO/M.2 Enablement
ML30 Gen11 リダンダントパワーサプライ イネーブルメントキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥62,980税込¥69,2781台8日以内出荷仕様ML30 Gen11 リダンダントパワーサプライ イネーブルメントキット
ML30 Gen11 SFF PCIe ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷質量(kg)0.09(0.201 lb)外形寸法(cm)21.3×27.3×2(8.39×10.75×0.79 in)フォームファクタ(fully configured)SFFケーブルタイプCable Kit
DL20 Gen11 2SFFイネーブルメントキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥57,980税込¥63,7781台8日以内出荷仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2SFF HDD Enablement Kit
DL20 Gen11 ODD Controller イネーブルメントキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 4SFF ODD Controller Enablement Kit
DL20 Gen11 4SFF ODD Direct Attach イネーブルメントキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥20,980税込¥23,0781台8日以内出荷仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 4SFF ODD Direct Attach Enablement Kit
DL20 Gen11 2LFF/4SFF PCIeケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2LFF/4SFF PCIe Cable Kit
DL20 Gen11 2LFF/4SFF OCPケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2LFF/4SFF OCP Cable Kit
DL20 Gen11 4SFF/2SFF x1 OCPケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 4SFF/2SFF ×1 OCP Cable Kit
DL20 Gen11 2SFF OCPケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2SFF OCP Cable Kit
DL20 Gen11 External OCPケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 External OCP Cable Kit
DL20 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷規格RoHS、Lot 9等級RAID levels:Dedicated hardware RAID 1容量(GB)480ドライブ数最大2、included in kitフォームファクタPCIe half-height、half-length(HHHL)card
DL20 Gen11 2SFF PCIeケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2SFF PCIe Cable Kit
DL20 Gen11 LP iLO/シリアルポート/M.2 イネーブルメントキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 Serial Port iLO/M.2 Enablement
PC-OD-AC-P-NA MST2HAC and AP-27x Weatherized AC Power 5m North America Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷
HPE Aruba Networking USB-A to RJ45 PC-to-Switch Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ネットワークケーブル。HPE Aruba Networking USB-A to RJ45 PC-to-Switch Cable。
PLY 3.5mm to QD Cbl fIP Touch(3M)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ケーブル。PLY 3.5mm to QD Cbl fIP Touch(3M)。
PLY EE IV Camera Cable(10M)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷カメラケーブル。PLY EE IV Camera Cable(10M)。
PLY EE IV Camera Cable(3M)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷カメラケーブル。PLY EE IV Camera Cable(3M)。
PLY X50/X52/X70/USB EMCEP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ケーブルパック。PLY X50/X52/X70/USB EMCEP。
PLY EE IV Camera Cable(1M)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷カメラケーブル。PLY EE IV Camera Cable(1M)。
SAS/PCIE CONN RCPT 68POS SMT
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個16日以内出荷仕様コンタクト数:68 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SAS / PCIe コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:- コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト

















![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648170-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648380-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648161-260915-02.jpg)