絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
468件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
  • シリアル通信 ATEN

    シリアル通信

    ATEN
    519,800税込571,780
    1個
    4日以内出荷
    SN0148COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した48ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
    コネクタ【シリアル】RJ-45×48【LANポート】RJ-45×2【電源】アズワン品番64-8303-08RoHS指令(10物質対応)対応接続台数48
  • シリアル通信 ATEN

    シリアル通信

    ATEN
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    SN0132COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した32ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
    コネクタ【シリアル】RJ-45×32【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8300-85RoHS指令(10物質対応)対応接続台数32
  • シリアル通信 ATEN

    シリアル通信

    ATEN
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    SN0116COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した16ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
    コネクタ【シリアル】RJ-45×16【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8302-90RoHS指令(10物質対応)対応接続台数16
  • シリアル通信 ATEN

    シリアル通信

    ATEN
    199,800税込219,780
    1個
    欠品中
    SN0108COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した8ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
    コネクタ【シリアル】RJ-45×8【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8302-91RoHS指令(10物質対応)対応接続台数8
  • 膝上テーブル サンワダイレクト

    膝上テーブル

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    座ってパソコンやタブレットを操作するのに便利な膝上テーブル。 背面は蒸れにくい生地とクッション付き。 落ち着いたシンプルなデザイン。
    材質MDF、メラミン化粧板薄い木目
  • 光ファイバートレー1U PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバートレー1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。 融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。 テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。 SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。 ケーブルホルダーは4本標準添付です。 トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。 最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。
    仕様FAP/FMPパネル
  • Opticom QuickNet 光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)

    Opticom QuickNet 光ファイバーカセット

    PANDUIT(パンドウイット)
    94,980税込104,478
    1式
    6日以内出荷
    Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS
    仕様LCデュプレックスアクアタイプOM3芯数24挿入損失(dB)最大0.5減衰量(dB)26以上
  • 24芯用光ファイバトレー PANDUIT(パンドウイット)

    24芯用光ファイバトレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1式
    6日以内出荷
    FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
    仕様FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能芯数24ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×300×44ユニット数ラック:1U
  • 12芯用MPOアダプターモジュール PANDUIT(パンドウイット)

    12芯用MPOアダプターモジュール

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1式(10個)
    6日以内出荷
    Mini-Com 光ファイバーアダプターモジュール 12芯用MTP(MPO) CMMPOBLBL
    仕様12芯用MTP*(MPO)アダプターモジュール芯数12
  • 光ファイバーエンクロージャー用融着トレー PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーエンクロージャー用融着トレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1箱(10個)
    欠品中
    光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。
    用途光ファイバーケーブルの配線。高さ(mm)9.14質量(g)297使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)142.24横(mm)356.42
  • 光ファイバートレー(マルチメディアタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバートレー(マルチメディアタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。
    用途単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。仕様組み合わせパッチパネル:CPP24WBLYトラスコ品番145-4798幅(mm)482.6高さ(mm)44質量(g)3792使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)304.5アズワン品番64-8525-09ユニット数ラック:1U
  • ラックマウント用ファイバーエンクロージャー PANDUIT(パンドウイット)

    ラックマウント用ファイバーエンクロージャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    84,980税込93,478
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    MPOカセットを搭載し、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式で配線の追加、メンテナンスが容易にできます。前面エリアのトップカバーを取り除いて、トレーを引き出さずにパッチ作業も可能です。
    用途光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用。仕様マウント可能FAP数:4、マウント可能MTPカセット数:4、マウント可能スプライストレイ数:4(96芯)幅(mm)447高さ(mm)43.7使用温度範囲(℃)-10~60ユニット数ラック:1U
  • 4pinPWM/3pinFAN用電源ケーブル(パルス検出タイプ) 長尾製作所

    4pinPWM/3pinFAN用電源ケーブル(パルス検出タイプ)

    長尾製作所
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    FANの電源をPC電源から直接供給するケーブルです。 アンペア数の高いFANに使用する際、M/B安定のために最適です。
    黒/黄/緑/青コネクタ形状PWM4pinメス(M/B側) - ペリフェラル4pinx1オス(電源側)/PWM4pinメス(M/B側) - PWM4pinオス(ファン側)ケーブル長(cm)電源コネクタ部:22.8(ツイストケーブル仕様) / パルスコネクタ部:32(ツイストケーブル仕様)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
  • F4C-03 約0.3m (アンテナケーブル F型ネジ式 ストレート) アイネックス

    F4C-03 約0.3m (アンテナケーブル F型ネジ式 ストレート)

    アイネックス
    459税込505
    1個
    当日出荷
    壁面とテレビやレコーダーなどを接続するアンテナケーブルです。衛星放送対応。
    ブラックケーブル長(m)約0.3コネクタ形状F型ネジ式 プラグ メス - F型ネジ式 プラグ メスケーブル外径(Φmm)6変換タイプメス - メス
  • LED延長ケーブル ブルー GROOVY

    LED延長ケーブル ブルー

    GROOVY
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    ケース用LEDケーブル 丸型Φ5 青色 通常のPCケース前面の丸穴に対応 1Pコネクタタイプで特殊なピン配列にも対応できます。
    仕様LED丸型ブルーケーブル長(m)0.75外径(Φmm)(LED)5ケーブル長(cm)75
  • HDMI /DisplayPort /Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル 2m StarTech.com

    HDMI /DisplayPort /Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル 2m

    StarTech.com
    8,298税込9,128
    1個
    9日以内出荷
    1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避。プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応。最大表示解像度4K @ 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
    用途HDMI/DisplayPort/Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続。会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換。教室に導入し、様々な種類のノートパソコンを使用する教員のプレゼンテーションに対応長さ(mm)2000ブラック高さ(mm)15質量(g)225ケーブル長(m)2湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~80製品幅(mm)60動作温度(℃)0~60コネクタADisplayPort[20ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]コネクタタイプMicro USB Type-B [5ピン]変換タイプメス - オス/オス - オス
  • 2m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088 StarTech.com

    2m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088

    StarTech.com
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個) 耐久性のあるメタル製コネクタ 最大データ転送速度6 Gbps マルチレーン設計 SATAデバイスとの下位互換性
    用途ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続。SASバックプレーンにSASコントローラを接続。外付けHDDをSASコントローラに接続ブラック質量(g)218ケーブル長(m)2コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
  • 1m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088 StarTech.com

    1m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個) 耐久性のあるメタル製コネクタ 最大データ転送速度6 Gbps マルチレーン設計 SATAデバイスとの下位互換性
    用途ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続。SASバックプレーンにSASコントローラを接続。外付けHDDをSASコントローラに接続ブラック質量(g)143ケーブル長(m)1コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
  • デジタル(光&同軸) - アナログ オーディオコンバーター変換器 入力:Toslink / デジタルコアキシャル 出力:コンポジット(RCA) StarTech.com

    デジタル(光&同軸) - アナログ オーディオコンバーター変換器 入力:Toslink / デジタルコアキシャル 出力:コンポジット(RCA)

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    同軸デジタルとトスリンク(光デジタル)オーディオ入力に対応 アナログL/R RCAステレオオーディオを出力 小型設計 導入と使い方が簡単 24ビットS/PDIF入力ビットストリーム 32、44.1、48、96 KHz サンプルレートに対応
    セット内容SPDIF - RCAコンバータ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書ブラックケーブル長(m)0.52コネクタ形状同軸デジタルオーディオ(RCA)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メス、Toslink(SPDIF、光学式)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メスケーブル長(cm)52メス形状同軸デジタルオーディオ(RCA)、ステレオオーディオ(2×RCA)、Toslink(SPDIF、光学式)変換タイプメス - メス
  • 3.5mmステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 7.6m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブル StarTech.com

    3.5mmステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 7.6m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブル

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス 応力緩和性を備えたモールドコネクタ 電波障害を排除するフェライトコア
    用途ケーブル一本でビデオと音声両方を接続。高解像度VGAモニタに最適(1920x1200以上)ブラック質量(g)839ケーブル長(m)7.6湿度(%RH)0~80保存温度(℃)-20~80動作温度(℃)0~60コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)オス形状VGA(D-Sub 15ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)変換タイプオス - オス
  • 内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m StarTech.com

    内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m

    StarTech.com
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    6Gbps SATAドライブ対応 費用対効果に優れた交換用ケーブル 安心して使用できる全使用期間保証
    用途SASコントローラを4つのSATAドライブに接続ブラック/シルバー質量(g)42ケーブル長(m)1コネクタ形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス×4コネクタASFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS)コネクタBSATA(データ)[7ピン]伝送速度(Gbps)6(SATAドライブ)変換タイプメス - メス
  • USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用 StarTech.com

    USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用

    StarTech.com
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    PS/2キーボードとマウスの入力を分割 コンピュータへのUSBホスト単一接続 プラグアンドプレイ 対応 ドライバ/ソフトウェア不要 外部電源不要
    用途USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続。フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続長さ(mm)435ブラック高さ(mm)13質量(g)46ケーブル長(m)0.435湿度(%RH)20~50コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~60製品幅(mm)20動作温度(℃)0~50ケーブル長(cm)43.5USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]変換タイプメス - オス
  • マザーボードピンヘッダー接続USB 2ポート増設変換アダプタ 2x USB A - IDC (10ピン) StarTech.com

    マザーボードピンヘッダー接続USB 2ポート増設変換アダプタ 2x USB A - IDC (10ピン)

    StarTech.com
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    0
    コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メスUSBタイプUSB2.0メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]変換タイプメス - メス
  • 30cm USB 2.0パネルマウント型変換ケーブル USBマザーボードヘッダー(5ピン) メス - パネルマウント用USB Aポート メス StarTech.com

    30cm USB 2.0パネルマウント型変換ケーブル USBマザーボードヘッダー(5ピン) メス - パネルマウント用USB Aポート メス

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    0
    用途USB用途に業界標準のパネルマウントポートを提供ブラック質量(g)8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メスケーブル長(cm)30.5コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBIDC(5ピン、マザーボードヘッダー)USBタイプUSB2.0メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]変換タイプメス - メス
  • 15cm ファン用二股分岐電源ケーブル CPUクーラーやファンの電源用に StarTech.com

    15cm ファン用二股分岐電源ケーブル CPUクーラーやファンの電源用に

    StarTech.com
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    1x Molexファン3ピンTX3メスコネクタ 2x Molexファン3ピンTX3オスコネクタ 15cmのケーブル長 PC/Macコンピューターに対応
    用途TX3 CPUファン2個を1つのコンピューターの電源接続に接続レッド/ブラック/イエロー質量(g)11ケーブル長(m)0.152コネクタ形状ファン(TX3)[3ピン]メス - ファン(TX3)[3ピン]オス×2ケーブル長(cm)15.2変換タイプメス - オス
  • ファイバーチャネル PremierFlex OM4 ケーブル 5m (LC-LC) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ファイバーチャネル PremierFlex OM4 ケーブル 5m (LC-LC)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)0.45サイズ(cm)30.48×25.4×1.27ケーブル長(m)5コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
  • ファイバーチャネル PremierFlex OM4 ケーブル 2m (LC-LC) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ファイバーチャネル PremierFlex OM4 ケーブル 2m (LC-LC)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)0.45サイズ(cm)30.48×25.4×1.27ケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
  • Premier Flex MPO/MPO Multi-mode OM4 12 Fiber 5m Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Premier Flex MPO/MPO Multi-mode OM4 12 Fiber 5m Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    40,980税込45,078
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)5ケーブルタイプOM4ケーブル
  • Premier Flex MPO/MPO Multi-mode OM4 12 Fiber 30m Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Premier Flex MPO/MPO Multi-mode OM4 12 Fiber 30m Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    99,980税込109,978
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)30ケーブルタイプOM4ケーブル
  • Premier Flex MPO/MPO Multi-mode OM4 12 Fiber 2m Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Premier Flex MPO/MPO Multi-mode OM4 12 Fiber 2m Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    31,980税込35,178
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)2ケーブルタイプOM4ケーブル
  • Premier Flex MPO/MPO Multi-mode OM4 12 Fiber 1m Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Premier Flex MPO/MPO Multi-mode OM4 12 Fiber 1m Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    20,980税込23,078
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)1ケーブルタイプOM4ケーブル
  • Premier Flex MPO/MPO Multi-mode OM4 12 Fiber 15m Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Premier Flex MPO/MPO Multi-mode OM4 12 Fiber 15m Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    71,980税込79,178
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)15ケーブルタイプOM4ケーブル
  • Premier Flex MPO to 4 x Lucent Connector 50m Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Premier Flex MPO to 4 x Lucent Connector 50m Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    299,800税込329,780
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)50
  • Premier Flex MPO to 4 x Lucent Connector 30m Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Premier Flex MPO to 4 x Lucent Connector 30m Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    229,800税込252,780
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)30
  • 40GbE QSFP+ to 4x10GbE SFP+ 5m AOC ブレークアウトケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    40GbE QSFP+ to 4x10GbE SFP+ 5m AOC ブレークアウトケーブル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    119,800税込131,780
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)5最小曲げ半径(mm)25ケーブル外径(Φmm)3ポートQSFP+、SFP+
  • 25GbE SFP28 to SFP28 5m Smart AOC ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    25GbE SFP28 to SFP28 5m Smart AOC ケーブル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    99,980税込109,978
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)5最小曲げ半径(mm)25ケーブル外径(Φmm)3ポートSFP28ケーブルタイプAOCケーブル
  • 25GbE SFP28 to SFP28 15m Smart AOC ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    25GbE SFP28 to SFP28 15m Smart AOC ケーブル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    139,800税込153,780
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)15最小曲げ半径(mm)25ケーブル外径(Φmm)3ポートSFP28ケーブルタイプAOCケーブル
  • 25GbE SFP28 to SFP28 10m Smart AOC ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    25GbE SFP28 to SFP28 10m Smart AOC ケーブル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    119,800税込131,780
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)10最小曲げ半径(mm)25ケーブル外径(Φmm)3ポートSFP28ケーブルタイプAOCケーブル
  • 100GbE QSFP28 to QSFP28 5m AOC ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    100GbE QSFP28 to QSFP28 5m AOC ケーブル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    169,800税込186,780
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)5最小曲げ半径(mm)25ケーブル外径(Φmm)3ポートQSFP28
  • 100GbE QSFP28 to 4x25GbE 1m DAC ブレークアウトケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    100GbE QSFP28 to 4x25GbE 1m DAC ブレークアウトケーブル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    49,980税込54,978
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)1ポートQSFP28
その他PC関連ケーブル