絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
468件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
  • PLCアダプター用同軸コンバータ(フィルタ付)(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック)

    PLCアダプター用同軸コンバータ(フィルタ付)(AC100V~242V)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター使用温度範囲(℃)-20~+60定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • [Mini DisplayPort → HDMI] 変換アダプタ MHC-15C ランサーリンク

    [Mini DisplayPort → HDMI] 変換アダプタ MHC-15C

    ランサーリンク
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス)-HDMI Type A 19pin(メス)
  • Ethernet OAM対応 10GBASE-R(SFP スロット)to 10GBASE-R(SFP スロット)メディアコンバータ FXC

    Ethernet OAM対応 10GBASE-R(SFP スロット)to 10GBASE-R(SFP スロット)メディアコンバータ

    FXC
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    EthernetOAMに対応し、Link OAM/CFM OAM機能を搭載したメディアコンバータです。隣接する装置間を接続している回線の状態監視をはじめ、複数の装置間の接続障害の監視、スループット測定、フレームロス測定、フレーム遅延測定など、イーサネット網上での運用、管理、保守機能を有し、故障要因の特定化、切り分けの容易さで高いコストパフォーマンスと安定した伝送品質を提供いたします。また、Dying Gasp機能は停電等の電源断をリモートで通知する機能を備えており、故障時に迅速に対応できます。
  • HPE 1xQSFP-DD 400G to 8xSFP56 50G 2.5m Split Direct Attach Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 1xQSFP-DD 400G to 8xSFP56 50G 2.5m Split Direct Attach Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    5日以内出荷
    分岐ケーブル。HPE 1xQSFP-DD 400G to 8xSFP56 50G 2.5m Split Direct Attach Cable。
  • HPE 1xQSFP-DD 400G to 4xQSFP56 100G 2x50G PAM4 2.5m Split Direct Attach Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 1xQSFP-DD 400G to 4xQSFP56 100G 2x50G PAM4 2.5m Split Direct Attach Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    5日以内出荷
    分岐ケーブル。HPE 1xQSFP-DD 400G to 4xQSFP56 100G 2x50G PAM4 2.5m Split Direct Attach Cable。
  • HDMIポートキャップ 10個入 MCO

    HDMIポートキャップ 10個入

    MCO
    439税込483
    1個
    当日出荷
    機器の端子をほこりから守るHDMI端子対応のキャップ
    材質PEブラック適合端子HDMI メス用
  • 端子キャップセット MCO

    端子キャップセット

    MCO
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    各種機器の端子をほこりから守る 7種の端子に対応したセット
    セット内容HDMI メス用 5個、同軸(アンテナ)メス用 5個、RCA メス用 3個、USB メス用 3個、LAN(RJ45)メス用 1個、ミニピン メス用 1個、RGB メス用 1個
  • AV分岐コネクタ 変換名人

    AV分岐コネクタ

    変換名人
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    防犯カメラ用DC電源を4つに分岐するケーブルです。 複数台のカメラ設置などに便利です。
    ブラック質量(g)35コネクタ形状DCジャック(2.1mm メス) - DCプラグ(2.1mm オス)×4ケーブル長(cm)約34オス形状DCプラグ(2.1mmオス)×4メス形状DCジャック(2.1mmメス)変換タイプオス-メス
  • 電源ケーブル 変換名人

    電源ケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    ペリフェラル(大4ピン)をATX12V(4ピン)に変換するケーブルです。 修理などでCPU電源が必要な時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
    質量(g)9コネクタ形状ATX12V(4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)ロックありケーブル長(cm)約11変換タイプオス-メス
  • 電源ケーブル 変換名人

    電源ケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    ATX12V(8ピン)を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
    質量(g)32コネクタ形状ATX12V(8ピン オス) - ATX12V(8ピン メス)ロックありケーブル長(cm)約30変換タイプオス-メス
  • 電源ケーブル 変換名人

    電源ケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    ATX12V(4ピン)を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
    質量(g)16コネクタ形状ATX12V(4ピン オス) - ATX12V(4ピン メス)ロックありケーブル長(cm)約30変換タイプオス-メス
  • 電源ケーブル 変換名人

    電源ケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    PWM4ピンアダプタを3ピンアダプタに変換するケーブルです。 PWM4ピンアダプタが不足している時などに便利です。
    コネクタ形状FAN用電源(PWM 4ピン オス) - FAN用電源(3ピン メス)ケーブル長(cm)約15変換タイプオス-メス
  • 電源ケーブル 変換名人

    電源ケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    PWM4ピン(3ピン端子も接続可)を2つに分岐するケーブルです。 FAN用コネクタが不足している時などに便利です。
    コネクタ形状FAN用電源(PWM 4ピン メス) - FAN用電源(PWM 4ピン オス)×2ケーブル長(cm)約30変換タイプオス-メス
  • 電源ケーブル 変換名人

    電源ケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    FAN用3ピンを延長するケーブルです。 FANまでの長さが不足している時などに便利です。
    コネクタ形状FAN用電源(3ピン オス) - FAN用電源(3ピン メス)ケーブル長(cm)約50変換タイプオス-メス
  • 電源ケーブル 変換名人

    電源ケーブル

    変換名人
    409税込450
    1個
    6日以内出荷
    FAN用3ピンを2つに分岐するケーブルです。 FAN用3ピンが不足している時などに便利です。
    コネクタ形状FAN用電源(3ピン メス) - FAN用電源(3ピン オス)×2変換タイプオス-メス
  • Mini SAS - SATA変換ケーブル 1m SFF-8087 - 4x ラッチ付きSATA StarTech.com

    Mini SAS - SATA変換ケーブル 1m SFF-8087 - 4x ラッチ付きSATA

    StarTech.com
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート。 4×ラッチ付きSATAコネクタ。 マルチレーンSATAケーブル
    用途シリアルATA HDDをSASコントローラまたはバックプレーンに接続レッド質量(g)80ケーブル長(m)1保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタASFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)コネクタB4x SATA (データ、7ピン)
  • ケース用USB3.0アダプタ L型 アイネックス

    ケース用USB3.0アダプタ L型

    アイネックス
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    マザーボード用USB 3.0コネクタのL型延長アダプタです。 L型のため、狭所での配線に便利です。 一般的なマザーボード用USB 3.0ケーブルは太く、コネクタが大きいため、狭所での接続が困難です。本製品を使用することで、USB 3.0ヘッダーとケーブルとを接続できるようにします。 小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に最適です。 2ポート分の2×10ピンコネクタです。
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×27.4×11.5対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス L型メス形状マザーボード側: 2×10ピン メス変換タイプオス - メス
  • ケース用USB3.0アダプタ アイネックス

    ケース用USB3.0アダプタ

    アイネックス
    909税込1,000
    1個
    6日以内出荷
    マザーボード用USB 3.0ケーブルを、USB 2.0ヘッダーピン接続に変更します。 USB 3.0ヘッダーが非搭載のマザーボードで、USB 3.0機器が使用できます。 動作はUSB 2.0になります。 1つで2ポート分です。
    ブラックオス形状ケーブル側: 2×10ピン オスメス形状マザーボード側: 2×5ピン メス変換タイプオス - メス
  • ケース用USBケーブル マザーボードタイプ 10本 アイネックス

    ケース用USBケーブル マザーボードタイプ 10本

    アイネックス
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
    付属品固定用ネジ・ナット 各2個仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GNDホワイトコネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メスケーブル長(cm)60USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプメス - メス
  • USB3.0リアスロット 2ポート アイネックス

    USB3.0リアスロット 2ポート

    アイネックス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート用です。 ロープロファイルスロットにも対応します。 ケーブル/ブラケットともにカラーはブラックです。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    付属品ロープロファイル用ブラケット×1ブラック対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ケーブル長(cm)50USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1メス形状リアスロット側: USB 3.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×10ピン メス変換タイプメス - メス
  • アドレサブルLED用4分岐ケーブル アイネックス

    アドレサブルLED用4分岐ケーブル

    アイネックス
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタ (1ピンは無し) を4分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、LED機器を多数配置しても綺麗に配線できます。 オス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタに合わせてアダプタを付け外しできます。
    セット内容アドレサブルLED用4分岐ケーブル、オス/オスアダプタ×4ブラックコネクタ形状マザーボード側: アドレサブルLED 4ピン メス (1ピンは無し) - デバイス側: アドレサブルLED 4ピン メス×4 (1ピンは無し)ケーブル長(cm)76 [マザーボード - デバイスコネクタ間: 40、デバイス - デバイスコネクタ間: 各12]
  • アドレサブルLED用3分岐ケーブル アイネックス

    アドレサブルLED用3分岐ケーブル

    アイネックス
    899税込989
    1本
    当日出荷
    アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 オス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタのオス/メスに合わせてアダプタを付け外しできます。
    セット内容アドレサブルLED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4 (1ピンはNC)ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状マザーボード側: アドレサブル LED 4ピン メス (1ピンはNC) - デバイス側: アドレサブル LED 4ピン メス×3 (1ピンはNC)ケーブル長(cm)30
  • アドレサブルLED用2分岐ケーブル アイネックス

    アドレサブルLED用2分岐ケーブル

    アイネックス
    699税込769
    1本
    4日以内出荷
    アドレサブルLED 4ピンコネクタを2分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 デバイス接続側コネクタはオス固定で、アダプタ取付作業が不要です。また、ケーブルを抜いた際に意図せず外れることがありません。 コネクタカバーが2個付属します。未使用のコネクタにかぶせて、ショートを防止します。
    セット内容アドレサブルLED用2分岐ケーブル、コネクタカバー×2ブラックコネクタ形状マザーボード側: アドレサブルLED 4ピン メス (1ピンはNC) - デバイス側: アドレサブルLED 4ピン メス×2 (1ピンはNC)ケーブル長(cm)15
  • RGB LED用3分岐ケーブル アイネックス

    RGB LED用3分岐ケーブル

    アイネックス
    729税込802
    1本
    5日以内出荷
    RGB LED 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。 RGB LEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 4ピンオス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタに合わせてアダプタを付け外しできます。
    セット内容RGB LED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4ブラックコネクタ形状マザーボード側: RGB LED 4ピン メス - デバイス側: RGB LED 4ピン メス×3ケーブル長(cm)30
  • アドレサブルLED用延長ケーブル アイネックス

    アドレサブルLED用延長ケーブル

    アイネックス
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタを延長するケーブルです。
    ブラック
  • ピン配列変換ケーブル アイネックス

    ピン配列変換ケーブル

    アイネックス
    509税込560
    1本
    当日出荷
    ピン配列変換ケーブルです。 LED/USB 2.0/IEEE 1394ケーブルなどとマザーボード上のピン配列が違う時に。
    セット内容計8本入り (赤2本、白2本、緑2本、黒2本)ピッチ(mm)コネクタ: 2.54ケーブル長(cm)4.5
  • PWMファン用二股電源リボンケーブル アイネックス

    PWMファン用二股電源リボンケーブル

    アイネックス(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    6日以内出荷
    PWMファン2個をマザーボードに接続できます。 PWMファン2個をPWMコントロールできます。 3ピンファンも取り付けられます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    ブラックコネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
  • PWMファン用二股電源ケーブル アイネックス

    PWMファン用二股電源ケーブル

    アイネックス
    449税込494
    1本
    4日以内出荷
    PWMファン2台をマザーボードに接続できます。 PWMファン2台をPWMコントロールできます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。
    コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)ケーブル長(cm)30
  • ファン用電源延長ケーブル アイネックス

    ファン用電源延長ケーブル

    アイネックス
    369税込406
    1本
    7日以内出荷
    ファンの3ピンコネクタケーブルを延長します。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
    コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス変換タイプメス - オスコネクタ1ファン用3ピンコネクタ2ファン用3ピン
  • PWMファン用電源延長スリーブケーブル アイネックス

    PWMファン用電源延長スリーブケーブル

    アイネックス
    499税込549
    1本
    14日以内出荷
    CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 スリーブで線がバラバラになりません。 3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    ブラックケーブル長(m)0.4コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)40
  • ファン用USB電源変換ケーブル アイネックス

    ファン用USB電源変換ケーブル

    アイネックス
    659税込725
    1本
    12日以内出荷
    ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3ピンコネクタ用
    ケーブル長(m)0.5コネクタ形状パソコン側: USB Aタイプ オス - ファン側: ファン用3ピン オスケーブル長(cm)50
  • USB-Cオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用 アイネックス

    USB-Cオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。) Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ) ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。 ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
    ホワイト対応OSWindows 10/11コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャックケーブル長(cm)約5オス形状USB Type-Cメス形状4極ステレオミニジャックプラグ径(Φmm)3.5変換タイプオス - メス
  • Model 24用ハードケース TEAC

    Model 24用ハードケース

    TEAC
    62,980税込69,278
    1台
    60日以内出荷
    24トラックレコーディングミキサーModel 24の運搬をサポートする、耐久性、機能性、収納力に優れた専用ハードケースです。 軽量かつ強度のあるFRPを使用。ケース内側には収納ポケットを用意。電源ケーブルなどを収納し一緒に持ち運ぶことができます。
    質量(kg)8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)637×162×604(突起部含まず)
  • 融着スリーブ 単芯用 日本テレガートナー

    融着スリーブ 単芯用

    日本テレガートナー
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    融着スリーブ。
    用途単芯用
  • AVケーブル ビデオケーブル(黄・赤・白)1.8m 変換名人

    AVケーブル ビデオケーブル(黄・赤・白)1.8m

    変換名人
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    ビデオケーブル [ 黄(ビデオ映像)+赤/白(ステレオ音声) ] [ 1.8m ]
    ケーブル長(m)1.8端子黄(ビデオ映像)+赤/白(ステレオ音声)
  • AVケーブル D端子ケーブル 1.8m 変換名人

    AVケーブル D端子ケーブル 1.8m

    変換名人
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    D端子ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ]
    ケーブル長(m)1.8端子D端子(オス - オス)
  • シリアル通信 ATEN

    シリアル通信

    ATEN
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    SN9108COは、シングル電源/シングルLANインターフェースに対応した8ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。 。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
    コネクタ【シリアル】RJ-45×8【LANポート】RJ-45×1【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8302-30RoHS指令(10物質対応)対応接続台数8
  • シリアル通信 ATEN

    シリアル通信

    ATEN
    519,800税込571,780
    1個
    4日以内出荷
    SN0148COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した48ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
    コネクタ【シリアル】RJ-45×48【LANポート】RJ-45×2【電源】アズワン品番64-8303-08RoHS指令(10物質対応)対応接続台数48
  • シリアル通信 ATEN

    シリアル通信

    ATEN
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    SN0132COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した32ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
    コネクタ【シリアル】RJ-45×32【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8300-85RoHS指令(10物質対応)対応接続台数32
  • シリアル通信 ATEN

    シリアル通信

    ATEN
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    SN0116COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した16ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
    コネクタ【シリアル】RJ-45×16【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8302-90RoHS指令(10物質対応)対応接続台数16
その他PC関連ケーブル