カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • ケーブル
            • その他PC関連ケーブル

その他PC関連ケーブル :「HDMI」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
  • HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)変換ケーブル 15cm エスエスエーサービス

    HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)変換ケーブル 15cm

    エスエスエーサービス
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)変換ケーブルです。 HDMIケーブルでMiniDisplayPortを持つ機器の接続に使用出来ます。
    仕様入力対応規格:HDMI 1.4端子HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)ケーブル長(cm)15
  • HDMIコネクタ用防塵カバー HDMIセット HDMI(メス)用 x10 エスエスエーサービス

    HDMIコネクタ用防塵カバー HDMIセット HDMI(メス)用 x10

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット(10個)
    当日出荷
    TVやパソコンのHDMI端子(メス)への埃や塵の付着を防ぐ、防塵キャップ(10個入)です。 HDMI メスコネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ 機器の破損を予防できます。
    色ブラック材質(本体)樹脂対応メス端子用防塵キャップ適合端子HDMI typeA(メス)
  • VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ トライメイト

    VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ

    トライメイト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。
    用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する色ブラック質量(g)150電源USB A (DC5V 1A)ケーブル長(cm)45
  • HDMIポートキャップ 10個入 MCO

    HDMIポートキャップ 10個入

    MCO
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    機器の端子をほこりから守るHDMI端子対応のキャップ
    材質PE色ブラック適合端子HDMI メス用
  • USB Type-C to HDMIヘンカンケーブル 3m エムディーエス

    USB Type-C to HDMIヘンカンケーブル 3m

    エムディーエス
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    USB Type-CからHDMIへ簡単に出力ができる変換ケーブル。
    ケーブル長(m)3
  • HDMI /DisplayPort /Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル 2m StarTech.com

    HDMI /DisplayPort /Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル 2m

    StarTech.com
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    9日以内出荷
    1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避。プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応。最大表示解像度4K @ 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
    用途HDMI/DisplayPort/Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続。会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換。教室に導入し、様々な種類のノートパソコンを使用する教員のプレゼンテーションに対応長さ(mm)2000色ブラック高さ(mm)15質量(g)225ケーブル長(m)2湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~80製品幅(mm)60動作温度(℃)0~60コネクタADisplayPort[20ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]コネクタタイプMicro USB Type-B [5ピン]変換タイプメス - オス/オス - オス
  • [Mini DisplayPort → HDMI] 変換アダプタ MHC-15C ランサーリンク

    [Mini DisplayPort → HDMI] 変換アダプタ MHC-15C

    ランサーリンク
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    8日以内出荷
    コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス)-HDMI Type A 19pin(メス)
  • AV変換アダプタ GROOVY

    AV変換アダプタ

    GROOVY
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。 オーディオとビデオの同時出力が可能です。
    付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル仕様ドライバ不要電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)ケーブル長(m)0.25コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)周波数60Hz対応解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
  • AV変換アダプタ GROOVY

    AV変換アダプタ

    GROOVY
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を HDMI出力へ変換する変換コネクタです。 物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。 ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。 平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。 RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。 DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
    色ブラックコネクタ形状Displayport オス - HDMI メス加工金メッキ、三重シールド、ツイストペアケーブル長(cm)約20
  • 4K60Hz USB-C to HDMI ケーブル50cm  1.0m 延長ケーブルセット モバイル用に50cm・パソコ用に1.5m Vodaview

    4K60Hz USB-C to HDMI ケーブル50cm 1.0m 延長ケーブルセット モバイル用に50cm・パソコ用に1.5m

    Vodaview
    ¥5,598税込¥6,158
    1式
    5日以内出荷
    USB TypeC to HDMI変換ケーブル50cm 1.0m延長ケーブル付
    用途50cm、1.5mを用途別に使用
  • 端子キャップセット MCO

    端子キャップセット

    MCO
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
    各種機器の端子をほこりから守る 7種の端子に対応したセット
    セット内容HDMI メス用 5個、同軸(アンテナ)メス用 5個、RCA メス用 3個、USB メス用 3個、LAN(RJ45)メス用 1個、ミニピン メス用 1個、RGB メス用 1個
その他PC関連ケーブル