絞り込み
長さ(m)
  • 0.50(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 30(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
種別
種別
エンドレス形(1)
幅(mm)
  • 39
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 38(4)
  • 40(4)
  • 41(3)
  • 45(8)
  • 46(3)
  • 47(3)
  • 48(3)
  • 49(3)
  • 50(7)
  • 55(5)
  • 60(6)
  • 65(6)
  • 80(8)
  • 85(5)
  • 95(6)
  • 100(3)
  • 140(3)
使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
材質
  • ポリエステル(2)
ポリエステル
JIS規格
  • 適合品(1)
適合品
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • テザック(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
モノタロウ・テザック・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品モノタロウ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)一般用ラウンドスリング スープラプラスXRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍
ブルースリングソフト ブラック N形 テザックブルースリングソフト ブラック N形テザック
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

ソフトスリング