絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(7)
  • 1(18)
  • 1.5(18)
  • 2(20)
  • 2.5(16)
  • 3(16)
  • 3.5(11)
  • 4(16)
  • 4.5(11)
  • 5(15)
  • 5.5(3)
  • 6(5)
  • 6.5(2)
  • 7(4)
  • 7.5(2)
  • 8(4)
  • 8.5(2)
  • 9(3)
  • 9.5(2)
  • 10(3)
最大使用荷重(t)
  • 1(16)
種別
種別
エンドレス形(19)
種別
両端アイ形(6)
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.5(20)
  • 0.8(1)
  • 1.0(4)
  • 1.175(1)
  • 1.6(20)
  • 2(24)
  • 2.0(3)
  • 2.4(2)
  • 3(4)
  • 3.2(17)
  • 4(2)
  • 5(13)
  • 8(8)
  • 10(9)
  • 16(4)
  • 18.14(2)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 40(2)
幅(mm)
  • 4(1)
  • 16(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 45(3)
  • 48(1)
  • 50(4)
  • 85(1)
JIS規格
  • 適合品(4)
適合品
等級
  • JIS4等級(1)
  • その他(5)
JIS4等級・その他
材質
  • アラミド(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(17)
アラミド・ナイロン・ポリエステル
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • スリーエッチ(4)
  • 大洋製器工業(4)
  • シライ(3)
  • KITO(キトー)(2)
  • テザック(2)
  • TRUSCO(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • コンドーテック(1)
  • JSH(1)
  • エバープラウド(1)
  • 田村総業(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
モノタロウ・スリーエッチ・大洋製器工業・シライ・KITO(キトー)・テザック・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・オーエッチ工業・コンドーテック・JSH・エバープラウド・田村総業・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.5(7)
1(18)
1.5(18)
2(20)
2.5(16)
3(16)
3.5(11)
4(16)
4.5(11)
5(15)
長さ(m)をもっと見る
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウスリング ソフトタイプ エンドレスモノタロウ(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品モノタロウ
2,298税込2,528
1本
当日出荷
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライマルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形シライ(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から12日以内出荷
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品 テザックブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品テザック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から10日以内出荷
傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
用途傷をつけてはいけない製品金属製品機械、機械部品コンクリート製品、石材木製品、紙製品プラスチック製品自動車製品各種工事各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
ワイドソフトスリング TRUSCOワイドソフトスリングTRUSCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
ソフトスリングの幅広タイプベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)ベルトスリング BSH形KITO(キトー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形等級JIS4等級
ポリパワー EC-2型 スリーエッチポリパワー EC-2型スリーエッチ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から13日以内出荷
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
ラウンドスリング エンドレス スリーエッチラウンドスリング エンドレススリーエッチ
4,798税込5,278
1本
当日出荷から12日以内出荷
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業インカラウンドスリング JISエンドレス大洋製器工業
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別エンドレス形安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリング エバープラウドラウンドスリングエバープラウド
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
吊り荷に馴染みやすいやわらかさで抜群の安定感!実用新案取得済
用途原料に染料を配合した色落ちしない原着糸を使用。中芯に非吸水ポリエステル糸を採用、屋外使用にも最適。傷の付きにくいソフト素材なので、ワイヤーロープの代品にも。種別エンドレス形材質ポリエステル形状エンドレス形等級JIS B 8811
ラウンドスリング SSタイプ 田村総業ラウンドスリング SSタイプ田村総業
4,388税込4,827
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
ソフトスリング JSHソフトスリングJSH
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別エンドレス材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー形状エンドレス等級JIS B 8811
ポリパワー EC-1型 スリーエッチポリパワー EC-1型スリーエッチ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から9日以内出荷
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
マルチスリング HN エンドレス形 シライマルチスリング HN エンドレス形シライ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン形状エンドレス形
インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS両端アイ大洋製器工業
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別両端アイ形等級JIS B 8811安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 シライ耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形シライ
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(心体)アラミド形状エンドレス
インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) 大洋製器工業インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ)大洋製器工業
5,498税込6,048
1本
7日以内出荷
種別両端アイ形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
パワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW) コンドーテックパワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW)コンドーテック
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷から22日以内出荷
ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。
ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング(コブラ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
21,980税込24,178
1袋(2本)
4日以内出荷
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
ラウンドスリング コブラ ダブルフック付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング コブラ ダブルフック付きダイドーハント(旧:大同製鋲所)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、ダブルフック1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型使用温度範囲(℃)-40~100最大使用荷重(t)1安全率7倍ベルト幅×厚さ(mm)16×16
インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ) 大洋製器工業インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ)大洋製器工業
68,980税込75,878
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスリングRE1t×1M オーエッチ工業ソフトスリングRE1t×1Mオーエッチ工業
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
従来のベルトタイプにはない柔軟性があります。ポリエステル原紙を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護し、ベルトタイプにはない柔軟性を持っています。
用途荷役作業。種別両端アイ型材質外側:ナイロン 中側:ポリエステルベルト長さ(m)1最大使用荷重(t)1以下
一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)一般用ラウンドスリング スープラプラスXRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍
ブルースリングソフト ブラック N形 テザックブルースリングソフト ブラック N形テザック
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
ソフトスリング パック スリーエッチソフトスリング パックスリーエッチ
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ラウンドスリングN型。(エンドレスタイプ)最高級ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。N型の保護シートはナイロン製です。N型の長さは折り径で表します。
材質最高級ポリエステル糸形状エンドレス

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

ソフトスリング