絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)(3)
  • 大洋製器工業(3)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • アイビッグ(1)
長さ(m)
  • 0.75(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
最大使用荷重(t)
  • 7.5(1)
  • 8(5)
種別
種別
エンドレス形(4)
種別
両端アイ形(2)
使用荷重(t)
  • 8
  • 0.5(20)
  • 0.8(1)
  • 1(27)
  • 1.0(4)
  • 1.5(1)
  • 1.6(20)
  • 2(24)
  • 2.0(3)
  • 2.4(1)
  • 3(4)
  • 3.2(17)
  • 4(2)
  • 5(13)
  • 10(9)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 40(2)
幅(mm)
  • 70(2)
  • 74(1)
  • 85(3)
  • 90(1)
  • 200(1)
70・74・85・90・200
JIS規格
  • 適合品(1)
適合品
等級
  • JIS4等級(1)
  • その他(1)
JIS4等級・その他
材質
  • ポリエステル(3)
ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(2)
2(4)
2.5(2)
3(3)
4(4)
5(4)
6(3)
7(2)
8(3)
14(1)
長さ(m)をもっと見る
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)ベルトスリング BSH形KITO(キトー)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形等級JIS4等級
インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業インカラウンドスリング JISエンドレス大洋製器工業
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別エンドレス形安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
ファーストスリング アイビッグファーストスリングアイビッグ
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS両端アイ大洋製器工業
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別両端アイ形等級JIS B 8811安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ) 大洋製器工業インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ)大洋製器工業
259,800税込285,780
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)一般用ラウンドスリング スープラプラスXRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍
ラウンドスリング RE形 KITO(キトー)ラウンドスリング RE形KITO(キトー)(1件のレビュー)
19,900税込21,890特価
1個
当日出荷
強力なポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外側が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

ソフトスリング