絞り込み
種別

2本吊(1)

4本吊(1)

両端アイ形(1)
ブランド
- secutex(1)
- アイビッグ(6)
- コンドーテック(1)
- シライ(2)
長さ(m)
- 3
- 0.4(2)
- 0.6(6)
- 0.8(7)
- 1(26)
- 1.5(17)
- 2(23)
- 2.5(3)
- 4(7)
- 5(7)
- 6(1)
使用荷重(t)
- 0.63(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 1.7(1)
- 2(2)
- 2.7(1)
- 3(2)
- 3.4(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 5.4(1)
- 6(2)
- 6.8(1)
- 8(1)
- 10(1)
幅(mm)
- 25(5)
- 30(1)
- 35(4)
- 50(4)
- 60(1)
- 90(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 300(1)
最大使用荷重(t)
- 0.63(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
0.63・1・1.5・2・3・4・5・6・8・10
等級
- JIS3等級(2)
- JIS4等級(1)
JIS3等級・JIS4等級
材質
- ポリエステル(3)
ポリエステル
JIS規格
- 適合品(2)
適合品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む

2本吊(1)

4本吊(1)

両端アイ形(1)

金具付シグナルスリング KSFF
シライ(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
金具付シグナルスリング KQRF
シライ(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)
コンドーテック¥22,980税込¥25,2781組当日出荷から15日以内出荷ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
2点吊スリングラッチフックセット2.7t未満 Ⅳ35巾x3M
アイビッグ¥38,980税込¥42,8781式4日以内出荷ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)2.7リング内径(Φmm)140×80スリング幅(mm)35
2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x3M
アイビッグ¥29,980税込¥32,9781式4日以内出荷ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)1.7リング内径(Φmm)120×70スリング幅(mm)25
4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x3M
アイビッグ¥65,980税込¥72,5781式4日以内出荷ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)25
4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x3M
アイビッグ¥96,980税込¥106,6781式4日以内出荷ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)6.8リング内径(Φmm)175×95スリング幅(mm)50
4点吊スリングラッチフックセット5.4t未満 Ⅳ35巾x3M
アイビッグ¥79,980税込¥87,9781式4日以内出荷ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)5.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)35
2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x3M
アイビッグ¥52,980税込¥58,2781式4日以内出荷ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)50
ベルトスリング パワースターアイタイプ
secutex¥19,980~税込¥21,978~1本51日以内出荷見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング