絞り込み
種別
種別
2本吊(1)
種別
4本吊(1)
種別
両端アイ形(1)
長さ(m)
  • 3
  • 0.4(2)
  • 0.6(6)
  • 0.8(7)
  • 1(26)
  • 1.5(17)
  • 2(23)
  • 2.5(3)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(1)
使用荷重(t)
  • 0.63(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.7(1)
  • 2(2)
  • 2.7(1)
  • 3(2)
  • 3.4(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 5.4(1)
  • 6(2)
  • 6.8(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
幅(mm)
  • 25(5)
  • 30(1)
  • 35(4)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 90(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 300(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.63(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
等級
  • JIS3等級(2)
  • JIS4等級(1)
JIS3等級・JIS4等級
材質
  • ポリエステル(3)
ポリエステル
JIS規格
  • 適合品(2)
適合品
ブランド
  • アイビッグ(6)
  • シライ(2)
  • コンドーテック(1)
  • secutex(1)
アイビッグ・シライ・コンドーテック・secutex
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
2本吊
2本吊(1)
4本吊
4本吊(1)
両端アイ形
両端アイ形(1)
金具付シグナルスリング KSFF シライ金具付シグナルスリング KSFFシライ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
金具付シグナルスリング KQRF シライ金具付シグナルスリング KQRFシライ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテックKSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)コンドーテック
18,980税込20,878
1組
当日出荷から15日以内出荷
ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x3M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x3Mアイビッグ
29,980税込32,978
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)1.7リング内径(Φmm)120×70スリング幅(mm)25
ベルトスリング パワースターアイタイプ secutexベルトスリング パワースターアイタイプsecutex
19,980税込21,978
1本
51日以内出荷
見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
2点吊スリングラッチフックセット2.7t未満 Ⅳ35巾x3M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット2.7t未満 Ⅳ35巾x3Mアイビッグ
38,980税込42,878
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)2.7リング内径(Φmm)140×80スリング幅(mm)35
4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x3M アイビッグ4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x3Mアイビッグ
65,980税込72,578
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)25
4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x3M アイビッグ4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x3Mアイビッグ
96,980税込106,678
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)6.8リング内径(Φmm)175×95スリング幅(mm)50
4点吊スリングラッチフックセット5.4t未満 Ⅳ35巾x3M アイビッグ4点吊スリングラッチフックセット5.4t未満 Ⅳ35巾x3Mアイビッグ
79,980税込87,978
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)5.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)35
2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x3M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x3Mアイビッグ
52,980税込58,278
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)50

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

金具付き繊維スリング