絞り込み
種別
種別
2本吊(5)
種別
4本吊(5)
種別
両端アイ形(2)
長さ(m)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 1(17)
  • 1.5(17)
  • 2(17)
  • 2.5(3)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(2)
使用荷重(t)
  • 0.63(1)
  • 0.8(2)
  • 0.86(2)
  • 1(4)
  • 1.44(1)
  • 1.5(4)
  • 1.6(2)
  • 1.7(5)
  • 1.72(1)
  • 2(4)
  • 2.16(1)
  • 2.4(1)
  • 2.58(1)
  • 3(2)
  • 3.4(5)
幅(mm)
  • 25
  • 20(6)
  • 30(1)
  • 35(21)
  • 40(4)
  • 50(20)
  • 60(4)
  • 75(2)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 300(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.63(1)
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • 1.44(1)
  • 1.5(4)
  • 1.6(1)
  • 2(5)
  • 2.16(1)
  • 2.4(1)
  • 3(2)
等級
  • JIS3等級(2)
  • JIS4等級(1)
  • その他(2)
JIS3等級・JIS4等級・その他
材質
  • ナイロン(2)
  • ポリエステル(3)
ナイロン・ポリエステル
JIS規格
  • 適合品(2)
適合品
ブランド
  • アイビッグ(10)
  • オーエッチ工業(4)
  • KITO(キトー)(4)
  • TRUSCO(3)
  • 大洋製器工業(2)
  • シライ(2)
  • コンドーテック(1)
  • 田村総業(1)
アイビッグ・オーエッチ工業・KITO(キトー)・TRUSCO・大洋製器工業・シライ・コンドーテック・田村総業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
2本吊
2本吊(5)
4本吊
4本吊(5)
両端アイ形
両端アイ形(2)
4点吊りスリング オーエッチ工業4点吊りスリングオーエッチ工業(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具ベルト色ブルー仕様安全レバー付き(フック)種別4本吊タイプ鍛造セーフティ金具安全レバー付き(フック)材質(フック)S45Cチェーン本数4点
フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊りTRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
金具付シグナルスリング KSFF シライ金具付シグナルスリング KSFFシライ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊りTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から翌日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCOフック付きベルトスリング(1本吊り)TRUSCO
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
2点リベルトスリング オーエッチ工業2点リベルトスリングオーエッチ工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
用途吊具ベルト色ブルータイプ鍛造セーフティチェーン本数2点
金具付シグナルスリング KQRF シライ金具付シグナルスリング KQRFシライ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテックKSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)コンドーテック
15,980税込17,578
1組
当日出荷から15日以内出荷
ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプKITO(キトー)
8,698税込9,568
1本
11日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
4本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業4本吊 インカリフティングスリングⅣ大洋製器工業
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から4日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数4本RoHS指令(10物質対応)対応
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプKITO(キトー)
4,598税込5,058
1本
11日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
スリング形状シングルタイプ
2本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業2本吊 インカリフティングスリングⅣ大洋製器工業
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から3日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x3M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x3Mアイビッグ
29,980税込32,978
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)1.7リング内径(Φmm)120×70スリング幅(mm)25
2点吊りベルトスリング オーエッチ工業2点吊りベルトスリングオーエッチ工業
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から12日以内出荷
用途荷物の吊具種別2本吊チェーン本数2点関連資料(1.07MB)
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプKITO(キトー)
14,980税込16,478
1本
11日以内出荷から21日以内出荷
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。
角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
金具付ベルトスリング 田村総業金具付ベルトスリング田村総業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。 折りたたむことが出来、保管も簡単。
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプKITO(キトー)
5,198税込5,718
1本
11日以内出荷から13日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
スリング形状シングルタイプ
2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x4M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x4Mアイビッグ
32,980税込36,278
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)4使用荷重(t)1.7リング内径(Φmm)120×70スリング幅(mm)25
2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x2M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x2Mアイビッグ
27,980税込30,778
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)2使用荷重(t)1.7リング内径(Φmm)120×70スリング幅(mm)25
4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x2M アイビッグ4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x2Mアイビッグ
59,980税込65,978
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)2使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)25
4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x3M アイビッグ4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x3Mアイビッグ
65,980税込72,578
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)25
4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x4M アイビッグ4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x4Mアイビッグ
69,980税込76,978
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)4使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)25
4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x1M アイビッグ4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x1Mアイビッグ
55,980税込61,578
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)1使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)25
4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x5M アイビッグ4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x5Mアイビッグ
74,980税込82,478
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)5使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)25
2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x1M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x1Mアイビッグ
25,980税込28,578
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)1使用荷重(t)1.7リング内径(Φmm)120×70スリング幅(mm)25
2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x5M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x5Mアイビッグ
34,980税込38,478
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)5使用荷重(t)1.7リング内径(Φmm)120×70スリング幅(mm)25
4点吊りベルトスリング オーエッチ工業4点吊りベルトスリングオーエッチ工業
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
用途荷物の吊具種別4本吊チェーン本数4点関連資料(0.75MB)

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

金具付き繊維スリング