絞り込み
種別
種別
2本吊(1)
種別
4本吊(2)
種別
両端アイ形(1)
長さ(m)
  • 0.8(3)
  • 1(11)
  • 1.5(10)
  • 2(12)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(2)
使用荷重(t)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.58(1)
  • 2.88(1)
  • 3.2(2)
  • 3.4(5)
  • 4.32(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.8(5)
幅(mm)
  • 50
  • 20(6)
  • 25(27)
  • 30(1)
  • 35(21)
  • 40(4)
  • 60(4)
  • 75(2)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 300(1)
最大使用荷重(t)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.88(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 4.32(1)
  • 6(1)
等級
  • JIS3等級(2)
  • その他(2)
JIS3等級・その他
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(3)
ナイロン・ポリエステル
JIS規格
  • 適合品(2)
適合品
ブランド
  • アイビッグ(10)
  • KITO(キトー)(4)
  • TRUSCO(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • シライ(2)
アイビッグ・KITO(キトー)・TRUSCO・大洋製器工業・シライ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
2本吊
2本吊(1)
4本吊
4本吊(2)
両端アイ形
両端アイ形(1)
金具付シグナルスリング KSFF シライ金具付シグナルスリング KSFFシライ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊りTRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCOフック付きベルトスリング(1本吊り)TRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
金具付シグナルスリング KQRF シライ金具付シグナルスリング KQRFシライ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプKITO(キトー)
14,980税込16,478
1本
11日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
4本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業4本吊 インカリフティングスリングⅣ大洋製器工業
119,800税込131,780
1セット
当日出荷から4日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数4本RoHS指令(10物質対応)対応
2本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業2本吊 インカリフティングスリングⅣ大洋製器工業
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から3日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプKITO(キトー)
7,398税込8,138
1本
11日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
スリング形状シングルタイプ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプKITO(キトー)
29,980税込32,978
1本
11日以内出荷から21日以内出荷
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。
角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプKITO(キトー)
7,798税込8,578
1本
11日以内出荷から13日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
スリング形状シングルタイプ
4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x5M アイビッグ4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x5Mアイビッグ
119,800税込131,780
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)5使用荷重(t)6.8リング内径(Φmm)175×95スリング幅(mm)50
2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x5M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x5Mアイビッグ
59,980税込65,978
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)5使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)50
2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x1M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x1Mアイビッグ
42,980税込47,278
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)1使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)50
4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x2M アイビッグ4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x2Mアイビッグ
86,980税込95,678
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)2使用荷重(t)6.8リング内径(Φmm)175×95スリング幅(mm)50
4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x3M アイビッグ4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x3Mアイビッグ
96,980税込106,678
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)6.8リング内径(Φmm)175×95スリング幅(mm)50
2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x3M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x3Mアイビッグ
52,980税込58,278
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)50
2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x4M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x4Mアイビッグ
57,980税込63,778
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)4使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)50
4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x4M アイビッグ4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x4Mアイビッグ
109,800税込120,780
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)4使用荷重(t)6.8リング内径(Φmm)175×95スリング幅(mm)50
4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x1M アイビッグ4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x1Mアイビッグ
77,980税込85,778
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)1使用荷重(t)6.8リング内径(Φmm)175×95スリング幅(mm)50
2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x2M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x2Mアイビッグ
47,980税込52,778
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)2使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)50

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

金具付き繊維スリング