絞り込み
種別
種別
2本吊(1)
種別
4本吊(1)
種別
両端アイ形(3)
長さ(m)
  • 1(5)
  • 1.5(5)
  • 2(6)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
使用荷重(t)
  • 0.86(2)
  • 1(5)
幅(mm)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 35(2)
最大使用荷重(t)
  • 1
  • 0.25(3)
  • 0.63(2)
  • 0.8(2)
  • 1.1(2)
  • 1.13(1)
  • 1.25(2)
  • 1.44(1)
  • 1.5(5)
  • 1.6(3)
  • 1.7(1)
  • 1.9(2)
  • 2(11)
  • 2.4(2)
  • 2.5(2)
  • 3(8)
  • 3.2(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
等級
  • JIS3等級(1)
JIS3等級
材質
  • ナイロン(2)
  • ポリエステル(3)
ナイロン・ポリエステル
JIS規格
  • 適合品(1)
適合品
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • シライ(1)
  • 田村総業(1)
  • secutex(1)
TRUSCO・シライ・田村総業・secutex
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
2本吊
2本吊(1)
4本吊
4本吊(1)
両端アイ形
両端アイ形(3)
フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊りTRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
金具付シグナルスリング KSFF シライ金具付シグナルスリング KSFFシライ(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊りTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から翌日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCOフック付きベルトスリング(1本吊り)TRUSCO
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
ベルトスリング パワースターアイタイプ secutexベルトスリング パワースターアイタイプsecutex
18,980税込20,878
1本
51日以内出荷
見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
金具付ベルトスリング 田村総業金具付ベルトスリング田村総業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。 折りたたむことが出来、保管も簡単。

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

金具付き繊維スリング