絞り込み
種別

2本吊(2)

4本吊(3)

両端アイ形(2)
ブランド
- KITO(キトー)(2)
- secutex(1)
- TRUSCO(3)
- オーエッチ工業(3)
- シライ(1)
長さ(m)
- 0.8(1)
- 1(9)
- 1.5(9)
- 2(8)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
使用荷重(t)
- 1.72(2)
- 2(9)
幅(mm)
- 25(4)
- 35(3)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
最大使用荷重(t)
- 2
- 0.25(3)
- 0.63(2)
- 0.8(2)
- 1(5)
- 1.1(2)
- 1.13(1)
- 1.25(2)
- 1.44(1)
- 1.5(4)
- 1.6(3)
- 1.7(1)
- 1.9(2)
- 1.98(1)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 3(6)
- 3.2(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
- JIS3等級(1)
JIS3等級
材質
- ナイロン(2)
- ポリエステル(3)
ナイロン・ポリエステル
JIS規格
- 適合品(1)
適合品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む

2本吊(2)

4本吊(3)

両端アイ形(2)

フック付きベルトスリング 4本吊り
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット色オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
フック付きベルトスリング 2本吊り
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。色オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
フック付きベルトスリング(1本吊り)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼色グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ
KITO(キトー)¥15,980~税込¥17,578~1本12日以内出荷から16日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
金具付シグナルスリング KQRF
シライ(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
2点リベルトスリング
オーエッチ工業¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。用途吊具タイプ鍛造セーフティベルト色ブルーチェーン本数2点
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ
KITO(キトー)¥18,980~税込¥20,878~1本12日以内出荷から13日以内出荷マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
ベルトスリング パワースターアイタイプ
secutex¥26,980~税込¥29,678~1本51日以内出荷見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング