絞り込み
光色
  • 光色イエロー(3)
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色グリーン(6)
  • 光色ピンク(6)
  • 光色ブルー(9)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色レッド(8)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(4)
口金
  • E12(2)
  • E17(5)
  • E26(9)
電球形状
電球形状
ミニボール球(1)
電球形状
一般球(1)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(10)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
明るさ(Lm)
  • 50未満(3)
  • 50~100未満(4)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 600~700未満(3)
  • 700~800未満(1)
  • その他(1)
50未満・50~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・600~700未満・700~800未満・その他
電圧(V)
  • 24(4)
  • 100(12)
  • 200(1)
24・100・200
ブランド
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(8)
  • TOKISTAR(4)
  • 光商事(3)
  • ELPA(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 東京メタル(1)
GLOBAL(日本グローバル照明)・TOKISTAR・光商事・ELPA・Panasonic(パナソニック)・東京メタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E12口金Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷
口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED装飾電球 E26口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E26口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
口金E26定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)100種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用外形(mm)40全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
LEDミニボール球 E26 光商事LEDミニボール球 E26光商事
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。
仕様密封対応、シリコンキャップ付き質量(g)18消費電力(W)1口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7防水IP65
LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPALED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)ELPA(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)外径(Φ)×全長(mm)40×62口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LED
LEDミニナツメ球 E12 光商事LEDミニナツメ球 E12光商事
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
仕様密閉対応、シリコンキャップ付き質量(g)7消費電力(W)0.7口金E12入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8防水IP65
LED電球 E26 クリアイエロー ELPALED電球 E26 クリアイエローELPA(3件のレビュー)
1,328税込1,461
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
口金E26電球の種類LED電球形状一般電球形定格消費電力(W)1.4質量(g)32外径×全長(mm)48×84定格入力電流(A)0.016寿命30000h
EX-VIランプ TOKISTAREX-VIランプTOKISTAR
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
イグゼビタLED用ランプです
消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2400KRoHS指令(10物質対応)対応
EX-UBランプ TOKISTAREX-UBランプTOKISTAR
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
イグゼビタLED用ランプです
消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2400KRoHS指令(10物質対応)対応
EX-UBランプ TOKISTAREX-UBランプTOKISTAR
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
イグゼビタLED用ランプです
消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2000KRoHS指令(10物質対応)対応
EX-VIランプ TOKISTAREX-VIランプTOKISTAR
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
イグゼビタLED用ランプです
消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2000KRoHS指令(10物質対応)対応
フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95 GLOBAL(日本グローバル照明)フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95GLOBAL(日本グローバル照明)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDのフロストガラスバージョンです。クリアガラスフィラメントに比べ優しく光ります。
質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なし
フィラメントLED「AKANE」2100K GLOBAL(日本グローバル照明)フィラメントLED「AKANE」2100KGLOBAL(日本グローバル照明)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
雨が降っても夕日に染まる、夕焼けのような色合いのフィラメントLEDです。防水仕様ではありませんので屋外で使用しないでください。
質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)400定格寿命(時間)15000光色あかね色(2100K)直径×高さ(mm)45×72防水なし
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 GLOBAL(日本グローバル照明)カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45GLOBAL(日本グローバル照明)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)45×72防水なし
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 ST64 GLOBAL(日本グローバル照明)カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 ST64GLOBAL(日本グローバル照明)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
質量(g)49定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)64×143防水なし
白色フィラメントLED「TSUKISIRO」 GLOBAL(日本グローバル照明)白色フィラメントLED「TSUKISIRO」GLOBAL(日本グローバル照明)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
めずらしい白色LEDのフィラメントランプ。お昼のような明るい自然光色です。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
定格電圧(V)100定格寿命(時間)15000光色白色(4000K)防水なし
フィラメントLED「Asabiyori」2700K GLOBAL(日本グローバル照明)フィラメントLED「Asabiyori」2700KGLOBAL(日本グローバル照明)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
朝日をイメージする黄色の「Asabiyori」シリーズ。空間を手軽にイメージチェンジできるインテリアフィラメントランプです。
定格寿命(時間)15000色温度(K)2700防水なし
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G95 GLOBAL(日本グローバル照明)カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G95GLOBAL(日本グローバル照明)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なし
花火フィラメントLED「HANABI] GLOBAL(日本グローバル照明)花火フィラメントLED「HANABI]GLOBAL(日本グローバル照明)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
まるで打ち上げ花火のようなイメージのインテリアLEDランプ「HANABIシリーズ」です。E26口金器具に取り付けられ手軽にお部屋のイメージチェンジができます。
消費電力(W)4定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)2700
クリプトン40W代替LED 青色 光商事クリプトン40W代替LED 青色光商事
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
E17口金ブルーカラーのミニクリプトン電球。クールな青みで嫌味がなく、幅広く店舗・ホテル・ショップ・クラブ・バーなどで光の演出にご使用いただけます。調光対応、密封対応のスペックで、プロの施工業者様にもご納得いただける品質です。
その他密閉対応種別カラークリプトン質量(g)45消費電力(W)4口金E17寸法(Φ×mm)48×88配光角度(°)230RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応防水IP44
フィラメント型LEDカラー電球 40W形相当 東京メタルフィラメント型LEDカラー電球 40W形相当東京メタル
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷
40W相当LEDカラー電球です。カラー電球ならではの光色の演出が可能です。
仕様密閉器具対応、断熱施工器具非対応・調光非対応寸法(mm)外形60×高さ106質量(g)350消費電力(W)4口金E26配光角度(°)290
装飾タイプLED電球