シャンデリア球タイプLED電球 :「ろうそく」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「口金」から絞り込む
E12(1)
E17(2)
E26(1)
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金E17
電球の種類LED
電球形状シャンデリア形
定格消費電力(W)3.3
仕様屋内用
質量(g)31
電源100V 50/60Hz共用
外径×全長(mm)35×98
寿命40000h
定格入力電流(mA)60
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状シャンデリア形
電球の種類LED
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。