絞り込み
口金
  • E12(1)
  • E17(1)
  • E26(1)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色クリア(1)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色レッド(1)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
電圧(V)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(11)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • その他(1)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(1)
50未満・100~200未満・400~500未満
ブランド
  • ELPA(1)
  • 日動工業(1)
  • トライト(1)
  • 東京メタル(1)
ELPA・日動工業・トライト・東京メタル
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型LED回転灯 LEDフラッシャー150 日動工業大型LED回転灯 LEDフラッシャー150日動工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類LED質量(g)700タイプ回転(モーターレス)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.02電線長さ(m)約0.3寸法(Φ×mm)152×201使用環境温度(℃)-33~45防水保護等級IP44
冷蔵庫LED庫内灯 ELPA冷蔵庫LED庫内灯ELPA(6件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000
A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ 東京メタルA型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ東京メタル
799税込879
1台
当日出荷から17日以内出荷
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290
LEDイルミネーション トライトLEDイルミネーショントライト
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 最大5本まで連結可能です。
用途樹木やモチーフへの取り付けに全長(mm)10300黒(コード)材質(本体)PVC質量(g)280電圧(V)AC100コード長さ(m)10連結数5
その他LED電球