絞り込み
ブランド
  • バートル(2)
  • 旭化成(1)
  • 空調服(1)
  • 日光物産(NIKKO)(1)
  • セーフラン安全用品(1)
商品区分
  • 服のみ(1)
サイズ
  • M
  • 3L(4)
  • L(6)
  • LL(5)
材質
  • 合成繊維(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリアーマンエアー 日光物産(NIKKO)バリアーマンエアー日光物産(NIKKO)(6件のレビュー)
939税込1,033
1着
当日出荷から6日以内出荷
使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。セット内容ジャケット単品のみファン径(cm)取付用穴サイズ:9素材内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
ACブルゾンAC2071 バートルACブルゾンAC2071バートル
5,798税込6,378
1着
当日出荷
風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。遮熱効果(-10度)に優れたアルミ加工と軽量、耐久性を備えたリップストップ素材を採用しています。
AS-COOL(TM)化学防護服 セーフラン安全用品AS-COOL(TM)化学防護服セーフラン安全用品
999税込1,099
1着ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工)関連資料(0.38MB)
ACブルゾンAC2081 バートルACブルゾンAC2081バートル
5,898税込6,488
1着
9日以内出荷
遮熱効果(-10度)に優れたアルミ加工と軽量、冷感性を持つナイロンシェル素材を採用しています。首元近くに涼風を感じやすいハイバックファン取付設計モデルです。
難燃長袖ブルゾン ウエアのみ ライトブルー 空調服難燃長袖ブルゾン ウエアのみ ライトブルー空調服
14,980税込16,478
1着
当日出荷
難燃+帯電防止で高機能です。
用途火気使用の現場向け。仕様冷却ファン有無:無トラスコ品番568-0155ライトブルーサイズM胸囲(cm)116着丈(cm)64
旭化成 ACベスト アウターベスト 旭化成旭化成 ACベスト アウターベスト旭化成
3,690税込4,059
1枚
当日出荷
使い切りタイプのACベストRのインナー(パーツ)です。 デュポンタイベック[[R上]]ソフトウェアとの組み合わせることで防護性能を損なう事なく、快適性を高めることができ、最大限に効果を発揮します。 夏場の防護服での作業が涼しくて快適です。 防護服の上にインナーベストを着用した後、アウターベストを着用してご使用ください。
用途暑熱作業、デュポンタイベックR ソフトウェア[[R3]]型の上に着用し、上からACベスト アウターベストの着用をする商品材質タイベック[[R上]](ポリエチレン)仕様通気口(前面・背面)各2箇所、両脇ポケット、ファン取付け箇所(背面)2箇所、バッテリー取付用ベルト
空調ウェア特集
おすすめ人気ランキング
使い切り 空調ウェア・服