絞り込み
ブランド
  • コーコス信岡
  • モノタロウ(1)
  • 空調服(107)
  • サンエス(62)
  • 村上被服(31)
  • ブレイン(30)
  • S-AIR(シンメン)(28)
  • アルトコーポレーション(20)
  • マキタ(16)
  • ジーベック(15)
  • クロダルマ(13)
  • NSP(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • リンクサス(Linxas)(8)
  • TRUSCO(7)
  • さくら電子(7)
  • 昭和商会(5)
  • bigborn(ビッグボーン)(5)
  • フォーク(5)
  • 長信ジャパン(4)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(4)
サイズ
  • フリー(1)
色
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー 10000mAh コーコス信岡

    モバイルバッテリー 10000mAh

    コーコス信岡
    ¥2,389税込¥2,628
    1個
    当日出荷
    GLADIATORボルトシリーズ(ボルトクール=空調ファン、ボルトアイス=ペルチェ、ボルトヒート=電熱衣料)対応バッテリー 。連続使用時間は一覧をご確認ください。バッテリー残量を1%単位でデジタル表示。PSE・CCC適合。過電流・過電圧を防ぐ安全保護機能。Type-Cポートで最大PD20W出力が可能でスマートフォンや電子タバコなども素早く充電。出力はUSB Type-A×2ポート・Type-C×1ポート。
    用途VOLTCOOL・VOLTICE・VOLTHEAT用/スマホ等電子機器充電用付属品USB TypeC-TypeCケーブル(ACアダプターは別売)色ブラックサイズF容量3.85V 10000mAh(38.5Wh)質量(g)165出力USB Type-A×2(5V3A・9V2A・12V1.5A)、Type-C×1(5V3A・9V2.22A・12V1.67A)本体寸法(mm)104×67×17.5定格容量5V 6100mAh(30.5Wh)、9V 3200mAh(28.8Wh)、12V 2200mAh(26.4Wh)入力USB Type-C×1(5V3A・9V2A・12V1.5A)充電時間約3時間(PD対応アダプター) 約4.5時間(5V/2Aアダプター)使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)0~40使用可能回数500回
アクセサリ 空調ウェア・服