絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
549件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品区分から絞り込む
空調風神服 プラズマクラスターハイパワーファンセット(2023) サンエス空調風神服 プラズマクラスターハイパワーファンセット(2023)サンエス
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
プラズマクラスター技術搭載のファンセットが登場!
セット内容プラズマクラスターハイパワーファンセット(2023)厚さ(mm)ファン:38ファン24V仕様直径(mm)ファン:102
リチウムイオンバッテリー クロダルマリチウムイオンバッテリークロダルマ
8,490税込9,339
1個
6日以内出荷
KS-104用のリチウムイオンバッテリー。 またKS-100の予備バッテリーとしても可能。
セット内容リチウムイオンバッテリー×1(DC8.4V/1500mAh)、取扱説明書×1、充電式リチウムイオン電池(DC7.26V/6700mAh/48.6Wh)質量(g)約247外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×109×24定格出力15V/12V/10V/8V※15V使用時、1時間経過後自動的に12Vに変わります風量調整押しボタン式/4段階充電時間(時間)6.5~7.5(目安)充電可能回数約500回定格入力DC8.4V/1500mAhまで
STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付) STATUSUNI(ステータスユニ)STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付)STATUSUNI(ステータスユニ)
8,790税込9,669
1個
4日以内出荷
上下2気室の分離構造にすることで、たくさんの荷物を入れても下側から取り出しやすさを可能にした画期的なデイバッグです。 背中の反射材の位置を高めに設置したので、ゆるめの背負い方でも安全に配慮しました。 保冷剤アイスボックスなど下側から出し入れ可能です。 内部を2気室に分けることで仕事着や弁当箱など上下にアクセスしやすいリュック。 メーカー別売の熱中症対策用の保冷剤付きアイスボックスの運搬。
容量(L)38(バッグ)、4.45(アイスボックス)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×500×240(バッグ)、270×185×180(アイスボックス)内寸法(mm)220×150×135(アイスボックス)質量(g)980(バッグ)、69(保冷剤)寸法(幅W×長さL)(mm)25~80×470~920(バッグストラップ)付属品紐(溶着PPロープ)仕様【収納部】上下2気室構造(本体)、背面ポケット(M)×1(Dカン×1 内蔵)、天面ポケット(M)×1、外正面ポケット(M)×1、横メッシュポケット(S)×2、内部PC/タブレット収納ポケット×1(最大250×320mm)
清涼ファン風雅パッド フルセット フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)清涼ファン風雅パッド フルセット フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」。送風大風量最大76l/sファン&小型軽量13vバッテリー。首元にダイレクトに送風する3つの送風口。送風口から風を首回りにガイドする立ちエリ形状。通気性抜群の超立体3Dメッシュ入り。肩ベルトのズレを防ぐ高強度ノンスリップ生地。
用途ハーネスユーザー向けファン付きベストセット内容風雅パッド、ファンユニット、ケーブル、バッテリー、ACアダプターサイズフリー風量(L/sec)【4モード】ターボ:76、強:56、中 48、弱:40(※リチウムイオン充電池FB-BT7296BK-N使用時)バッテリー電圧(V)小型軽量13材質インナーパッド:超立体3Dメッシュ充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)稼働時間(時間)ターボ 1時間経過後元のモードに戻る、強:約8、中:約12、弱:約20バッテリー容量(mAh)9400質量(g)約1420ブラック
清涼ファン風雅パッド バッテリー タジマツール(TJMデザイン)清涼ファン風雅パッド バッテリータジマツール(TJMデザイン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用バッテリーセット内容バッテリー関連バッテリー容量(mAh)9400充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)質量(g)380
空調服ロングケーブル ジーベック空調服ロングケーブルジーベック
699税込769
1個
当日出荷
セット内容ケーブルタイプロング
ファン付作業服用コントローラー付DCケーブル 共立電子産業ファン付作業服用コントローラー付DCケーブル共立電子産業
889税込978
1個
5日以内出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル種類コントローラー付DCケーブル入力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黄)出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
空調服(R) フィルター 空調服空調服(R) フィルター空調服(3件のレビュー)
2,000税込2,200
1セット
当日出荷
アコーディオン構造の強力フィルターで、10μm以上の粒子を80%以上カット 細かい粉塵環境での使用に最適 フィルターに付着した粉塵を掃除機などで吸いとることで繰り返し使えて経済的(フィルターの付着物によって効果は変わります。)
セット内容フィルター2個適合【ファン】FA01012 / FAN2200 /FAN2300 / FAN2400外径×高さH(Φmm×mm)140×35質量(g)約140(2個)材質樹脂ケース:ポリプロピレン、フィルター:PET
斜めカットファンカバー20枚入 ミズケイ斜めカットファンカバー20枚入ミズケイ
1,990税込2,189
1組
当日出荷
解体工事やごみ収集作業などの粉塵やホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです
用途空調服を着用するときにブラック
ファンカバー20枚入 ミズケイファンカバー20枚入ミズケイ(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1組
9日以内出荷
解体工事やごみ収集作業などの粉塵やホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです
用途空調服を着用するときにブラック
空調服バッテリーセット 空調服空調服バッテリーセット空調服(1件のレビュー)
9,200税込10,120
1セット
5日以内出荷
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。 ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※3)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵(※4)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合) 【瞬間冷却のターボモード(※2)】 最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
適合ファン:FA01012シリーズのみセット内容空調服バッテリー(BT01411)バッテリーケース(CA00011)急速AC充電アダプター(CG00011)赤色質量(g)287連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時 14.4V(ターボモード)時:4.9※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4、11V(ゆらぎモード)時:6.8、8.2V時:8.5、6.0V時:17(※FA01012シーリーズファン2個の値)機能防水・防塵充電時間(時間)約3(CG00011のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:98×85×27出力切替14.4V(ターボモード/最大風量時)11V(連続モード/最大風量時)
空調服ワンタッチファン 空調服空調服ワンタッチファン空調服
4,390税込4,829
1セット
当日出荷から4日以内出荷
最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。 【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ厚さ(mm)41質量(g)80※ファン1個の値風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値)動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値)電池寿命(時間)3000
神風 大ファン ケーブルレスキット Y'sGOD神風 大ファン ケーブルレスキットY'sGOD
10,900税込11,990
1個
当日出荷
各社空調ウェアに使える(服穴径90mm)ファンキット。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。LEDで3色に点灯、点滅!暗所での視認性アップ!
用途空調ウエア用ファンキットセット内容ケーブルレス一体式大ファン×2個、3.7V3200mAhバッテリー×1台、W充電用ケーブル×1本穴径(Φmm)服:90バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5風量弱:約8
バッテリホルダA(CXT用) マキタバッテリホルダA(CXT用)マキタ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(10.8V)用バッテリホルダ最大出力2.4A
どこでも座・クール(R) ミニ 空調服どこでも座・クール(R) ミニ空調服
4,590税込5,049
1個
5日以内出荷
オフィスワーク・屋外観戦も快適に!長時間座っても涼しくムレない、丸めてどこでも運べます。クッション性を損なわない快適な座り心地。軽量でコンパクト。持ち運びに便利な収納バッグ付き。
消費電力(W)0.6(エネループ1900mAh 4本をご使用の場合)電源単3電池4本(エネループ1900mAh推奨)本体質量(g)約255(電池含まず)連続使用時間(時間)強 約24、弱 約90以上(エネループ1900mAh使用の場合)風量2段階寸法(横×縦)(cm)約26×58
空調服(R) バッテリーホルダー 空調服空調服(R) バッテリーホルダー空調服
409税込450
1個
5日以内出荷
NANOBT2BKのバッテリーホルダーです。
用途空調服オプションパーツブラック
空調服(R) バッテリーセット 空調服空調服(R) バッテリーセット空調服
6,190税込6,809
1セット
当日出荷
小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ幅(mm)50厚さ(mm)26高さ(mm)86出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服
10,900税込11,990
1セット
当日出荷
薄くて軽い! 携帯性を求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。 【バッテリー】 片手に収まるほどコンパクトで軽量です。 防水・防塵で安心です。
セット内容薄型ファンブラック(FAN2300B)リチウムイオン小型バッテリーセットブラック(LINANO02BK)ケーブル(RD9261)ファン:ブラック
空調ヘルメット(R) イエロー(本体) HM0201Y 空調服空調ヘルメット(R) イエロー(本体) HM0201Y空調服
2,790税込3,069
1個
4日以内出荷
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容空調ヘルメット(R)02(イエロー)本体(ファン無し)イエロー質量(g)約45(本体のみ)
空調服パワーファン対応スターターキット 自重堂空調服パワーファン対応スターターキット自重堂
14,200税込15,620
1セット
欠品中
最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
セット内容パワーファン対応バッテリー×1、ケーブル×1、バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1質量(g)131寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53アズワン品番64-8889-33RoHS指令(10物質対応)対応
空調エアコンポシェット ブレイン空調エアコンポシェットブレイン
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど適合ファンユニット:BR-283セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1材質(ポシェット)ポリエステル質量(g)約1000種類冷却機器ウエスト(cm)80~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15風量調整強/中/弱
空調服(R) バッテリーケース 空調服空調服(R) バッテリーケース空調服
600税込660
1個
当日出荷
BTSP1のバッテリーケースです。
適合FAN2400シリーズ/FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズセット内容バッテリーケース1個
空調ツインファン MIMI・インターナショナル空調ツインファンMIMI・インターナショナル
9,790税込10,769
1台
7日以内出荷
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品PSE充電器 8.5V/1.5A材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:125、バッテリー:240長さ(cm)配線:26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40使用環境温度(℃)-5~40端子丸ピン35Φx1.35Φ
空調風神服 保護ネットリング 2個 サンエス空調風神服 保護ネットリング 2個サンエス
599税込659
1個(2個)
5日以内出荷
虫や小枝などの異物をファンへ入りにくく
セット内容リング×2個
空調風神服 保護ネットセット サンエス空調風神服 保護ネットセットサンエス(3件のレビュー)
1,700税込1,870
1個
当日出荷
虫や小枝などの異物をファンへ入りにくく
セット内容防護ネット6枚、保護ネットリング2個
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(7件のレビュー)
1,990税込2,189
1個ほか
当日出荷
モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
ブラック厚さ(mm)39寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
AIR SENSOR-1 ファン専用 二股ケーブル クロダルマAIR SENSOR-1 ファン専用 二股ケーブルクロダルマ(7件のレビュー)
1,090税込1,199
1本
当日出荷
取り外ししやすい取っ手の付いた、エアセンサー1専用二股ケーブル
セット内容ケーブル
ひえたれハイパーファン電池タイプ 昭和商会ひえたれハイパーファン電池タイプ昭和商会(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1個
当日出荷
トラスコ品番146-0027
ケーブルのみ ブレインケーブルのみブレイン(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
空調エアコン服等のファン用ケーブル
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
空調ヘルメット(R) グレー(本体) HM0201 空調服空調ヘルメット(R) グレー(本体) HM0201空調服(6件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
用途空調ヘルメット02本体のみセット内容空調ヘルメット02本体(ファン無し)
シーツ 空調服シーツ空調服
1,790税込1,969
1個
4日以内出荷
空調ベッド(R) の保守パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
どこでも座・クール(R)用ファン 空調服どこでも座・クール(R)用ファン空調服(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
どこでも座・クール用の保守パーツになります。
セット内容ファン1個
電池ボックス 空調服電池ボックス空調服
2,090税込2,299
1個
4日以内出荷
空調服(R) 電池ボックスです。空調リュック(R) の電池ボックスとして使用可能です。
セット内容電池ボックス1個連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS3 空調服空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS3空調服(3件のレビュー)
7,000税込7,700
1個
当日出荷
空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
USB充電ケーブルPU3 タジマツール(TJMデザイン)USB充電ケーブルPU3タジマツール(TJMデザイン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
タジマLED・風雅ヘッド用充電池専用USB充電ケーブル
用途タジマリチウムイオン充電池専用USBケーブルトラスコ品番819-3378対応機種LE-ZP3729C・LE-ZP3757CUSBタイプType-C
空調服(R) 電池ボックス 空調服空調服(R) 電池ボックス空調服(4件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
空調服(R) に使用する電池ボックスです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツセット内容電池ボックス1個仕様単三電池4本(電池は別売です)適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズトラスコ品番772-4551連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) スターターキット(25V)(ファンブラック)(SK25011K90) 空調服空調服(R) スターターキット(25V)(ファンブラック)(SK25011K90)空調服
26,980税込29,678
1個
欠品中
仕様約2時間最大風量103L/秒を体感可能ブラックサイズF
サイドファンジャケット STX-FCG(シンメン)サイドファンジャケットSTX-FCG(シンメン)
4,698税込5,168
1着
5日以内出荷
遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット
材質吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱裏チタンコーティング(S35)ネイビーサイズS胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)44袖丈(cm)55着丈(cm)64色番5
20V専用二股コード S-AIR(シンメン)20V専用二股コードS-AIR(シンメン)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
20V専用二股コード
ブラックサイズF色番6
サイドファンコットンジャケット S-AIR(シンメン)サイドファンコットンジャケットS-AIR(シンメン)
6,298税込6,928
1着
5日以内出荷
高密度で軽量な綿100%素材。首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット
材質高密度(風抜けケア)ネイビー混率(%)綿:100色番5
アクセサリ 空調ウェア・服