47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハビナース もしもしフォン ピジョン タヒラ

    ハビナース もしもしフォン

    ピジョン タヒラ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耳の遠い方とも、らくらくコミュニケーション。 耳の遠いお年寄りとのコミュニケーションに。伸ばして耳当て部を曲げてお使いください。 使わない時は短く縮めると(27cm)かさばりません。 軽いプラスチック製ですので、手軽に持ち運べます。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)270~570(伸縮自在)ワインレッド質量(g)40アズワン品番8-2074-01
  • 完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 オーム電機

    完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応

    オーム電機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    「らしくない」から気軽に使える、集音×通話×音楽、1台3役のワイヤレス集音イヤホン。 充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源オン。 使用後は充電ケースに戻すだけで電源が切れ、充電スタート。 集音機能有効時は、左右それぞれに音量調節が可能。 まわりの状況に応じてノイズ低減を最適化する2つのモード(室内モード/屋外モード)も搭載。 コードがないスマート&コンパクトなデザインで、違和感なくオシャレに身につけられます。 TWS(True Wireless Stereo:完全ワイヤレスステレオ)機能、ロールスワップ機能付き。 再生一時停止時は自動で集音機能が有効になります。 タッチ式センサーボタン。 マルチポイント(スマホ2台同時待受)機能付き。 最大6時間 連続使用 ※通話・音楽再生時。 再充電3回 充電ケース
    付属品充電ケース、イヤーチップ (S/M/L 、Mは本体 に装着済み)、専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン…約4(1個あたり) 、充電ケース…約42外形寸法(mm)イヤホン… 幅26.1×高さ32.8×奥行17.9、充電ケース…幅62.2×高さ47.3×奥行24.8電源(V)DC5 (USB-C給電)感度-38dB対応マイク指向特性:無指向性通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー内蔵:充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン…40mAh、充電ケース…380mAh)充電時間イヤホン…約1時間、充電ケース…約2.5時間 (いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間通話・音楽再生…約6時間、集音…約9時間 (通話・音楽再生は50%音量、集音は初期設定音量時)再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz (A2DP)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480GHz対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
  • 充電式耳穴集音器 ワイヤレス(片耳セット) QTJ

    充電式耳穴集音器 ワイヤレス(片耳セット)

    QTJ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    日常会話、テレビの音声などのやや離れた場所の聞き取りにくい音を増幅し、聞き取りやすくする集音器。かんたん操作で会話が大きく聞こえる。大切な説明が聞き取りにくいと感じた方に。両耳兼用。本製品は補聴器ではありません。
    用途集音器として。簡単操作/かんたん/電池不要/充電式/おしゃれ/高齢者/敬老の日/母の日/父の日/新生活セット内容本体、専用充電器、ACアダプター、予備イヤーチップ(L・M・S)、掃除ブラシ、お手入れピン、取扱説明書材質ABS、シリコンラバー質量(g)4電圧(V)1.2連続使用時間(時間)約8~12時間(使用方法によって異なる)電池ニッケル水素電池電流(mA)2.5(±0.3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×1.5×1.2音圧レベル(dB)最大≦120dB充電時間(時間)約4~6応答周波数(Hz)300~3500利得(dB)最大30(±5)
  • 充電式楽らく安心耳掛け集音器 ファミリー・ライフ

    充電式楽らく安心耳掛け集音器

    ファミリー・ライフ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    面倒な電池交換が不要な耳かけ型充電式集音器。長時間付けても気にならない。軽量約8g ※1個。目立ちにくい肌色でメガネの上からも装着可能。音量のダイヤルを回すだけで、簡単に音量調節ができます。夜寝る前に充電しておけば、面倒な電池交換は必要ありません。充電器に差し込むだけでOK!!。左右どちらの耳でも装着できます。耳穴に合わせて選べる6種のイヤーピース。軽量タイプ。こんな方にオススメ!!小さな音を大きくして、聞こえやすくしたい。電池交換が面倒なので交換不要タイプが欲しい。騒がしい環境の中でも、聞き取りたい音がある。耳にかけてしっかり装着でき外れにくいのが欲しい。3ヵ月間保証書付き
    仕様寸法(本体操作部幅)(cm):(約)4セット内容本体、USB充電ケーブル、充電スタンド、シリコンイヤーピース6種、クリーニングブラシ、充電ACアダプター材質本体・充電スタンド:ABS樹脂
  • 聴六 プリモ

    聴六

    プリモ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    握りやすく聞きやすい、楽しくなる助聴器です。新型マイク搭載によりクリアな音質。握りやすいウェーブ加工。電池交換が分かりやすいLED。
    付属品ポーチ材質プラスチック樹脂質量(g)112電源単4形乾電池×2ケース入数10寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(最大)5.3×16.6×(握り部)2.42
  • ワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」 クロスブレイン

    ワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」

    クロスブレイン(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
    使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)バッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型)入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm再生周波数(Hz)20-20K防塵防水性能IP54相当通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2周波数範囲2.4GHz通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC AAC登録範囲登録可能端末数:最大4台対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
  • 集音器プレミアム耳かけタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    集音器プレミアム耳かけタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    980税込1,078
    1個
    3日以内出荷
    左右両耳対応、音量切替スイッチ付き。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
    付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコンシルバー×ブラック本体質量(g)約12.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×28電池寿命(時間)約23 (音量により異なる)使用電池LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売)インピーダンス(Ω)120音量(dB)120(最大出力)
  • 集音器効聴 アネックス

    集音器効聴

    アネックス
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    超高感度の小型集音器で、左右の音量バランスを調節できます。聴きたい音の周波数選別機能付。
    質量(g)約30電源単4乾電池×1コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×15.5×115松吉医科器械コード24-5604-00
  • 耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズ エムケー電子

    耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズ

    エムケー電子
    9,298税込10,228
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    シンプルでスマートな高性能集音器です。左右どちらの耳でも使用できます。聞こえの音質を"ハッキリ"と"ソフト(街頭用)"の2種類で切替ができます。
    付属品ボタン電池(LR44相当テスト用)×3個、クリーニングブラシ、イヤーキャップ×4個(大・中・小・特小)、ハードケース材質ABS樹脂寸法(mm)約17×37×13(コード含まず)質量(g)約6(電池含む)電源1.5V(ボタン電池×1個)使用電池ボタン:LR44、SR44、PR44周波数帯域(Hz)音質1(ハッキリ)/350~3500、音質2(ソフト):500~4000利得(dB)最大音響:40
  • 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA

    集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節

    ELPA
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    電源:集音器本体 充電式リチウムイオン電池 3.7V 25mAh。 充電ケース 充電式リチウムイオン電池 3.7V 300mAh。連続使用時間:約20時間 ※満充電時、ボリューム最大時。充電時間:集音器本体 約2時間。 充電ケース 約2時間。 ※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。ボリューム:音量調整5段階。外形寸法(約):集音器本体 高さ34mmx幅19mmx奥行19mm。 充電ケース 高さ26mmx幅55mmx奥行49mm。質量(約):集音器本体(片耳) 4g 充電ケース 31g。セット内容:集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル
    用途眼鏡・マスクをしていても邪魔にならないイヤホン型。両耳インナーイヤータイプ。デジタル式でクリアな音質。電池交換不要な充電式。タッチで簡単操作。自動で電源ON。5段階音量調節
  • マジックハンド HA-4603 シルバー サンシャインランド社

    マジックハンド HA-4603 シルバー

    サンシャインランド社
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • 音の恵み(首かけ集音器)/-/- シャイン

    音の恵み(首かけ集音器)/-/-

    シャイン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • 電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ 西敬(イカリボシ)

    電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ

    西敬(イカリボシ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    。インクを使用せず何度でも書き消しが可能です(ワンタッチ消去が可能)。筆圧で文字の太さを変えながらスイスイ書けます。スイッチ機能で誤った消去を防止します。ペーパーレスで環境にやさしいです。
    仕様●色:白色●★入数:1個●サイズ:161×242×6mm●重量:165g●画面サイズ:10インチ●画面ロック機能付き●電源:ボタン電池CR2025×1個(テスト品付属)●付属品:専用ペン×1本アズワン品番7-4942-01
  • 耳かけ集音器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耳かけ集音器

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    980税込1,078
    1個
    3日以内出荷
    左右両耳対応。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
    付属品イヤホンキャップ(S/M/L)巾着袋材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコンブラウン本体質量(g)約6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×10×15コード長さ(mm)約40電池寿命(時間)約35 (音量により異なる)使用電池LR44(AG13)ボタン電池×1個 (別売)インピーダンス(Ω)150Ω音量(dB)120(最大出力)
  • イヤーパートナー Yタンゴ用 空気電池 PR41 メテックス

    イヤーパートナー Yタンゴ用 空気電池 PR41

    メテックス(2件のレビュー)
    799税込879
    1式(6個)
    当日出荷から8日以内出荷
    空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。 多めに買い置きされるようおすすめします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話拡声器 デンパル アネックス

    電話拡声器 デンパル

    アネックス
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    受話器にマジックテープで留めるだけの簡単取り付け。 固定電話や公衆電話にセットできます。 無段階の音量調節機能。
    質量(g)40電源単5乾電池×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×27×47松吉医科器械コード24-2425-00
  • スイッチが操作しやすい集音器 スマイルキッズ

    スイッチが操作しやすい集音器

    スマイルキッズ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ・感度切替スイッチでH/Lを切り替えられるので、さらに遠くの小さい音を聞きたい場合に役立ちます。・電池電圧を昇圧して安定化する回路を内蔵しているので、電池の残量が無くなるまでずっと拡声能力が変わりません。 。・ベルトに挟めるクリップと首から提げられるストラップ付きですので、服装に合わせた使い方ができます。・聞きづらい小さな音や声を大きく拡声する、両耳イヤホン式の集音器です。(両耳には同じ音が出力されます)。・本体は薄型・軽量(本体重量はわずか24g、アルカリ乾電池装着時で35g)、胸ポケットにも収納できます。・充電式ニッケル水素電池(別売)も使用できるので、経済的です。本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコーンゴム。・電源ON時は、電源ランプが緑色に点灯します。切り忘れ防止にも役立ちます。
    材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコーンゴム
  • 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型片耳 充電式 片耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ブラック ELPA

    集音器 イヤリスチャージ イヤホン型片耳 充電式 片耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ブラック

    ELPA
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    電源:集音器本体 充電式リチウムイオン電池 3.7V 60mAh。 充電ケース 充電式リチウムイオン電池 3.7V 50mAh。連続使用時間:約35時間 ※満充電時、ボリューム最大時。充電時間:集音器本体 約3時間。 充電ケース 約2時間。 ※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。ボリューム:音量調整5段階。外形寸法(約):集音器本体 高さ15mmx幅24mmx奥行20mm。 充電ケース 高さ30mmx幅30mmx奥行40mm。質量(約):集音器本体 4g 充電ケース 11g。セット内容:集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、イヤーピースSML各1 ※ご購入時はMサイズが集音器本体に取り付けられています、クリーニングブラシ、携帯ストラップ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル
    用途眼鏡・マスクをしていても邪魔にならないイヤホン型。片耳密閉タイプ。右耳・左耳どちらでも使用可能。電池交換不要な充電式。タッチで簡単操作。自動で電源ON。5段階音量調節
  • 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ホワイト ELPA

    集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ホワイト

    ELPA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    電源:集音器本体 充電式リチウムイオン電池 3.7V 25mAh。 充電ケース 充電式リチウムイオン電池 3.7V 300mAh。連続使用時間:約30時間 ※満充電時、ボリューム最大時。充電時間:集音器本体 約2時間。 充電ケース 約2時間。 ※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。ボリューム:音量調整5段階。外形寸法(約):集音器本体 高さ36mmx幅23mmx奥行20mm。 充電ケース 高さ54mmx幅30mmx奥行54mm。質量(約):集音器本体(片耳) 4g 充電ケース 38g。セット内容:集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、イヤーピースSML各2 ※ご購入時はMサイズが集音器本体に取り付けられています、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル
    用途眼鏡・マスクをしていても邪魔にならないイヤホン型。両耳密閉タイプ。耳にフィットするイヤーピース仕様。電池交換不要な充電式。タッチで簡単操作。自動で電源ON。5段階音量調節
  • ニコン超小型集音器クリップミニパワー 中山式産業

    ニコン超小型集音器クリップミニパワー

    中山式産業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    おしゃれな小型形状で驚きの聞こえを実現。聞きたい会話をクリアな音質でキャッチ。超小型、本体約4gの軽量ボディ。安心の日本製。耳元マイクで衣擦れ音や嫌なピーピー音を抑えます
    付属品一体型イヤホンコード、ポーチ、耳せん(S、M、L)、空気電池PR41(お試し用)材質集音器本体:ABS樹脂 一体型イヤホンコード:PVC、ABS樹脂 耳せん:シリコン質量(g)本体:約4電源空気電池PR41寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:3.6×1.3×1
  • Bluetoothイヤホン 空気伝導 Lazos

    Bluetoothイヤホン 空気伝導

    Lazos
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    Bluetooth 5.3+EDR搭載。一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン。耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎。
    仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-3●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●最適な通話距離:約8m以内●音声ガイド:英語付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送は対応しておりません)材質ABS +TPE本体質量(g)約15対応OSiOS/Android等 Bluetooth対応のデバイス感度102dB±3dB連続使用時間音楽再生/約10時間 (70%音量の場合)、通話/約8時間、待機時間/約90時間(フル充電の場合)インピーダンス32±15%Ω通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDRインターフェースType-Cバッテリーリチウムポリマー電池、3.7V 90mAh充電時間約1.5時間スピーカーΦ14.2mmアズワン品番66-0023-01各種認証TELEC通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
  • 電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ 西敬(イカリボシ)

    電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ

    西敬(イカリボシ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    インクを使用せず何度でも書き消しが可能です(ワンタッチ消去が可能)。筆圧で文字の太さを変えながらスイスイ書けます。スイッチ機能で誤った消去を防止します。ペーパーレスで環境にやさしいです。
    仕様●色:空色●★入数:1個●サイズ:161×242×6mm●重量:165g●画面サイズ:10インチ●画面ロック機能付き●電源:ボタン電池CR2025×1個(テスト品付属)●付属品:専用ペン×1本アズワン品番7-4942-02
  • 私のミミ/ブラック/フリー 中部デザイン研究所

    私のミミ/ブラック/フリー

    中部デザイン研究所
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • 集音器プレミアム耳かけタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    集音器プレミアム耳かけタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    980税込1,078
    1個
    3日以内出荷
    左右両耳対応。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
    付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコンブラック×シルバー本体質量(g)約15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×65×30電池寿命(時間)約16 (音量により異なる)使用電池LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売)インピーダンス(Ω)120音量(dB)120(最大出力)
  • 集音器付骨伝導ワイヤレスヘッドホン WeatheryJapan

    集音器付骨伝導ワイヤレスヘッドホン

    WeatheryJapan
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    鼓膜で聞く通常の音ではなく、内耳に直接音が届く骨伝導で音を聞いていただけますので耳の聞こえが良くない方でもクリアに音が聞こえます。また、集音器と本体はBluetoothで無線接続されています。 連続使用時間8時間。
  • クリーンノート Kaite 筆談ボード 専用ペン PLUS(プラス)[文具]

    クリーンノート Kaite 筆談ボード 専用ペン

    PLUS(プラス)[文具]
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    専用ペン
    材質アクリル・マグネットアズワン品番7-8155-11
  • クリアネ・イージー首掛式集音器 SOUNDY

    クリアネ・イージー首掛式集音器

    SOUNDY
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    落とさず安心の。首かけスタイル
    材質ABS樹脂、アルミニウム
  • 充電式耳かけ集音器Ⅱ 旭電機化成

    充電式耳かけ集音器Ⅱ

    旭電機化成
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    USB電源アダプターで充電できる、。耳かけ式のコンパクトな集音器
    材質本体:ABS樹脂イヤホンキャップ:シリコーン充電台:ABS樹脂サイズ本体:約40×9×18mmコード長(耳かけ部除く):約40mmイヤホン:約Φ12×14mm充電台:約70×50×25mm個装約95W×H200×D30mm
  • テレビの音も聞こえる手もとスピーカーⅡ ブラック 旭電機化成

    テレビの音も聞こえる手もとスピーカーⅡ ブラック

    旭電機化成
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    まわりに迷惑をかけず、。手もとでテレビの音が楽しめる。スピーカー
    材質本体・マイク:ABS樹脂足ゴム:EVAブラックサイズ約W140×H120×D130mm個装約W130×H165×D130mm
  • 耳にすっぽり集音器Ⅲ 旭電機化成

    耳にすっぽり集音器Ⅲ

    旭電機化成
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    低反発キャップでしっかりフィット。
    付属品イヤホンキャップ(SML各1つ)、掃除ブラシ×1、掃除棒×1、テスト用電池(空気亜鉛電池PR41)×4電源(個)空気亜鉛電池(PR41) 1(テスト用電池4付属)アズワン品番63-4064-39
  • 集音器「クリアーサウンドF」 キヨラカ

    集音器「クリアーサウンドF」

    キヨラカ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    スタイリッシュ&ファッショナブル。スタイリッシュなデザインで集音器を装着していることを感じさせません。クリアな音声。ノイズキャンセリング機能を搭載し、必要な音がクリアに聴こえます。左右独立音量調整。左右、それぞれで音量調整が可能です。専門店でのチューニングや調整は不要。手軽な使用感。充電ケースから外せばすぐに使え、使い終わったら。充電ケースに戻すだけで自動的に充電されます。超軽量で耳にフィットするデザインです。
    その他【HFA OSPA90】<110db SPL【INPUT】DC5V、1A、【最大OSPL90】<116db SPL質量(g)【充電ケース】26電源リチウム電池本体寸法(mm)19×15.5×34本体質量(g)4ケース寸法(mm)【充電ケース】83.5×34.2×31.5連続使用時間【充電ケース】本体に3~4回【本体】15~17時間充電時間充電ケース/3時間、本体/1~2時間周波数範囲F1 ≦イコール250Hz、F2 ≧イコール5000Hz電流(mA)≦5保証期間1年歪率(%)【全高調】≦ 5アズワン品番60-0414-99入力ノイズ<32dパワーゲイン(dB)【最大音量】<40【平均音量】<35
  • 携帯式電話音量増幅器 マイアンプⅡ mimiこむ

    携帯式電話音量増幅器 マイアンプⅡ

    mimiこむ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    伸縮性バンドで簡単に受話器に取付けることができます。
    用途軽度・中程度難聴のための携帯型の音量増幅器。最大約30dBの音量増幅が可能です。付属品携帯用ソフトケース、単4形アルカリ乾電池×2材質ABS樹脂質量(g)45電源単4形アルカリ乾電池×2寸法(cm)6.5×6.5×2.8
  • ドリンキングカップ HA-4262 250ML クリアホワイ サンシャインランド社

    ドリンキングカップ HA-4262 250ML クリアホワイ

    サンシャインランド社
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
  • Bluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ Lazos

    Bluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ

    Lazos
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タッチセンサー搭載。Bluetooth 5.3+EDR搭載。ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続
    仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-2●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●音声ガイド:英語付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送に対応しません)材質ABS本体質量(g)充電ケース/約31.6、イヤホン/約6.5対応OSiOS / Android等 Bluetooth対応のデバイス感度108dB連続使用時間音楽再生/約3~4時間 (70%音量の場合)、通話/約3~4時間 (70%音量の場合)、待機時間/約 24時間(満充電の場合)インピーダンス32±15%Ω通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDRインターフェースType-Cバッテリー内蔵:リチウムポリマー電池、充電ケース/180mAh、イヤホン/30mAh充電時間充電ケース/約 1.5時間、イヤホン/約40分間本体サイズ(mm)充電ケース/60.6×45.1×21.7、イヤホン/33.06×15.39各種認証TELEC通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
  • 集音器 JH-351/-/- JINGHAO

    集音器 JH-351/-/-

    JINGHAO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • 聴こえ♪ルンです/-/- やまと興業

    聴こえ♪ルンです/-/-

    やまと興業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • 離床・徘徊わかーる6900/-/- エクセルエンジニアリング

    離床・徘徊わかーる6900/-/-

    エクセルエンジニアリング
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
  • 私のミミ/ローズ/フリー 中部デザイン研究所

    私のミミ/ローズ/フリー

    中部デザイン研究所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • 私のミミ/ブルー/フリー 中部デザイン研究所

    私のミミ/ブルー/フリー

    中部デザイン研究所
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • きくぞうくんⅢ/-/- アイアシステム

    きくぞうくんⅢ/-/-

    アイアシステム
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷

リハビリ・生活補助』には他にこんなカテゴリがあります

集音器特集
おすすめ人気ランキング
補聴器・集音器