充電式集音器 耳掛け式 左右セット 軽量7g USB充電 長時間50時間 簡単操作 イヤーピース付
耳にかけるだけで使える充電式スマート集音器。左右セットでしっかり音を捉え、日常会話やテレビの音も聞き取りやすくサポートします。片耳約7gの軽量設計で長時間でも快適に装着可能。USB充電式で電池交換不要、約50時間の連続使用に対応し外出先でも安心です。回転式の音量調整で操作も簡単。柔らかいシリコン製イヤーピース付きで耳に優しくフィットする使いやすいモデルです。
- 用途
- 会話やテレビの音を聞き取りやすくしたい方に。日常生活や外出時の音のサポートに。
- 付属品
- 本体×2、USBケーブル×1、収納ケース×1、イヤーピース×10、ACアダプター×1
- 寸法(mm)
- 55×15×45
- 質量(g)
- 14
- 電源
- USB充電
- 連続使用時間
- 約50時間
- 充電時間
- 約3~4時間
- ノイズレベル
- 【入力】≦29dB±3dB
- 音圧感度(dB)
- 【最大出力】129±3
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は医療機器ではありません。異常を感じた場合は使用を中止し専門医へご相談ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
介護用品 の新着商品
カテゴリ






























