絞り込み
目盛
  • 1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(5)
  • 1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600(3)
  • 1/80、1/100、1/150、1/200、1/250、1/300(1)
  • 1/50、1/100、1/200(3)
  • 1/50、1/100、1/200、1/250、1/300、1/500(2)
  • 1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(7)
  • 1/20、1/30、1/50、1/100、1/200、1/250(1)
寸法(cm)
  • 15
  • 10(4)
  • 30(14)
タイプ
  • 一般用(4)
  • 土地家屋調査士用(3)
  • 建築士用(6)
  • 縮小コピー用(1)
ブランド
  • シンワ測定(4)
  • ドラパス(4)
  • ステッドラー(3)
  • 岡本製図器械(2)
  • コクヨ(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • 共栄プラスチック(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛から絞り込む
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(5)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600(3)
1/80、1/100、1/150、1/200、1/250、1/300(1)
1/50、1/100、1/200(3)
1/50、1/100、1/200、1/250、1/300、1/500(2)
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(7)
1/20、1/30、1/50、1/100、1/200、1/250(1)
三角スケール ポケット コクヨ三角スケール ポケットコクヨ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途-仕様ポケット用(JIS)材質R-ABS
三角スケール建築士用 シンワ測定三角スケール建築士用シンワ測定(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25タイプ建築士用
三角スケール土地家屋調査士用 JIS シンワ測定三角スケール土地家屋調査士用 JISシンワ測定(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600材質ABS樹脂タイプ土地家屋調査士用
三角スケール LION (ライオン事務器)三角スケールLION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
三角スケール 縮小コピー用 シンワ測定三角スケール 縮小コピー用シンワ測定(9件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂タイプ縮小コピー用目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
三角スケール 高精度オールアルミ製 ポケット型 ステッドラー三角スケール 高精度オールアルミ製 ポケット型ステッドラー(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm)15材質アルミ
三角スケール(建築士用) ドラパス三角スケール(建築士用)ドラパス
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途建築設計に最も必要とする縮尺を採用しており、建築士試験の受験に最適。
三角スケール(PC)15cm ドラパス三角スケール(PC)15cmドラパス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ポケットタイプの一般用三角スケールです。15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。
用途製図用縮尺スケール。材質ABS長さ(mm)15タイプ一般用目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
三角スケール コピーダウン ステッドラー三角スケール コピーダウンステッドラー
1,498税込1,648
1本
当日出荷
レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。 中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。 A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。
寸法(cm)15目盛(A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200材質アルミマットブラックアズワン品番65-0428-47
三角スケール(建築士用) コクヨ三角スケール(建築士用)コクヨ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タイプ建築士用目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300材質アルミ
カラー三角スケール ドラパスカラー三角スケールドラパス
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途オールプラスチックのカラー三角スケールです!オールプラなので金属音がしません、6色ご用意いたしました。目盛1/100・1/200(細目)・1/300・1/400(細目)・1/500(細目)・1/600寸法(cm)15
三角回転スケール シンワ測定三角回転スケールシンワ測定
1,398税込1,538
1本
当日出荷
本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。 従来のように本体を回転させる手間が要りません。
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。材質本体:アルミ1辺(三角)(mm)22.5
三角スケール 高精度オールアルミ製 スリム ステッドラー三角スケール 高精度オールアルミ製 スリムステッドラー(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。 携帯にも便利な、幅9mm、重さ8gのスリムさ。 両端から目盛が0スタートになっており、高さや深さ等の計測に便利です。
寸法(cm)15目盛1/50・1/100・1/200・1/250・1/300・1/500材質アルミ
三角スケール快段目盛建築士用 SK(新潟精機)三角スケール快段目盛建築士用SK(新潟精機)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300材質ABSタイプ建築士用RoHS指令(10物質対応)対応
Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm 共栄プラスチックKiwami LRオールアルミ3面定規 16cm共栄プラスチック
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。
仕様3面定規タイプ高さ(mm)13.8材質(本体)アルミ質量(g)約16対応左右利き手寸法(cm)16縦(mm)170
三角縮尺スケール LION (ライオン事務器)三角縮尺スケールLION (ライオン事務器)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
長さ(mm)150目盛仕様:70.7%縮小目盛(A列→A列)・86.6%(A列→B列)、1/50、1/100、1/200材質再生ABS樹脂製アズワン品番64-8254-04グリーン購入法適合
DEVICE 三角スケール SK11DEVICE 三角スケールSK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
測定値が読取易い段差型目盛です。JIS同等精度基準検査合格品です。熱の影響を受けにくいアルミ製です。
用途図面作成用縮尺スケール。材質アルミ長さ(mm)150タイプ図面作製用縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
三角スケール(土地家屋調査士用) ドラパス三角スケール(土地家屋調査士用)ドラパス
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成に最適です。
三角スケール一般用アルミ製 岡本製図器械三角スケール一般用アルミ製岡本製図器械
1,098税込1,208
1本
当日出荷
タイプ一般用
三角スケール1/250入アルミ製 岡本製図器械三角スケール1/250入アルミ製岡本製図器械
1,098税込1,208
1本
当日出荷

定規』には他にこんなカテゴリがあります

三角スケール