曜日別特売

ピンマグ掲示板

ピンマグ掲示板 - トーヨーピンマグ掲示板 - トーヨー

画鋲やマグネットいずれも使用出来る万能型の掲示板です。レザータイプの為水拭き掃除可能商品です。

仕様
ピン・マグネット使用可能、ホルムアルデヒト放散量等級F☆☆☆☆(エフフォースター)
材質
(板面)アルミ
内容量
1台
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
色
板面(縦×横)(mm)
質量(kg)
付属品
9種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
色
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78062200MGP-23-GR吊下げ金具付、棒マグネット2本入り4(板面)グリーン600×900
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78062227MGP-36-SV吊下げ金具付、棒マグネット4本入り9(板面)サンドベージュ900×1800
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78062245MGP-36-GR吊下げ金具付、棒マグネット4本入り9(板面)グリーン900×1800
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78062297MGP-34-IV吊下げ金具付、棒マグネット3本入り7(板面)アイボリー900×1200
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78062331MGP-34-SV吊下げ金具付、棒マグネット3本入り7(板面)サンドベージュ900×1200
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78062480MGP-36-IV吊下げ金具付、棒マグネット4本入り9(板面)アイボリー900×1800
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78062559MGP-23-IV吊下げ金具付、棒マグネット2本入り4(板面)アイボリー600×900
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78062699MGP-34-GR吊下げ金具付、棒マグネット3本入り7(板面)グリーン900×1200
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78062735MGP-23-SV吊下げ金具付、棒マグネット2本入り4(板面)サンドベージュ600×900
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする