絞り込み
目盛
  • 1/500、1/1000、1/1250、1/1500、1/2000、1/2500(2)
  • 1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(2)
  • 1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600(3)
  • 1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500(3)
  • 1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350(2)
  • 1/75、1/125、1/150、1/200、1/250、1/500(1)
  • 1/50、1/100、1/200(1)
  • 1/25、1/50、1/75、1/100、1/125、1/150(1)
  • 1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(6)
  • 1/20、1/40、1/50、1/80、1/100、1/33 1/3(1)
  • 1/20、1/30、1/50、1/100、1/200、1/250(1)
  • 1/20、1/25、1/50、1/75、1/100、1/125(1)
  • 1/10、1/15、1/20、1/25、1/50、1/75(1)
  • 1/10、1/15、1/20、1/25、1/33 1/3、1/50(1)
  • 1/2.5、1/5、1/10、1/20、1/50、1/100(1)
寸法(cm)
  • 30
  • 10(4)
  • 15(20)
タイプ
  • その他(1)
  • 一般用(3)
  • 土地家屋調査士用(3)
  • 土木・建築用(1)
  • 建築士用(5)
  • 縮小コピー用(1)
ブランド
  • シンワ測定(4)
  • ドラパス(4)
  • ステッドラー(3)
  • コクヨ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛から絞り込む
1/500、1/1000、1/1250、1/1500、1/2000、1/2500(2)
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(2)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600(3)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500(3)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350(2)
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(6)
1/20、1/25、1/50、1/75、1/100、1/125(1)
1/10、1/15、1/20、1/25、1/50、1/75(1)
1/10、1/15、1/20、1/25、1/33 1/3、1/50(1)
1/2.5、1/5、1/10、1/20、1/50、1/100(1)
三角スケール建築士用 シンワ測定三角スケール建築士用シンワ測定(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25タイプ建築士用
三角スケール土地家屋調査士用 JIS シンワ測定三角スケール土地家屋調査士用 JISシンワ測定(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600材質ABS樹脂タイプ土地家屋調査士用
三角スケール LION (ライオン事務器)三角スケールLION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
三角スケール 縮小コピー用 シンワ測定三角スケール 縮小コピー用シンワ測定(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂タイプ縮小コピー用目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
三角スケール(建築士用) ドラパス三角スケール(建築士用)ドラパス
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途建築設計に最も必要とする縮尺を採用しており、建築士試験の受験に最適。
三角スケール(ニュータイプ・30cm) ドラパス三角スケール(ニュータイプ・30cm)ドラパス
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途特殊目盛入りの専門家三角スケールです。(ABS樹脂材使用)寸法(cm)30
三角スケール(建築士用) コクヨ三角スケール(建築士用)コクヨ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
タイプ建築士用目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300材質アルミ
三角スケール 高精度オールアルミ製 副尺(5cm)付き ステッドラー三角スケール 高精度オールアルミ製 副尺(5cm)付きステッドラー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm)30材質アルミ
三角スケール ステッドラー三角スケールステッドラー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/400・1/500寸法(cm)30タイプ一般用材質ABS
三角回転スケール シンワ測定三角回転スケールシンワ測定
1,798税込1,978
1本
当日出荷
本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。 従来のように本体を回転させる手間が要りません。
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。材質本体:アルミ1辺(三角)(mm)22.5
三角スケール快段目盛建築士用 SK(新潟精機)三角スケール快段目盛建築士用SK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300材質ABSタイプ建築士用RoHS指令(10物質対応)対応
三角スケール(一般向け) ドラパス三角スケール(一般向け)ドラパス
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
三角スケール(土地家屋調査士用) ドラパス三角スケール(土地家屋調査士用)ドラパス
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成に最適です。
三角スケール30cm 土地家屋用 ステッドラー三角スケール30cm 土地家屋用ステッドラー
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600寸法(cm)30タイプ土地家屋調査士用材質アルミ

定規』には他にこんなカテゴリがあります

三角スケール