120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施錠方法から絞り込む
  • 小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 エーコー

    小形耐火金庫 STANDARD テンキー式

    エーコー
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
    質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法テンキー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
  • 耐火金庫 ダイヤル式 エーコー

    耐火金庫 ダイヤル式

    エーコー(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
    付属品棚板 1枚、カギ2本質量(kg)27容量(L)21.6規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品収納サイズA4サイズ収納可施錠方法ダイヤル式耐火時間30分
  • デジタルテンキー式耐火・耐水金庫 diplomat(ディプロマット)

    デジタルテンキー式耐火・耐水金庫

    diplomat(ディプロマット)
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
    材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイト収納サイズA4 (横に収納)RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL88デジタルテンキードアロック方式EDL88デジタルテンキー耐火時間60分
  • デジタルテンキー式耐火・耐水金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)

    デジタルテンキー式耐火・耐水金庫<開梱設置サービス付き>

    diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
    材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイト収納サイズA4 (横に収納)RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL88デジタルテンキードアロック方式EDL88デジタルテンキー耐火時間60分
  • 耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)

    耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き>

    diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
    132,550税込145,805
    1台
    8日以内出荷から14日以内出荷
    開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
    材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキードアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキーサービス分類組立・設置・取付
  • ダイヤル式耐火金庫 エーコー

    ダイヤル式耐火金庫

    エーコー(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    A4トレーに横置き収納でき、トレー下には手提げ金庫等を収納できる商品です。
    付属品トレー1枚、カギ2本仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品幅(mm)484質量(kg)56高さ(mm)372奥行(mm)434内容量(L)19.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×257×214トレー内寸(mm)344×214×42施錠方法ダイヤル式耐火時間1時間
  • 小形耐火金庫 STANDARD シリンダー式 エーコー

    小形耐火金庫 STANDARD シリンダー式

    エーコー
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
    付属品トレー×1、本体鍵×2トラスコ品番859-4199質量(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×346×213内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】312×222×39施錠方法シリンダー式耐火時間30分
  • 小形耐火金庫 STANDARD Wシリンダー式 エーコー

    小形耐火金庫 STANDARD Wシリンダー式

    エーコー(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
    質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×341×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法シリンダー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
  • ポータブル耐火保管庫 Sentry

    ポータブル耐火保管庫

    Sentry(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。 小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。 火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
    付属品鍵(2本)質量(kg)7.2材質(本体)ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト)アズワン品番64-4045-12施錠方法フラットキー有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×219×97本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×308×159耐火時間30分
  • ポータブル耐火・防水保管庫 CWシリーズ Sentry

    ポータブル耐火・防水保管庫 CWシリーズ

    Sentry(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    驚異の72時間防水に。 独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。 使いやすいロックシステム。 プライバシーを守る鍵付。
    付属品鍵2本、取扱説明書・保証書仕様UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能チャコールグレー施錠方法フラットキー耐火時間30分
  • 耐火・耐水ポータブル金庫 エーコー

    耐火・耐水ポータブル金庫

    エーコー(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
    耐熱性840℃(30分)錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠耐火時間30分
  • 耐火キャビネット セルフクローズ式 アズワン

    耐火キャビネット セルフクローズ式

    アズワン
    235,000税込258,500
    1個
    当日出荷
    扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
    材質スチール規格米国FM規格適合品棚板耐荷重(kg)100施錠方法鍵付き
  • テンキー式耐火金庫 エーコー

    テンキー式耐火金庫

    エーコー
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    付属品トレー1枚、単3形乾電池4本性能(耐火)一般紙用1時間耐火性能試験合格品質量(kg)56内容積(L)19.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×429×372内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:354×257×214、トレー:344×214×42(A4用紙収納可)施錠方法テンキー式有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)324×257×214耐火時間1時間
  • 小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 エーコー

    小形耐火金庫 STANDARD テンキー式

    エーコー
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
    付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本トラスコ品番859-4198質量(kg)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213トレー内寸(mm)W312×D222×H39内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105施錠方法テンキー式有効間口(mm)W330×D240×H105耐火時間30分
  • テンキー式耐火金庫 エーコー

    テンキー式耐火金庫

    エーコー
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。 お好きな暗証番号を1種類登録可能。
    付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品質量(kg)67内容量(L)37内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80施錠方法テンキー式耐火時間1時間
  • ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ diplomat(ディプロマット)

    ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ

    diplomat(ディプロマット)
    56,870税込62,557
    1台
    3日以内出荷
    ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
    付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)オフホワイト収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉耐火時間60分
  • 大型耐火金庫 特殊マグネット錠 日本アイ・エス・ケイ

    大型耐火金庫 特殊マグネット錠

    日本アイ・エス・ケイ
    96,980税込106,678
    1台
    6日以内出荷
    大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。アラーム機能付き。特殊マグネット錠。扉の開閉は特殊マグネットキーを差込んでハンドル操作のみ。
    用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。質量(kg)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×502×677内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315×490施錠方法マグネット錠耐火時間1時間サービス分類組立・設置・取付
  • ワンキー式 耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ

    ワンキー式 耐火金庫

    日本アイ・エス・ケイ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
    用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他)質量(kg)22アイボリー内容積(L)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×370×210施錠方法リバーシブル錠耐火時間1時間
  • 耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ diplomat(ディプロマット)

    耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ

    diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    カラフルでスタイリッシュなインテリア金庫。耐火性能に加え、火災時のスプリンクラーや消火放水から収納物を守る耐水仕様もついているので、大切な書類や思い出の品物を安心して保管できます。。 スウェーデン国立研究所(SP)の規格による60分耐火性能試験合格、SP耐火60分試験に基づき、DVD、USBメモリー、メモリーステック等デジタルメディアへの耐火性能を社内試験にて検証、認証。アメリカ、イギリス、ドイツをはじめとする100ヵ国に導入
    仕様耐火時間:60分RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3 デジタル・ロック耐火時間60分
  • テンキー式 耐火金庫 KS-50E 日本アイ・エス・ケイ

    テンキー式 耐火金庫 KS-50E

    日本アイ・エス・ケイ
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品
    用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン付属品棚板×1、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2質量(kg)90ダークグレー電源単3形アルカリ乾電池×4内容量(L)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×51×67.7施錠方法テンキー式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×49
  • テンキー式 耐火金庫 KS-50E-F 日本アイ・エス・ケイ

    テンキー式 耐火金庫 KS-50E-F

    日本アイ・エス・ケイ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    テンキー式 耐火金庫。暗証番号入力のみで開錠ができます。カバー部を閉めると操作部のボタンやハンドルが格納され、すっきりとしたデザインになります。暗証番号は2つまで登録できます。A4サイズの用紙が収納できるトレー、鍵付きの引き出しが付属しています。
    用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー シリンダー トレー 鍵付 引き出し付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2質量(kg)78オフホワイト内容量(L)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×47.8×62.8施錠方法テンキー式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×48.1
  • ダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD 日本アイ・エス・ケイ

    ダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD

    日本アイ・エス・ケイ
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫です。一般紙用1時間耐火試験合格品。
    用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠付属品トレー×1質量(kg)50ホワイト内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×43×36.8施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
  • ワンキー式 耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ

    ワンキー式 耐火金庫

    日本アイ・エス・ケイ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はA4判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
    用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質電気亜鉛めっき鋼板質量(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×419×368耐火時間1時間
  • ワンキー式 おしゃれ耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ

    ワンキー式 おしゃれ耐火金庫

    日本アイ・エス・ケイ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプの金庫。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。コンパクトでありながらクラス最高レベルの1時間耐火性能。A4サイズ用紙収納トレー2段。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
    用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート質量(kg)28内容積(L)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×382×235施錠方法リバーシブル錠耐火時間1時間
  • ダイヤル式耐火金庫 エーコー

    ダイヤル式耐火金庫

    エーコー
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
    付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品質量(kg)67内容量(L)37内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80施錠方法ダイヤル式耐火時間1時間
  • テンキー式 耐火金庫 KS-20E-F IV 日本アイ・エス・ケイ

    テンキー式 耐火金庫 KS-20E-F IV

    日本アイ・エス・ケイ
    75,980税込83,578
    1台
    6日以内出荷
    引出しトレーが4段付属しA4判までの書類を収納できます。一般紙用耐火性能試験1時間耐火合格品。
    用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー トレー トレイ 引き出し付属品トレー×4質量(kg)37オフホワイト内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×41.8×33.3施錠方法テンキー式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.5×21.4
  • ゆとり収納 耐火金庫 KU-20SD 日本アイ・エス・ケイ

    ゆとり収納 耐火金庫 KU-20SD

    日本アイ・エス・ケイ
    67,980税込74,778
    1台
    6日以内出荷
    スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能。一般紙用1時間耐火性能
    用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠付属品トレー×4質量(kg)57ホワイト内容量(L)22.7外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×47.9×36.8施錠方法スーパーダイヤル錠、リバーシブル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×30.5×21.4
  • ダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD-4TG 日本アイ・エス・ケイ

    ダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD-4TG

    日本アイ・エス・ケイ
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。キングスーパーダイヤル錠&リバーシブル錠。従来のダイヤル錠に比べ精度、安全性が向上。トレー1枚付き
    用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠付属品トレー×1材質外側:鋼板、内側:鋼板、トレー:耐熱樹脂質量(kg)50ダークグレー内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×43×36.8施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
  • キングスーパーダイヤル耐火金庫 KS-50SD 日本アイ・エス・ケイ

    キングスーパーダイヤル耐火金庫 KS-50SD

    日本アイ・エス・ケイ
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫。一般紙用1時間耐火性能試験合格品
    用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠付属品棚板×1、鍵付引出し×1質量(kg)90オフホワイト内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×52×67.7施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×49
  • テンキー式 耐火金庫 CPS-E-A4 日本アイ・エス・ケイ

    テンキー式 耐火金庫 CPS-E-A4

    日本アイ・エス・ケイ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    テンキー錠。書類が収納できるトレー1段付き。お好きな暗証番号で解錠することができ、鍵などを持ち歩く必要もありません(お好みの暗証番号を4-8桁で2種類設定できます)。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品
    用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン付属品トレー×1質量(kg)22オフホワイト電源単3形アルカリ乾電池×4内容量(L)7.8外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.3×38.6×21施錠方法テンキー式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×24.5×10.2
  • 床下金庫 FLS-3 日本アイ・エス・ケイ

    床下金庫 FLS-3

    日本アイ・エス・ケイ
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    床下埋設型金庫。設置可能な場所が広がり、人目につきにくく金庫を持ち去られる危険がなくなります。お部屋の内観を崩さず、大切なものを保管することができます。扉の開閉はガスダンパー式です。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。
    用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN King CROWN 床下金庫付属品鍵×2質量(kg)60オフホワイト内容量(L)18外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×43.7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×21.4×24
  • 耐火キャビネット ナイキ

    耐火キャビネット

    ナイキ
    269,800税込296,780
    1台
    25日以内出荷
    一般紙用1時間耐火性能のある耐火ファイルキャビネット
  • デジタルテンキー式耐火金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)

    デジタルテンキー式耐火金庫<開梱設置サービス付き>

    diplomat(ディプロマット)
    423,500税込465,850
    1台
    3日以内出荷
    コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。 テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。 安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 セキュリティにも配慮した便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号設定 オン・オフ可能な警報アラーム内蔵 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 電池の消耗を液晶で表示
    付属品棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2収納サイズA4 (縦に収納)ロックR3 Series + シリンダーキーのダブルロックRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法テンキー式、シリンダ錠耐火時間120分サービス分類組立・設置・取付
  • プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)

    プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き>

    diplomat(ディプロマット)
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。 サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
  • プレミアムセーフistella(アイステラ)金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)

    プレミアムセーフistella(アイステラ)金庫<開梱設置サービス付き>

    diplomat(ディプロマット)
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    ツインクルスターをモチーフにしたシンプルでエレガントな耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。一見して金庫には見えないデザインの金庫です。イメージに合わせ3色からお選び頂けます。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
    材質鋼材、耐火特殊コンクリート質量(kg)60収納サイズA4 (横に収納)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522RoHS指令(10物質対応)対応ドアロック方式タッチパネル式ロック耐火時間60分サービス分類組立・設置・取付
  • スーパーダイヤル耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ

    スーパーダイヤル耐火金庫

    日本アイ・エス・ケイ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷
    施錠方法ダイヤル式
  • テンキー式耐火金庫 OSS-E エーコー

    テンキー式耐火金庫 OSS-E

    エーコー(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    簡単操作で1~10桁までの暗証番号を自由に設計でき、変更も行えます。イタズラ防止機能付で5回間違えると一定時間操作を受け付けません。
    付属品トレー1枚、ディンプルキー2本仕様トレー1枚一般紙用1時間耐火性能試験合格品トラスコ品番456-6521材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート)質量(kg)60ライトウォームグレー電源単3電池×4本(付属)施錠方法テンキー(1種類登録可能)(シリンダ錠)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372耐火時間1時間
  • ヴェヒター 耐火保管庫 ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター 耐火保管庫

    ブルク ヴェヒター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    米国規格UL72に基づく試験をクリアしており、30分間1093℃にさらされても内部温度を90℃以下に保ち、書類や現金を安全に保護します。耐火材を使用した二重壁構造と頑丈な持ち手を備え、熱や衝撃にも強く、最大A4サイズの書類を安心して収納できます。本体底面にビス固定穴を装備しており、床にしっかり設置することで盗難リスクを軽減します。
    トラスコ品番712-9415材質耐火材プラスチックブラック間口(mm)本体:280本体寸法(mm)奥行410本体寸法(mm)高さ155有効内寸法・間口(mm)225有効内寸法・奥行(mm)315有効内寸法・高さ(mm)85施錠シリンダ錠(2本)
  • 耐火金庫 diplomat(ディプロマット)

    耐火金庫

    diplomat(ディプロマット)
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    インテリアに溶け込むシンプルで美しい金庫。操作性を追求したスマートデジタルロックを搭載し、多彩なセキュリティ機能と優れた耐火性能を備え、大切なものをより確実に守ります。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が2種類可能。【2】指紋認証は32個まで登録可能【3】盗難防止アラーム【4】暗証番号覗き見防止機能【5】2つの組合せ(暗証+暗証/暗証+指紋)により解錠可能なデュアルロック機能【6】暗証番号間違いロック機能【7】音声ガンダンス機能【8】緊急解除キー付
    用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。付属品トレイ1、棚板1、緊急解除キー、乾電池8本(動作確認用)、取扱説明書、保証書性能スウェーデンSP規格耐火60分テスト、韓国KS規格耐火60分テスト、急加熱・衝撃落下併用試験に合格。質量(kg)65種類電池:アルカリ単三乾電池容量(L)36方式開錠:タッチパネル式+指紋認証式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×522耐火時間60分
  • 小型耐火金庫 顔認証/テンキー式 463×511×669mm ナイキ

    小型耐火金庫 顔認証/テンキー式 463×511×669mm

    ナイキ
    189,800税込208,780
    1台
    31日以内出荷
    【2マルチロック式】テンキー式、顔認証式をワンボディに収めたマルチロックシステム式小型耐火金庫です。シングルロック(テンキー式または顔認証式のどちらかを解錠方法として設定)、デュアルロック(1:顔認証+テンキー、2:顔認証+顔認証、3:テンキー+テンキーの3パターンから設定)を使い方に合わせて選択できます。
    付属品棚板1枚、鍵付引出し1個、電源供給ケース1個トラスコ品番716-0697性能一般紙用1時間耐火性能ブラック容量(L)51間口(mm)463本体寸法(mm)奥行511本体寸法(mm)高さ669有効内寸法・間口(mm)313有効内寸法・奥行(mm)331有効内寸法・高さ(mm)354施錠2マルチロック式(顔認証式/テンキー式)

金庫・保管庫』には他にこんなカテゴリがあります

耐火金庫