曜日別特売

ヴェヒター 耐火バッグ

ヴェヒター 耐火バッグ - ブルク ヴェヒターヴェヒター 耐火バッグ - ブルク ヴェヒターヴェヒター 耐火バッグ - ブルク ヴェヒター

シリコンコーティングを施したガラス繊維素材で作られており、水をはじきながら約500℃(耐火時間15分)までの高温にも耐える耐火・耐熱性能を備えています。
最大500枚の用紙やパスポートなどの書類を収納でき、A4横型で出し入れもしやすい設計です。
持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップが付いており、金庫や書庫の中での追加保護としても最適です。

トラスコ品番
712-9414
材質
シリコンコーティングを施したガラス繊維素材
ケース寸法(mm)
縦280×横350
使用の目安
【封入目安】500枚までのA4書類保管可能
マチ(mm)
底マチ:40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8257216023700
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする