ヴェヒター 耐火保管庫
米国規格UL72に基づく試験をクリアしており、30分間1093℃にさらされても内部温度を90℃以下に保ち、書類や現金を安全に保護します。
耐火材を使用した二重壁構造と頑丈な持ち手を備え、熱や衝撃にも強く、最大A4サイズの書類を安心して収納できます。
本体底面にビス固定穴を装備しており、床にしっかり設置することで盗難リスクを軽減します。
- トラスコ品番
- 712-9415
- 材質
- 耐火材プラスチック
- 色
- ブラック
- 間口(mm)
- 本体:280
- 本体寸法(mm)奥行
- 410
- 本体寸法(mm)高さ
- 155
- 有効内寸法・間口(mm)
- 225
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 315
- 有効内寸法・高さ(mm)
- 85
- 施錠
- シリンダ錠(2本)
- 内容量
- 1個
注意
※床設置の部材は付属しておりません。※床設置する場合は6mmまでネジと対応するワッシャーで取り付け可能です。
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ






















