耐火金庫 :「タイヤ」の検索結果
特価
本日7月23日(水)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「施錠方法」から絞り込む
シリンダ錠(1)
ダイヤル錠(5)
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本
トラスコ品番859-4200
質量(kg)27
規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズA4サイズ収納可
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364
施錠方法ダイヤル式
耐火時間30分
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
仕様固定棚付き(棚位置:上部より約90mm/下部より約160mm/棚奥行き:約200mm)
付属品棚板 1枚、カギ2本
トラスコ品番859-4201
質量(kg)27
規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズA4サイズ収納可
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×220×356
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×350×444
施錠方法ダイヤル式
耐火時間30分
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
A4トレーに横置き収納でき、トレー下には手提げ金庫等を収納できる商品です。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品トレー1枚、カギ2本
幅(mm)484
質量(kg)56
高さ(mm)372
奥行(mm)434
内容量(L)19.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×257×214
トレー内寸(mm)344×214×42
施錠方法ダイヤル式
耐火時間1時間
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本
質量(kg)67
内容量(L)37
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603
トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80
施錠方法ダイヤル式
耐火時間1時間
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
『金庫・保管庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 耐火金庫
- 手提げ金庫
- 貴重品保管庫
- 防盗金庫
- 床下金庫・セキュリティルーム
- 金庫関連商品
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。