絞り込み
施錠方法
- その他(1)
ブランド
- サンワサプライ
- サンワダイレクト(7)
- ナカバヤシ(6)
- エスコ(5)
- Sentry(2)
- DOMETIC(ドメティック)(2)
- Personal(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「施錠方法」から絞り込む
その他(1)

NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス
サンワサプライ¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター材質スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)420総耐荷重(kg)50
セキュリティボックス
サンワサプライ¥36,980税込¥40,6781台当日出荷鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)用途簡易的なセキュリティボックス付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414アズワン品番64-0896-80
セキュリティボックス ネットワークレコーダー用
サンワサプライ¥57,980税込¥63,7781台欠品中ネットワークレコーダーを埃や盗難から守るレコーダー用収納ラック。ネットワークレコーダーの盗難や埃のリスクを軽減します。前扉はアクリル板になっており中の機器の稼働状況が目視で確認できます。鍵付きラックで持ち去りリスクを大幅に軽減します。ファン付きで内部に熱がこもらない構造です。セキュリティーワイヤーを通せるセキュリティ口があります。背面パネルは取り外し可能でメンテナンスにも適しています。背面パネルは上下どちらでも設定可能で配線に合わせて向きを変えることができます。ホコリ・熱から機器を守る専用設計です。2台3台とスタッキング可能な設計になっています。(最大5台)付属品連結用ボルト/(M6×12)×4、ナット×4、鍵×2(鍵はラック側面に貼り付けています)材質スチール+エポキシポリエステル粉体塗装質量(kg)10.2備考組立出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×210総耐荷重(kg)30アジャスターあり
スタンド_セキュリティラック用
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷RAC-SL5と組み合わせて使用でき、用紙やプリンター、機器などを設置することができます。 棚板が1枚付属し、5段階(P:75mm)で可変します。 本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約13.3色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)中棚/510×455寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×700総耐荷重(kg)80、中棚/20
セキュリティラック
サンワサプライ¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷ノートパソコンを収納することができます。 デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。 放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。 前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。付属品鍵×2個(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約13.1色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×490有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×402×411施錠方法鍵錠総耐荷重(kg)50、ボックス上/20
機器収納ボックス
サンワサプライ¥66,980~税込¥73,678~1台翌日出荷から3日以内出荷用途小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。材質スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)500間口(mm)500
セキュリティラック
サンワサプライ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷液晶ディスプレイ(27インチまで想定)、本体、キーボード、マウスを収納することができます。 デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。 放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。 前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。 キーボードスライダー付で使用時にはキーボードを手前に引き出して快適に使えます。付属品鍵×2個(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約22色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×640有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×421×461
マルチ収納ラック用棚板
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷CP-SVCMULT4~6シリーズ用追加棚板です。 標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。セット内容取付け用フック×4個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.08耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)394×318×25アズワン品番64-0905-09
マルチ収納ラック用棚板
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷CP-SVCMULTシリーズ用追加棚板です。標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。用途追加用棚板付属品取り付け用フック×4個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2高さ(mm)25奥行(mm)498間口(mm)644本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×498×25アズワン品番64-0897-16総耐荷重(kg)30
W800機器収納ボックス
サンワサプライ¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です。奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です。前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています。天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています。デスク横への設置に最適です。中棚2枚標準装備です。キャスターアジャスター付きです。中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。底板耐荷重は100kgです。用途タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。付属品中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)奥行(mm)900間口(mm)800総耐荷重(kg)150
スタンド_セキュリティラック用
サンワサプライ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷RAC-SL4と組み合わせて使用でき、用紙やプリンター、機器などを設置することができます。 棚板が1枚付属し、5段階(P:75mm)で可変します。 本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約15色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)中棚/750×455キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×670総耐荷重(kg)80、中棚/20
機器収納ボックス
サンワサプライ¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
棚板
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷EIA規格の19インチラックに装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
機器収納ボックス
サンワサプライ¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷から翌々日出荷様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70耐荷重(kg)底板:50天板耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)30色(フレーム)ブラック色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)150
セキュリティラック用スタンド
サンワサプライ¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷RAC-SL2・3と組み合わせて使用でき、用紙やプリンタ、機器などを設置することができます。棚板が1枚付属し、3段階(P、50mm)で可変します。本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。用途RAC-SL2・3と組み合わせて使用付属品連結用ボルト×4本材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)22高さ(mm)670奥行(mm)610間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×610×670アズワン品番64-0845-69