絞り込み
適合床面積
- 16畳(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- 岩崎電気
- ダイキン工業(9)
- アイリスオーヤマ(7)
- カルテック(7)
- エスコ(6)
- Acer(エイサー)(5)
- ツインバード(4)
- オーム電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- cado(3)
- シャープ(2)
- マクセル(2)
- フェローズ(2)
- ダイソン(2)
- ピエラス(2)
- アースウォーカートレーディング(2)
- アルシステム(2)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(2)
- Vesync(ウィーシンク)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「適合床面積」から絞り込む
16畳(1)

エアーリア コンパクト
岩崎電気¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷光の除菌で、空気すっきり。 強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。 強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。用途病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100
空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト
岩崎電気(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。トラスコ品番229-9798幅(mm)300高さ(mm)806奥行(mm)300電源(V)単相100電源コード(m)1.7消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3使用の目安~16畳(~25m2)標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
エアーリアコンパクトデュアル
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷強力な除菌力 お手入れ簡単 オゾンの力で脱臭 空気中の酸素からオゾンを生成用途空気循環式紫外線洗浄機 紫外線ランプを本体に取り付けて使用します質量(kg)11色(本体/天板)ホワイト/グレイ消費電力(W)41電源コード(m)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220機能カバー開閉時運転自動停止風量調整3段階(パワー/標準/静音)適用畳数16畳
エアーリア デルタ
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷用途浮遊菌の除菌材質鋼板シルバー質量(kg)10周波数(Hz)50/60(共用)消費電力(W)27.0(50Hz)、23.0(60Hz)電源電圧AC100V処理風量(m3/min)約1.0電源コード(m)約1.7(プラグ付)ランプ寿命8000時間アズワン品番64-8955-37安全機構カバー開放時運転停止機能適合ランプGL15×1灯処理方法紫外線+ファン送風方式入力電圧100V用









![空気清浄機 Shark(シャーク)[家電] 空気清浄機 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096608-260928-02.jpg)