加湿ストリーマ空気清浄機
大風量と省スペース設置を両立した、タワー型ハイグレードタイプです。
PM2.5への対応も可能です。
タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。
本体は何層ものインクを重ねて奥行きのある木目調を表現。インテリアとの調和を目指しました。
移動が楽なキャスター付きです。
エアコンとの併用でかしこく運転(きれいサーキュレーターコース)
約24分でクリーンルーム規格Class8レベルへ
- 仕様
- CADR値:572m3/h
- 電源(V)
- 単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
- 消費電力(W)
- 空気清浄:しずか8、弱12、標準20、ターボ84/加湿空気清浄:しずか12、弱19、標準30、ターボ91
- タンク容量(L)
- 約3.7
- 定格消費電力(W)
- 88(最大消費電力95)
- 本体質量(kg)
- 14.5(水無し)
- 風量(m3/min)
- 空気清浄:しずか2.0、弱3.4、標準4.6、ターボ7.0/加湿空気清浄:しずか2.0、弱3.4、標準4.6、ターボ9.0/7.5
- 機能
- 加湿:ツインストリーマ/清潔:アクティブプラズマイオン、TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、抗菌加湿フィルター、水雑菌抑制、操作部抗菌仕様、湿温度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー/運転モード:おまかせ運転(気流制御)、クリーンコース、のど・はだコース、節電コース、きれいサーキュレーターコース、ぱわふる花粉コース/便利:2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)、かえルーバー、チャイルドロック、エアコン連動(スマホ接続時)、スケジュールタイマー(スマホ接続時)、スマホ接続、L字プラグ
- 運転音(dB)
- 空気清浄:しずか22、弱32、標準39、ターボ54/加湿空気清浄:しずか25、弱37、標準44、ターボ54
- 適合床面積
- 【加湿】プレハブ:~48m2(~29畳)/木造:~29m2(~17畳)、【空気清浄】空気清浄運転時:~47m2(~28畳)8畳を清浄する目安7分/加湿空気清浄運転時:~47m2(~28畳)8畳を清浄する目安7分
- 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
- 777×352×315
- 加湿方式
- 1050(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルバスミキシング方式、加湿ダンパー切替
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※タバコの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。
※すべての位置で低減するわけではありません。
空気清浄機 の新着商品
カテゴリ




























