絞り込み
適合床面積
- 22畳(1)
- 25畳(1)
- 31畳(1)
- ~16(1)
機能
- PM2.5対応(3)
- ×(1)
- タイマー機能(1)
- 加湿機能(1)
- 脱臭機能(3)
- 花粉モード(3)
センサー
- においセンサー(2)
- ホコリセンサー(1)
- ホコリ・ニオイセンサー、温度センサー(1)
- 温度センサー(1)
- 湿度センサー(1)
色
シルバー(1)
ブラウン(2)
ベージュ(1)
ホワイト(3)
ブランド
- ダイキン工業
- Acer(エイサー)(3)
- cado(5)
- COWAY(コーウェイ)(4)
- kirala(3)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- アースウォーカートレーディング(3)
- オーム電機(4)
- カルテック(6)
- シャープ(3)
- ダイソン(5)
- ツインバード(4)
- トヨトミ(2)
- ピエラス(2)
- フェローズ(3)
- マスクフジコー(2)
- ヨーホー電子(2)
- 岩崎電気(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「適合床面積」から絞り込む
22畳(1)
25畳(1)
31畳(1)
~16(1)

加湿ストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥64,980税込¥71,4781台当日出荷ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315定格消費電力(W)84(最大消費電力86)本体質量(kg)12.5(水無し)センサー温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿機能ありPM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタイマー機能あり
ストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷リビングにおすすめの高さを抑えた大風量タイプです。設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。最大風量7.5m3/minの大風量でワイドリビングもスピード清浄。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減させます。10年間フィルター交換不要です。仕様CADR値:319m3/h色ホワイト電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)しずか:6、弱:9、標準:16、ターボ:49寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×270×273本体質量(kg)5.8センサーホコリ・ニオイセンサー、温度センサー風量(m3/min)しずか:0.9、弱:2.0、標準:3.2、ターボ:5.5機能【搭載】ストリーマ、TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、操作部抗菌仕様、節電コース、チャイルドロック、L字プラグ運転音(dB)しずか:19、弱:29、標準:39、ターボ:53床面積(m2)[適合]~37/~22(8畳を清浄する目安9分)RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数~16加湿機能×PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
UVストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷置き場所に困らないコンパクト設計です。電源コードにL字プラグ採用で安心、便利になりました。また、コンセントからの立ち上がりが無く壁際設置もしやすいです。用途人の出入りが多い、ウイルス・菌が気になる空間に色前面パネル:シルバー/本体:ホワイト消費電力(W)しずか:6/弱:8/標準:16/ターボ:43電源単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)本体寸法(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8センサーニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.0/弱:1.8/標準:3.1/ターボ:5.0最大消費電力(W)45運転音(dB)しずか:20/弱:29/標準:40/ターボ:50適合床面積~36m2RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数~22畳PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
加湿ストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72タンク容量(L)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270定格消費電力(W)70(最大消費電力72)本体質量(kg)9.5(水無し)風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式











![空気清浄機 Shark(シャーク)[家電] 空気清浄機 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096608-260928-04.jpg)


![加湿脱臭機 ゼネラル[冷暖房・換気設備・忌避剤] 加湿脱臭機 ゼネラル[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785722-261007-02.jpg)