絞り込み
適合床面積
  • 8畳(1)
  • 28畳(1)
機能
  • 脱臭機能(2)
  • 花粉モード(2)
色
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • マスクフジコー
  • 岩崎電気(6)
  • カルテック(6)
  • ダイキン工業(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ダイソン(5)
  • cado(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • オーム電機(4)
  • ツインバード(4)
  • COWAY(コーウェイ)(4)
  • シャープ(3)
  • Acer(エイサー)(3)
  • アースウォーカートレーディング(3)
  • kirala(3)
  • トヨトミ(2)
  • マクセル(2)
  • フェローズ(2)
  • ヨーホー電子(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合床面積」から絞り込む
8畳(1)
28畳(1)
  • ブルーデオ  S型 8畳 マスクフジコー

    ブルーデオ S型 8畳

    マスクフジコー(1件のレビュー)
    ¥26,880税込¥29,568
    1台
    7日以内出荷
    日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に。日本アトピー協会推薦品。フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)
    付属品ACアダプター質量(kg)1.3(ACアダプター除く)色白電源(V)家庭用交流:100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×145×268風量(m3/min)弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5風量弱・標準・ターボ運転音(dB)弱:21・標準:26、ターボ:46適合床面積8畳目安使用場所子供部屋、書斎、寝室等入数1台花粉モード○脱臭機能○
  • ブルーデオ M型 28畳 マスクフジコー

    ブルーデオ M型 28畳

    マスクフジコー
    ¥120,000税込¥132,000
    1台
    7日以内出荷
    光触媒フィルター搭載で菌やウイルス、臭いの元となる成分を分解して除去します。フィルターに菌やウイルスが溜まることはありません。オゾン、イオン、次亜塩素酸などの放出はゼロ。菌やウイルスは内部のフィルターで「元から分解して除去」するので、空気中には「キレイな空気」だけを排出します。コンセントを差して、電源ボタンを押すだけ。ひとつのボタンで、電源ON/OFF、風量切り替えができる簡単操作。
    質量(kg)7.6色ホワイト電源(V)家庭用交流100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×700消費電力(W)(50/60Hz)弱:13、標準(中):15、強:25風量弱・標準(中)・強運転音(dB)弱:21・標準(中):26、強:41適合床面積約28畳入数1台花粉モード○脱臭機能○

『空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄機/空間清浄機