7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱フィルター 金井重要工業耐熱フィルター金井重要工業
68,980税込75,878
1セット(40枚)
翌々日出荷
不織布で構成されているため、繊維の飛散が少なく取り扱いが容易です。
用途乾燥炉・プレヒートライン用。仕様難燃性トラスコ品番391-3465材質ポリアミド本体寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90圧力損失(初期)34Paろ過速度風速1.0(m/s)
静電フィルター空気清浄機 28畳対応 bitstrong静電フィルター空気清浄機 28畳対応bitstrong
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)
用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳)仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400質量(kg)6.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553騒音値(dB)56電源電圧(V)100~240風量調整3段階適合容積(m3)50
フィトンエアー専用スペシャリストカートリッジ フィトンチッドフィトンエアー専用スペシャリストカートリッジフィトンチッド
71,980税込79,178
1箱(6個×1000mL)
6日以内出荷
フィトンエアー専用のカートリッジです。「PT-150VR」溶液を用いた新カートリッジです。
成分フィトンチッド溶液 PT-150VR(精製水、植物抽出成分(フィトンチッド成分)材質乳白色 PE質量(g)1070外径×高さH(Φmm×mm)84.5×223対応機種PC-550、PC-560使用可能回数フィトンエアーにて1日8時間使用、25日~35日で1本(1000ml消費「気温 22.0℃を基準として)
IQAir F3フィルター インセンIQAir F3フィルターインセン
80,000税込88,000
1台
5日以内出荷
0.3ミクロンの微粒子を99.97%以上、またそれ以下の超微粒子も99%以上の確率で捕集します。
寸法(mm)410×380×710質量(g)1200タイプ抗菌処理済H13使用期間3年
超高性能フィルタ 日本バイリーン超高性能フィルタ日本バイリーン
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。
用途空調機、クリーンルーム機器。2018年トラスコ掲載ページ3 0439材質外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム捕集効率(%)0.3μmにて99.97圧力損失初期:245Pa、最終:490Pa最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露しないこと)縦(mm)610横(mm)610
エコアルファ セット品 日本バイリーンエコアルファ セット品日本バイリーン
56,980税込62,678
1セット
翌々日出荷から15日以内出荷
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機。常用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)材質ろ材/オレフィン系繊維、取付け枠/溶融亜鉛メッキ鋼板
超高性能フィルタ 日本バイリーン超高性能フィルタ日本バイリーン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
用途空調機、クリーンルーム機器。捕集効率(%)99.97

空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄機部品