絞り込み
ブランド
- シャープ(36)
- アイリスオーヤマ(29)
- ダイキン工業(25)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(10)
- 日立(9)
- Blueair(8)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- ツインバード(6)
- 象印マホービン(5)
- 日本バイリーン(5)
- フェローズ(5)
- 日本無機(5)
- マスクフジコー(5)
- アコブランズジャパン(5)
- cado(4)
- フィトンチッド(4)
- オーム電機(3)
- ダイニチ工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥1,498税込¥1,6481袋(10粒)翌々日出荷太陽の恵み豊かな地中海の甘い香り 明るく親しみのある甘い香りには抗うつ作用があり、落ち込んだ気分を改善し、幸福感を増加させる効果があります。安心して熟睡することができ、胃腸の働きを活発にし、一日の目覚めをさわやかにしてくれます。万人から愛させる香りで、心を和ませ、自然と人との交流を潤滑にします。
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥2,198税込¥2,4181袋(10粒)翌々日出荷心に潤いを与える優雅で上品な香り 心地良く落ち着いた香りはオーデコロンやアールグレイ紅茶の香り付けとして知られています。鎮静作用があり、心のケアに効果的で、緊張や苛立ちなどの感情を鎮め、食欲不振、うつ気分などの精神疲労の回復をサポートし、優雅にくつろぐ午後のひとときの様な安らぎを感じる香りです。
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥1,498税込¥1,6481袋(10粒)翌々日出荷抗菌性に優れた気高い樹木の香り オーストラリア先住民が古来より万能薬として使用し、殺菌・抗菌作用や抗炎症作用に非常に秀でています。風邪やインフルエンザの予防のみならず気管粘膜の免疫力を強化し、喉の痛みや咳を緩和します。鎮静作用で気持ちを落ち着かせ、集中力維持に役立ちます。
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥1,498税込¥1,6481袋(10粒)翌々日出荷古代ローマより愛され続ける万能の香り 「ラベンダーに始まりラベンダーに終わる」と言われるほど様々な場面に活躍します。不安や緊張で張りつめた神経を緩やかにし、呼吸を深めリラックスを促します。また、咳や肩こりなど身体の痛み緩和にも有効です。
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 交換フィルター
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷花粉からウイルス対策まで効果を発揮。1日2時間の使用で、3ヶ月が交換の目安です。
空気清浄機フィルター
bitstrong(ビットストロング)¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA13フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。適合機種BS-AIR02質量(g)445フィルター五層一体型HEPA13フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365
空気清浄機フィルター
bitstrong(ビットストロング)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷空気清浄機・BS-AIR01の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。適合機種BS-AIR01質量(g)540フィルター五層一体型HEPA14フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×25×385
空気清浄機フィルター
bitstrong(ビットストロング)¥8,098税込¥8,9081個6日以内出荷空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA13フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。適合機種BS-AIR07質量(g)345フィルター五層一体型HEPA13フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230
空気清浄機フィルター
bitstrong(ビットストロング)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA11フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせてH13へのアップグレードが可能です。適合機種BS-AIR07質量(g)345フィルター五層一体型HEPA11フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230
大型空気清浄機集じん脱臭フィルター
アイリスオーヤマ¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷大型空気清浄機の別売集じん脱臭フィルターです。空気清浄機のフィルター交換サインが点灯したら交換をお願い致します。フィルター交換時期は約3年が目安です。交換時期に限らず、使用する環境によってにおいや煙が取れにくくなるので、その場合は交換をしてください。フィルターは左右同時に交換してください。フィルターは不燃ごみとして廃棄してください。フィルター交換目安約3年
IQAir F3フィルター
インセン¥80,000税込¥88,0001台5日以内出荷0.3ミクロンの微粒子を99.97%以上、またそれ以下の超微粒子も99%以上の確率で捕集します。寸法(mm)410×380×710質量(g)1200タイプ抗菌処理済H13使用期間3年
IQAir F2フィルター
インセン¥47,000税込¥51,7001台5日以内出荷有機化合物や低分子ガスの有毒成分や臭気を除去します。寸法(mm)320×320×100質量(g)3100タイプマルチガスタイプ使用期間2年
エアコン専用除菌・消臭フィルター ワイズフィルター YS002シリーズ
ワイズ イノベーション¥5,898税込¥6,4881枚翌々日出荷今ご使用のエアコンに除菌・消臭機能を追加タンパク質由来の臭い(体臭・汗臭・排泄臭等)を捕まえて離さずに分解します。細菌・ウイルスやカビ・花粉等の微細な物質を、捕まえて離さずに分解します。定期的なお手入れで効果が継続します。付属品ファスナーテープ材質アクリル(難燃性処理済)、セラミダ使用期間約6カ月
高性能+脱臭フィルター(1個)
Chrester(コンフォー)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布交換目安2年対応機種COOL-Q-001W、COOL-Q-001B粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可
抗菌プレフィルター(3枚入り)
Chrester(コンフォー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布交換目安1か月対応機種COOL-Q-001W、COOL-Q-001B粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可
400シリーズ デュアルプロテクションフィルター
Blueair¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷400シリーズ デュアルプロテクションフィルター。 ホコリや花粉などの微粒子に加えてニオイもしっかり除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。対象機種490i / 480i / 405 / 450Eフィルター交換目安約6カ月
超高性能フィルタ
日本バイリーン¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。用途空調機、クリーンルーム機器。材質外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム縦(mm)610横(mm)610最高使用温度(℃)80捕集効率(%)0.3μmにて99.97圧力損失初期:245Pa、最終:490Pa使用湿度(%RH)最高95(結露しないこと)2018年トラスコ掲載ページ3 0439
エアフォレスト マルチカーボンフィルター
ゼンケン¥4,500税込¥4,9501個翌々日出荷エアフォレスト用のマルチパワーカーボンフィルターです。質量(kg)0.645交換目安5年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)42×37.5×1
耐熱250℃シリコーンレス多風量HEPAフィルタ
日本無機¥269,800税込¥296,7801台90日以内出荷250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6672材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/PTFE質量(kg)25.0風量(m3/min)(定格)41常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱250度中性能フィルタ
日本無機¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷250℃の耐熱性を有する中性能フィルターです。高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)21.0風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290使用湿度(%RH)95以下
耐熱350℃多風量HEPAフィルタ
日本無機¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6699材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/ステンレス、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/ガラス繊維質量(kg)22.0タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)35常用温度(℃)350以下(最高使用温度:400以下)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)250~500Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱250℃多風量HEPAフィルタ
日本無機¥249,800税込¥274,7801台22日以内出荷250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6664材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)23.0風量(m3/min)(定格)41常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱250度HEPAフィルタ
日本無機¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6737材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)21.0風量(m3/min)(定格)31常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)245~490Pa使用湿度(%RH)95以下
エコアルファ
日本バイリーン¥27,980~税込¥30,778~1個16日以内出荷脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。用途空調機材質ろ材/オレフィン系繊維、取付H枠/溶融亜鉛メッキ鋼板常用温度(℃)60以下捕集効率(%)95使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
エコアルファ セット品
日本バイリーン¥47,980~税込¥52,778~1セットほか3日以内出荷から16日以内出荷脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。用途空調機。材質ろ材/オレフィン系繊維、取付け枠/溶融亜鉛メッキ鋼板常用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
超高性能フィルタ
日本バイリーン¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から21日以内出荷HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。用途空調機、クリーンルーム機器。捕集効率(%)99.97
フィルターキット
ダイキン工業¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷給気側の薄形給排気グリルに取り付けることで室内への虫の侵入を防止できます。用途薄形給排気グリル用RoHS指令(10物質対応)対応
『空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります
- 空気清浄機/空間清浄機
- 除菌機/脱臭機
- 加湿付き空気清浄機
- 空気清浄機部品
























![[EA763AD-101用]集塵フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44108296-190802-02.jpg)