ディスプレイ切替器/分配器 :「4K ディスプレイ」の検索結果
。1台のパソコンなどの出力映像機器から、ディスプレイなどの表示機器へ同じ映像を同時に出力できる分配器です。受付や待合室などで使用されているデジタルサイネージをはじめ、セミナーや会議室、教室等で同じ映像を複数台のディスプレイへ表示したいときに最適です。1台のパソコンなどの出力映像機器から、ディスプレイなどの表示機器へ同じ映像を同時に出力できる分配器です。※本商品にはHDMIケーブルは添付しておりません。別途ご用意ください。※推奨HDMIケーブル:アイ・オー製「DA-PMH/2M」「DA-PMH/5M」。2段のカスケード接続に対応!5台の本商品を使用することで、最大16台のディスプレイに出力可能です。最大解像度:4K(3840×2160)60Hz※全ての機器での動作を保証するものではありません。※4K画像を表示するには、入力側/出力側ともに4Kに対応した機器が必要です。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
本商品は最大4台のHDMI機器を切替できる4K60Hz、HDCP2.2対応のHDMI切替器です。
手動切替式なので、HDMI信号に自動で反応することなく、確実に切替できます。
便利なリモコン付きです。
仕様HDCP:HDCP2.2/1.4、HDR:HDR10
付属品ACアダプター、リモコン、リモコン動作確認用電池(CR2025×1)、取扱説明書
質量(g)約110
切替方式リモコン・本体ボタン(手動切替)
対応機種入力:HDMI出力端子を搭載している映像機器、パソコン、ゲーム機/出力:HDMI入力端子を搭載しているパソコン用ディスプレイ、テレビなど
消費電流(mA)390(Typ)
最大解像度3840×2160@60Hz
保証期間1年
入力端子HDMI×4(HDMI-4のみARCパススルー対応)
出力端子HDMI×1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×78×225(ゴム足含まず)
最大接続台数4台
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
ディスプレイ切替器/分配器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。