4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI機器の信号を高画質・高音質のままHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。接続されたディスプレイのEDID情報を、映像入力機器に伝える方式です。Dolby True HD及びDTS HD Master Audioにも対応しています。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しサビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様データレート最大3.4Gbit/s、ピクセルクロック25~340MHz 材質スチール 規格HDCP対応 最大解像度4096×2160
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。 付属品ACアダプタ(DC 5V/2.6A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書 材質スチール 使用温度範囲(℃)0~50 湿度80%以下(結露なきこと) 入力信号入力DDC信号 5V ピクセルピクセルクロック 600MHz データレート(Gbps)最大 6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SW-HDR8K21BD HDMI切替器_8K対応 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライHDMI切替器_8K対応
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。 分配出力機能はありません。 最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 (8K/4K出力時:切替器-モニタ間のケーブル長が1.5m以下の場合に限る) 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。 ボタン操作のみで切り替え動作をする完全手動切替器です。 視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 PlayStation 5に対応しています。 「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS5」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。 全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。 120Hzを出力するには、120Hz 対応のゲームソフト、ケーブル、入力機器、出力機器が必要です。 8K/60Hz、8K/30Hz、4K/120Hzで接続する際はUltla HDMI2.1ケーブルで接続する必要があります。 8K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが8K/HDR規格に対応していることが必要です。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
セット内容取扱説明書・保証書 切替方式本体切替ボタン 消費電力(W)0.3 ケーブル長(m)約0.5 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 保存温度(℃)-20~60 インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1 最大解像度8K/60Hz 動作温度0~50℃ 対応フォーマットLPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 保存湿度(%)80以下(結露なきこと) 回路数2×1双方向 入出力HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応解像度7680×4320(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:0)4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(120Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz) HDMI規格HDMI Ver2.1 データレート48Gbit/s(最大)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。<ご注意>※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。※4K解像度でのご使用時は4K対応 Premium HDMIケーブルをご使用ください。※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応、HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz(最大) 機器間制御(CEC):非対応 切替内容:HDMI入力4、HDMI出力2(※マトリックス切替出力) 対応音声フォーマット:【HDMI入力側・出力側】LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X、【光デジタル出力 セット内容本体、取扱説明書、リモコン(電池付属:CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A) 切替方式本体切替ボタン、リモコン 消費電力2.2W インターフェース【入力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×4、【出力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×2、【音声出力】3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1 最大解像度4K2K(4096×2160) 動作温度0~40℃、10%~85%(結露なきこと) 対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920x1080p(60/50/30/24Hz)、1920x1080i (60/50/30/24Hz)、1280x720p(60/50Hz)、640x480p(60/50Hz) HDMI規格HDMI Ver2.0b データレート18Gbit/s
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります