3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SW-UHD41UVC HDMI画面分割切替器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライHDMI画面分割切替器
HDMI入力を4系統備え、最大4台のHDMI機器(カメラ、パソコン、ゲーム機、等)の映像出力を瞬時に切替操作ができます。HDMIスイッチャーの使用が初めての方でも直観的に操作ができる簡単インターフェース仕様です。UVC(USBVideoClass)に対応するのでパソコン等でキャプチャデバイスとして利用できYouTube配信やZoom、Teamsなどビデオ会議でのプレゼン用スイッチャーとしても利用できます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。HDMIOUTも搭載し手元のディスプレイで出力状態を確認しながらの切替操作ができます。1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。PIP(ピクチャー・インピクチャー)に対応しサブ画面を画面四隅に常時表示可能。メイン画面・サブ画面の切替えも簡単に行えます。4K/30Hzに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。3.5mmマイク入力を搭載しパソコン用マイクなどで音声入力をすることができます。3.5mmアナログオーディオ出力を搭載し、イヤホンやヘッドホンで入力音声の確認ができます。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます
仕様ピクセルクロック:最大300MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:HDMI、対応確認済アプリケーション:Zoom、Microsoft Teams、Skype、Google Meet、Wechat、Chatwork Live、FaceTime、QuickTime Player、OBS Studio(Windowsのみ)、Xsplit(Windowsのみ)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、映像取込方式:USB3.2:YUY2、USB2.0:MJPEG セット内容本体×1、取扱説明書×1、ACアダプタ(DC12V 2A)×1、パソコン接続用ケーブル(1m)×1、リモコン(電池付属:CR2025) 切替方式本体切替ボタン/リモコン 電源ACアダプタ(DC12V 2A) 対応OSWindows 11・10・8.1macOS 12・11、macOS 10.13~10.15※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOSは対応しない場合があります 対応機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機などキャプチャ機能Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタをもつ機種。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)により、USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。<システム要件>・CPU:IntelR Core i5 Gen 4,3GHz以上 IntelR Core i7 Gen 4以上・RAM:4GB RAM以上(8GB以上推奨)※ビデオキャプチャーソフトを使用しての録画や、ライブ配信ソフトを使用する場合、 上記の動作環境を満たしていない場合は正常に使用できない場合があります、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど3.5mmステレオミニジャックに接続可能なイヤホン、ヘッドホンなど 最大消費電力(W)12 インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1キャプチャー用:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cメス×1音声入力:3.5mmマイクジャック×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1 最大解像度4K/30Hz 保管温湿度範囲-20~60℃℃/20~90%以下(結露無き事) 動作温湿度範囲0~40℃/20~90%以下(結露なきこと) 対応フォーマット【音声】HDMI入出力:LPCM2ch(32KHz、44.1KHz、48KHz)アナログ出力:LPCM2ch(44.1KHz、48KHz) 回路数4×1 フレームレート60fps以下に対応 対応解像度3840×2160(30Hz)1920×1080p(30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)720×576i(50Hz)720×480i(60Hz)800×600(60Hz)、出力:3840×2160(30Hz)2560×1440(60Hz)1920×1080(60Hz) データレート(Gbps)最大9 HDMI規格HDMI Ver1.4 切替位置数HDMI入力4、HDMI出力1
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

1つのHDMI映像を最大4台のディスプレイに分割表示し、大画面で表示することができるビデオウォールコントローラです。一般的な田の字配置や4台のディスプレイを横並びに設置したりなど8タイプのディスプレイ配置に対応しています。USB Type-C接続に対応し「DisplayPort Alternate Mode」に対応した機器からの映像出力をUSB Type-Cケーブル1本の接続でビデオウォール出力することができます。パソコンの画面と同じ画像を出力するミラーモード出力、異なる画面を出力する拡張モード出力どちらにも対応します。ソフトウェアのインストールは不要で本製品に接続するだけで簡単に4画面ビデオウォールが構築できます。入力解像度は最大4K/60Hzまでに対応し、出力解像度は最大4K/30Hzまでに対応。最大4画面に高精細な映像出力が可能です。画面ごとに垂直・水平の調整が可能でありベゼル幅を考慮した映像表示調整が可能。入力されたHDMI信号からオーディオ信号を抽出し光デジタル、3.5mステレオミニの音声出力が可能です。画面の180度回転にも対応。
仕様●対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンDisplayPort Altmode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等●対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど※EIZO製モニタについては動作保証対象外。●対応入力信号:Type-C,HDMI●対応出力信号:HDMI●データレート(最大):18Gbit/s インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1、 USB Type-Cメス×1、出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4音声出力:Toslink×1、、3.5mmステレオミニジャック×1、赤外線リモコン用:IRジャック×1、 最大解像度4K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数4台
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

SW-HDR8K41RC HDMI切替器_8K対応 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライHDMI切替器_8K対応
エコ商品
HDMI機器3台とType-C出力を持つ機器1台(DisplayPort Altmodeに対応したスマートフォンやパソコンなど)を切り替えて1台のテレビへHDMI出力できる4入力・1出力のHDMI切替器です。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 (8K/4K出力時:切替器-モニタ間のケーブル長が2m以下の場合に限る)。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。PlayStation 5に対応しています。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
セット内容リモコン(電池付属/CR2025)×1、USB Type-C(オス・オス)ケーブル×1、ACアダプタ(DC5V 2A)×1、取扱説明書・保証書 質量(g)約344 切替方式本体切替ボタン、リモコン、内容:入力4(HDMI×3、USB Type-C×1)/出力1(HDMI) 規格●【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、HDCP2.3●HDR:対応 電源ACアダプタ 対応機種<対応機器>HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、<対応出力機器>HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 制御機器間制御(CEC):対応 ※ポート1~3(HDMI)のみ対応。 ポート4(Type-C)は非対応 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 入力信号DDC:5V 最大消費電力(W)4.77 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3、USB Type-Cメス×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 最大解像度8K/60Hz 音声規格対応:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 周波数(MHz)1780 (最大) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)0~80 ※結露しないこと サイズ(mm)W78.8×D165×H22 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度7680×4320(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:0)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(120Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz) HDMI規格HDMI Ver2.1 データレート48Gbit/s(HDMI側最大)、32Gbit/s(Type-C側最大) 湿度範囲(%)保管:0~80 ※結露しないこと
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります