USB切替器 :「PC切替器 4台」の検索結果
4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(4ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器4
セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書
質量(g)約118
切替方式本体切替ボタン
コネクタ形状USBAコネクタメス×4(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25
インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器1
セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書
質量(g)約90
切替方式本体切替ボタン
コネクタ形状USBAコネクタメス×1(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25
インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- PC切替器
- コンバーター
- その他切替関連品
- ディスプレイ切替器/分配器
- USB切替器
- LAN切替器
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。