絞り込み

タングドラム
ONETONE¥7,998税込¥8,7981台当日出荷タングドラムは、スリットドラムとも呼ばれ、体鳴楽器に属する比較的新しい楽器です。マレットでキーを叩くシンプルな演奏方法なので、難しい技術は必要とせず、年齢、楽器の知識・経験を問わず、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。OTTG-10は、Dメジャースケール、筐体の大きさからタングドラム独特の「響き」をより体感できる、本格派モデルです。お寺の鐘をついたような包み込む柔らかいサウンドに加えて音の振動がダイレクトに体に伝わりやすいため、より心地よいヒーリング効果が体感できます。※9曲分の楽譜集が付属致します。。。。タングドラムとは。スリットドラムとも呼ばれ、体鳴楽器に属する比較的新しい楽器です。キーの形状が舌(タン)に似ていることから、タングドラムと呼ばれています。体鳴楽器とは楽器自体の振動によって音を出す楽器ですが、今日ではその落ち着きのある穏やかな音色が瞑想、ヨガ、サウンドセラピー等のシーンで注目され、人気が高まっています。マレットや指でキーを叩くシンプルな演奏方法なので、難しい技術は必要とせず、年齢、楽器の知識・経験を問わず、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。。【商品スペック】。。キー:11音(Dメジャー・スケール)。。材質:カーボンスチール(炭素鋼)。。付属品:専用ケース(バッグ)、取扱説明書(楽譜集付)、マレット×2本、マレット置き、フィンガーピック×4、キーナンバーステッカー。。本体重量:約1,950g。。本体サイズ:25.5×25.5×14.5cm
ロールドラム
ONETONE¥7,998税込¥8,7981個当日出荷コンパクトに持ち運びが可能、平らな場所に広げて即ドラムプレイが楽しめるロールドラム。 。全7種類のドラムキットと8パターンのメロディを内蔵。レコーディング機能を搭載した音源モジュールを起用。充電式バッテリー内蔵でどこでもプレイが可能です。付属のフットペダルを接続すれば、ハイハットのクローズ&オープン、バスドラムを足で操作することが可能。本格的なドラムセットに近い感覚でプレイできます。その他にも、お気に入りの楽曲とプレイできるMP3入力端子(ミニステレオケーブル付属)、夜間の練習時に最適なヘッドフォン端子(ヘッドフォンは別売り)を装備。充電用のUSBケーブルにてPCと接続すれば、簡易的なMIDIパッドとしてもお使いいただけます。付属品ドラムスティック(1ペア)・ハイハット/バスドラムペダル・USBケーブル・ステレオミニケーブル・取扱説明書仕様ドラムキット数:7種類、デモドラムパターン:12種類、メロディパターン:8種類、テンポ調整:16段階、ボリュームレベル:0~9サイズ480×317.5×38mm容量電池:3.7V/1200mA質量(g)約930出力3W×2充電時間2.5~3時間接続端子USB/DC5V・ペダル・ヘッドフォン・MP3駆動時間(時間)約5~6
練習用パッド 7" Apprentice Beginner Practice Pad ARF7GM (スタンド取り付け可能)
EVANS¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷RealFeel練習パッドは、磨耗に強いダークグレー・ファブリック仕上げのラバーパッドで、最もポピュラーな練習パッドです。 自宅練習やリハーサルスタジオ、ライブ前のウォーミングアップ等、様々なシチュエーションで使用できます。タイプ練習パッドのみ
Strata 1000 コンサートスネアヘッド 14" CT14S
EVANS¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷暖かみのある深くダークなサウンドと、カーフスキンのようなレスポンスのコンサートスネアヘッドです。 ミッドレンジの倍音とナチュラルなサスティーンが特徴。繊細で多彩な表現に適しています。タイプStrata 1000プライ数1
Strata 1000 コンサートタムヘッド 10" CT10S
EVANS¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
Strata 1000 コンサートタムヘッド 8" CT08S
EVANS¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1