絞り込み
エコロジープロダクト

110ER対応インクローラー
カシオ計算機(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/109ER/117ER/116ERT/128ER/160ER/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/16CR/17CR/100ER/110ER/HR-8RC-WE種類インクローラー文字色黒
インクローラー IR-40
クローバー電子(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(5個)当日出荷メーカーレジスター(シリアルプリンター/普通紙使用プリンター)搭載の専用インクローラーです(EPSON製)。他社のレジスターにおいても推奨型番が一致の場合、汎用性がありますので使用は可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
オートカッター
シチズンシステムズ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様●カッティング方式:スライドせん断方式●信頼性:30万カット以上●動作時温度(℃):5~40●最大カッティング:40カット/分●用紙厚 (mm):0.06~0.254●用紙幅 (mm):25.4~118質量(g)500電圧(V)24±10%サイズ(mm)146×75×40適合型式CL-S520/530/620/630、CL-S400DT
有線LANボードIF5-EFX1
シチズンシステムズ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷質量(g)65規格IEEE802.3u(100Base-TX)/IEEE802.3(10Base-T)準拠 RJ45コネクタサイズ(mm)86×94×22通信速度100Mbps(100Base-TX)、10Mbps(10Base-T)適合型式CL-S520Ⅱ/530Ⅱ/620Ⅱ/630Ⅱ、CL-S700Ⅱ/703Ⅱ、CL-S520/530/620/630、CL-S700/703