絞り込み
ブランド
- シチズンシステムズ
- セイコーインスツル(7)
- カシオ計算機(1)
- クローバー電子(1)

オートカッター
シチズンシステムズ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様●カッティング方式:スライドせん断方式●信頼性:30万カット以上●動作時温度(℃):5~40●最大カッティング:40カット/分●用紙厚 (mm):0.06~0.254●用紙幅 (mm):25.4~118質量(g)500電圧(V)24±10%サイズ(mm)146×75×40適合型式CL-S520/530/620/630、CL-S400DT
有線LANボードIF5-EFX1
シチズンシステムズ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷質量(g)65規格IEEE802.3u(100Base-TX)/IEEE802.3(10Base-T)準拠 RJ45コネクタサイズ(mm)86×94×22通信速度100Mbps(100Base-TX)、10Mbps(10Base-T)適合型式CL-S520Ⅱ/530Ⅱ/620Ⅱ/630Ⅱ、CL-S700Ⅱ/703Ⅱ、CL-S520/530/620/630、CL-S700/703