絞り込み
寸法(mm)
  • Φ350
  • 250×250(3)
  • 278×278(3)
  • 280×280(3)
  • 305×305(3)
  • 310×310(5)
  • 330×330(5)
  • 355×355(3)
  • Φ250(3)
  • Φ280(6)
  • Φ300(16)
  • Φ305(7)
  • Φ310(10)
  • Φ320(11)
  • Φ325(6)
  • Φ330(12)
  • Φ340(6)
  • Φ380(4)
  • Φ390(4)
  • Φ500(5)
機能
  • 夜間秒針停止(2)
  • 日付表示(2)
  • 温度計(1)
  • 湿度計(1)
  • 連続秒針(1)
  • 電波時計(5)
表示形式
  • 表示形式アナログ(13)
  • 表示形式デジタル(1)
  • 色シルバー(7)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • セイコー(SEIKO)(6)
  • カシオ計算機(3)
  • シチズン(2)
  • エスコ(1)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
Φ280(6)
Φ300(16)
Φ305(7)
Φ310(10)
Φ320(11)
Φ325(6)
Φ330(12)
Φ340(6)
Φ350
Φ500(5)
寸法(mm)をもっと見る
壁掛け時計 カシオ計算機壁掛け時計カシオ計算機(28件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
欠品中
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類掛時計表示方式アナログ使用電池単3形アルカリ乾電池×1材質(フレーム)プラ塗装仕上げシルバー直径(Φmm)350質量(g)890精度平均月差±20秒寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44電池寿命約1年連続秒針○(スムーズ秒針)
電波掛け時計(大型35cm) カシオ計算機電波掛け時計(大型35cm)カシオ計算機(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 ・ 健康管理に役立つ温度計/ 湿度計 ・ 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能
材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス直径(Φmm)350質量(g)1500種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54表示方式アナログ機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))、湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃))、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー使用電池アルカリ乾電池単3形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)電池寿命約1年カレンダー付き
カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計 リズム(旧:リズム時計工業)カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計リズム(旧:リズム時計工業)(12件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.4シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計表示方式アナログ+デジタル機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)電池寿命約2年カレンダー付き電波時計
電波掛時計(32プログラムチャイム付) セイコー(SEIKO)電波掛時計(32プログラムチャイム付)セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本トラスコ品番238-9828厚さ(mm)68銀色電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)表示方式アナログ直径(mm)350電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
視認性の高いデザインに カレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計 電池寿命5年でグリーン購入法適合
表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(Φmm)350付属品石膏ボード用掛金具質量(kg)1.4種類掛時計測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)寸法(Φ×mm)350×48電池単3(アルカリ)×6電池寿命約5年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RHカレンダー付きグリーン購入法適合
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。 スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。 電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計表示方式アナログ機能スイープセコンド(毎秒スタート)トラスコ品番000-6769材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面)質量(kg)0.95直径(Φmm)350寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
電波掛け時計 環境お知らせ機能付 カシオ計算機電波掛け時計 環境お知らせ機能付カシオ計算機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。 また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 夜間の暗闇でも時刻などが確認できる夜見えライト機能付きです。 二つの大型液晶もグリーンLEDで鮮やかにライトアップされます。
表示方式アナログ機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能、電波受信OFF 機能、秒針停止機能、温度・湿度計測機能、生活環境お知らせ機能、フルオートカレンダー直径(Φmm)350材質樹脂、ガラス質量(g)1700種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度・湿度・日付・曜日表示電池寿命(通常使用で約)1年使用電池(時計用)アルカリ乾電池単3形×2、(夜見えライト用)アルカリ乾電池単2形×3カレンダー付き
シチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 シチズンシチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計シチズン
7,898税込8,688
1個
当日出荷から5日以内出荷
気になるお部屋の温度・湿度を表示します
材質プラスチックタイプ風防:ガラス種類掛け時計表示方式アナログ機能コチコチ音の気にならない連続秒針使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
種類掛時計表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)機能電波受信、温湿度表示、カレンダー表示温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)20~85トラスコ品番492-2212材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス質量(kg)1.3直径(Φmm)350寸法(Φ×mm)350×52電池単3(アルカリ)×6電池寿命約1年カレンダー付き
温湿度計カレンダー付電波アナログ掛時計 セイコー(SEIKO)温湿度計カレンダー付電波アナログ掛時計セイコー(SEIKO)(14件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(Φmm)350質量(kg)1.2温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)20~90電池寿命約1年材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス電池単3(アルカリ)×2種類掛時計寸法(Φ×mm)350×52カレンダー付き
オフィス電波掛け時計 シチズンオフィス電波掛け時計シチズン(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式アナログ直径(Φmm)350仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.3シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)350×50使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正電池寿命約2年受信局福島局/九州局(自動選択)時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)電波時計
Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコΦ350mm [電波]掛 時 計エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付直径(Φmm)350エスコ品番EA798CB-73B材質プラスチック枠、風防ガラス質量(kg)1.4種類掛時計電源単2アルカリ乾電池×2本(付属)周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)350×56×60電池寿命約2年カレンダー付き
ソーラー電波掛時計 木枠 セイコー(SEIKO)ソーラー電波掛時計 木枠セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷

掛け時計』には他にこんなカテゴリがあります

丸型掛け時計