絞り込み
「シリーズ」から絞り込む

ハローキティ デントクリア リテーナー・マウスピース・入れ歯洗浄用カップ
小久保工業所¥449税込¥4941個当日出荷リテーナーに付着したしつこい汚れもしっかり取り除きます。しっかり洗浄することで口をさわやかに保ちます。※すべての菌を除菌できるわけではありません。漂白洗浄成分がリテーナーのニオイを消臭します。材質本体/ポリプロピレン高さ(mm)75質量(g)95縦(mm)115横(mm)110
入れ歯ケース(書き込みスペース付き)
アズワン¥158税込¥1741個当日出荷直接書き込みができるスペース付きです。 開口防止の2重シール構造積み重ねができます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)102×76×50質量(g)20耐熱温度(℃)約60
入れ歯キレイ保管ケース
玉川衛材¥499税込¥5491個11日以内出荷入れ歯洗浄剤の誤飲を防ぐ、コップには見えにくいデザインです。 フタ、水切りカゴ、容器の3層構造です。材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×78×80松吉医科器械コード24-3969-00
入れ歯洗浄保管容器 爽やかさん
小森樹脂(3件のレビュー)¥799税込¥8791個翌々日出荷から11日以内出荷中カゴのみを取り外せるので、洗浄剤使用後の入れ歯のすすぎ洗いも容易です。 耐熱温度140℃で食器洗浄器で洗浄できます。 抗菌仕様。材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ107×H86容量(mL)430
使っていいね! 入れ歯ケース
Richell(リッチェル)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷バッグに入れて手軽に携帯。毎日のお手入れにも使えます。コンパクトにたためて携帯や収納に便利です。洗浄剤をいれたまま折りたためます。水切り時に便利なフック穴付き。入れ歯がしっかり入るサイズです。材質(本体)シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×98×65材質(フタ)ポリプロピレン
クリアデント 入れ歯ケース(カガミ付)
広栄社(1件のレビュー)¥429税込¥4721個7日以内出荷上蓋を開けると鏡が付いており、その場で入れ歯の装着ができます。また本体と上蓋のあいだには、洗浄剤を収納できるスペースが確保されています。 中蓋を開けると入れ歯を保管することができ、洗浄時の目安となるよう、ケース内部に水位線を表示しています。 (水量は約140cc入ります) 中蓋を開く際はケース本体の両側を持って軽く押さえると簡単に開くことができる上、上蓋を開ける際に中蓋が同時に開かないように設計されています。用途洗浄剤収納部と鏡つき。コンパクトで使いやすい入れ歯専用洗浄保管ケースです。材質(上蓋・本体)PP、(鏡)ガラス色フタ:イエロー、本体:グレー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×65耐熱温度(℃)60
マウスピース洗浄用ケース
ナカヤ化学産業¥1,398税込¥1,5381セット(10個)7日以内出荷部分入れ歯やリテーナー等の洗浄、すすぎ、乾燥時に便利なかご付き容器です。 ※洗浄剤は付属しておりません材質ポリプロピレン寸法(mm)約92×92×63色ホワイト・ピンク・ブルー容量(mL)280質量(g)61.5内容ホワイト×4・ピンク×3・ブルー×3耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
入れ歯ケース
幸和製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷おしゃれなデザイン。入れ歯ケースに見えないデザイン。バスケット付きですすぎに便利。耐熱温度100℃。材質ポリプロピレン寸法(cm)7.8×9.6