商品豆知識
磁石の極性、磁力が一目でわかる。ホール素子を利用した磁力チェッカーです。N極、S極の極性やそれぞれの磁力の大きさをバーグラフで表示できます。磁石の磁力の測定やコイルに電流を流した際に発生する磁力などを測定できます。
型式MG-01N
寸法(mm)115×69×20
測定範囲0~200mT
電源単4乾電池3個(別売)
表示極性N/S、数値(0~128)、バーグラフ
1台
¥39,000
税込¥42,900
3日以内出荷
オームの法則の実験用抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
寸法(mm)80×50×25
抵抗値(Ω)10・20・30・40・50・100(各5W)各1個
1セット
¥8,400
税込¥9,240
4日以内出荷
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。
測定値を日本語で読み上げ。
測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。
レンジ切替時には音声でお知らせ。
仕様温度読み上げモ-ド:手動又は自動読み上げ(153060秒間隔)、過電圧保護回路付
寸法(mm)140×145×100
電源ACアダプタ-(付属)または単3乾電池4本
測定範囲(℃)±200
センサーK熱伝対付属
ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付)
レンジ切替押しボタン
スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
1セット
¥130,000
税込¥143,000
4日以内出荷
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。
測定値を日本語で読み上げ。
測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。
レンジ切替時には音声でお知らせ。
寸法(mm)140×145×100
電源ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売)
測定レンジ±DC3.00V・±DC15.0V・±DC30.0V、3段
ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付)
レンジ切替押しボタン
保護回路過電圧保護
スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
1セット
¥110,000
税込¥121,000
4日以内出荷
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。
測定値を日本語で読み上げ。
測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。
レンジ切替時には音声でお知らせ。
寸法(mm)140×145×100
電源ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売)
測定レンジ±DC50.0mA・±DC500mA・±DC5.00A、3段
ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付)
レンジ切替押しボタン
保護回路過電圧保護
スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
1セット
¥110,000
税込¥121,000
4日以内出荷
電流計・電圧計・タイマーを内蔵しており、任意の時間あたりの電力を計算して表示します。
電力(W)、エネルギー(J)表示も可能。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換によるロスの度合、任意の時間あたりの電力から熱量を算出・・・など、いろいろな実験に応用可能。
寸法(mm)26×105×33
電流(A)-7~0~+7
電圧(V)-25~0~+25
電源ACアダプタ(付属)、USBケ-ブル(付属)
電力(W)0~175
測定精度測定精度電流:±1%、電圧:±1%
最大電流(A)入力最大電流:±7A
機能デ-タロギング
時間0~9999秒
測定モード積算電気エネルギ-モ-ド(J、sec)、電力モ-ド(W)、平均電力モ-ド(W、J、sec)、電流・電圧・電力モ-ド(A、V、W)
最大電圧(V)電圧最大電流:±25V
エネルギー(J)1.75M
1個
¥38,000
税込¥41,800
6日以内出荷
方位磁針の狂いが簡単に直せて、正しい状態で保管できる。磁針の狂いが簡単に修正できる磁針直し器付き。磁針が狂いにくい磁針保持機構。積み重ねて収納できます。
付属品プラ方位針(大):20個、大きさΦ40mm、表示:8方位、360°目盛(10°目盛)
型式CY-CB
寸法(mm)210×215×25
機能磁針保持機構、磁針直し器搭載
収納数方位磁針:Φ40mmの方位磁針を20個
1セット
¥16,000
税込¥17,600
3日以内出荷
小学校用に特化した読取りが簡単で使いやすいデジタルの簡易検流計です。オートレンジなので実験ごとのレンジ切替不要。ケーブル一体型で、測りたいところにさっとつないですぐに測定できます。
付属品USBケーブル(専用アプリ接続用)
寸法(mm)90×60×33
機能オートパワーオフ
測定範囲(A)ピコピコモード:±1.5、±2.5(オートレンジ切替)、検流計モード:±1.5、±2.5、±5
電源(個)単4乾電池2(別売)
表示モード検流計モード、ピコピコモード、導通テスターモード
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。
付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル
寸法(mm)170×235×150
質量(kg)3.6
電源(V)AC100
出力電圧(V)DC3000~35000(最大)、連続可変
機能極性表示、赤色警告ランプ搭載
距離放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)
1個
¥105,000
税込¥115,500
4日以内出荷
電気実験にはコレ。GoDirectの電流センサ、電圧センサのセットです。電気回路の実験や、抵抗の測定実験など幅広く活用できます。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。
仕様【接続】ワイヤレス、USB
セット内容E31-8200-10ワイヤレス電流センサ(測定範囲:±1A、±0.1A)、E31-8200-11ワイヤレス電圧センサ(測定範囲:±20V)
型式【ワイヤレス電圧センサ】GDX-VOLT(Go Direct)、【ワイヤレス電流センサ】GDX-CUR(Go Direct)
測定範囲【ワイヤレス電流センサ】±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)、【ワイヤレス電圧センサ】±20V
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス電流センサ】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ】0.01V
測定項目【ワイヤレス電流センサ】電流、【ワイヤレス電圧センサ】電圧
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
1セット
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付)
測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、
電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式)
定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2
最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、
対応OS(センサ共通)Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB
最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160
回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20
抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110
回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
1セット
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。