絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 電気/電流/磁界

418件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線 バナナ・わに口 ケニスリード線 バナナ・わに口ケニス(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)400(20芯)
高輝度LED ケニス高輝度LEDケニス(1件のレビュー)
679税込747
1組(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
透明レンズタイプの高輝度LEDです。 光の3原色を調べる実験や、電子工作に適しています。
直径(Φmm)6
豆電球 (2.2V) アーテック[学校教材・教育玩具]豆電球 (2.2V)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,819税込2,001
1箱(50個)
3日以内出荷
仕様2.2V・110mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の働き科目理科準拠理科小学校4年
AC電源アダプタ コフロックAC電源アダプタコフロック
14,980税込16,478
1個
当日出荷
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm) エレキットかんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm)エレキット
299税込329
1個
当日出荷
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.9指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
35kg 超強力マグネットバー エスコ35kg 超強力マグネットバーエスコ
3,320税込3,652
1個
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石アズワン品番65-2219-41
4kg 超強力マグネットバー エスコ4kg 超強力マグネットバーエスコ
665税込732
1個
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石アズワン品番65-2219-35
フェライト磁石 丸型 ベロスフェライト磁石 丸型ベロス
299税込329
1個(10個)ほか
翌々日出荷
等方性フェライト磁石/丸型
マグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組) ナリカマグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組)ナリカ
9,600税込10,560
1セット(50g×6個)
4日以内出荷
直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。
容量(g)300(50g入りが6本)対象中学校2年「電流と磁界」サイズ(mm)鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5科目理科
短いリード線 みの虫・みの虫 ケニス短いリード線 みの虫・みの虫ケニス
1,298税込1,428
1組(5本)
当日出荷
20芯タイプのケーブルが絡まらない短いリード線です。
長さ(cm)15
滑車用プーリー ナリカ滑車用プーリーナリカ
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質プラスチックシャフト径(Φmm)約3.5
磁界観察器 ナリカ磁界観察器ナリカ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。 線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。 棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個寸法(mm)65×65×105質量(g)360
光電池モーター ケニス光電池モーターケニス(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌日出荷
実験用の光電池素子板と接続するとモーターが作動します。 太陽電池や蓄電池の動作確認や電子工作用の素材として活用ください。 再生可能エネルギーの利用に関する実験に活用されています。
寸法(mm)Φ35×32軸径(Φmm)2
カラー磁石シート ケニスカラー磁石シートケニス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
シート全体がマグネットになっておりスチールなら何にでもピタリと貼りつきます。 色は白・赤・青・緑・黄の5色ですので、いろいろな形に切りとって色別の記号として、また文字やマークを書き込んで表示板として使用します。
寸法(mm)100×300×0.8白、赤、青、緑、黄
備長炭電池セット アーテック[学校教材・教育玩具]備長炭電池セットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
446税込491
1個
当日出荷
備長炭電池の実験ができるセットです。食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)
セット内容備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1材質紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭寸法(mm)備長炭サイズ:Φ20~30、長さ100~150科目理科
ソケット 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具]ソケット 10個組アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
582税込640
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ15×25内容電気の通り道コード長さ(mm)250科目理科準拠理科小学校3年
プロペラ ケニスプロペラケニス
119税込131
1個
翌日出荷
適合軸径(Φmm)2直径(mm)80
プロペラモーター Pacco-140 ナリカプロペラモーター Pacco-140ナリカ
2,300税込2,530
1個
4日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池材質ポリカーボネート(ベース部)形状4枚羽(プロペラ)サイズ中(ミノムシクリップ付きリード線 ミノムシ部)規格DC1.5~3V・560mA(モーター)コード長さ(mm)200ベース部(mm)80×70×95
プロペラモーター Pacco-510 ナリカプロペラモーター Pacco-510ナリカ
2,500税込2,750
1個
3日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様【実験例】化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)モーターDC1.5V~12V、70mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ4枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板 エレキットUSB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板エレキット
1,698税込1,868
1個
当日出荷
USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!
電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能基板寸法(mm)38×20(突起物含まず)消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります)仕様【最大LED接続数】6個
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm) エレキットかんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)エレキット
299税込329
1個
欠品中
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
2段プーリー ナリカ2段プーリーナリカ(1件のレビュー)
550税込605
1パック(20個)
当日出荷
材質プラスチック直径(Φmm)大8・小4穴径(Φmm)【シャフト用】1.9
プーリー ナリカプーリーナリカ(1件のレビュー)
570税込627
1パック(20個)
当日出荷
材質プラスチック
ニクロム線 アーテック[学校教材・教育玩具]ニクロム線アーテック[学校教材・教育玩具]
46税込51
1個
当日出荷
備長炭 ケニス備長炭ケニス(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1組(5本)
当日出荷
備長炭電池を作るのに適した高密度で大型の備長炭を厳選しました。
寸法(cm)3~5Φ×約24
みの虫リード線付豆球ソケット ケニスみの虫リード線付豆球ソケットケニス
529税込582
1個
当日出荷
低学年でも使いやすい、みの虫リード線が付属しています。 様々な回路で簡単に接続できます。
リード線長さ(mm)200リード線赤・黒色分け、みの虫付
ゼネコンDUE・V3用補修ギアセット ナリカゼネコンDUE・V3用補修ギアセットナリカ
980税込1,078
1セット
当日出荷
ゼネコンDUE、ゼネコンV3の破損しやすい部品をセットにしたものです。
セット内容ギア大1個、中間ギア10個、セットスクリュ-5個、軸3個、六角レンチ1個
電極板ホルダー(10枚組) ナリカ電極板ホルダー(10枚組)ナリカ
1,900税込2,090
1セット(10枚)
当日出荷
電解質、非電解質や電気分解の実験に用います。
仕様電極間隔:40mm・20mm材質発泡ポリエチレン寸法(mm)120×80×14適合ビーカー容量(mL)200~500適合電極径(Φmm)板50×2mm、棒5
ワニ口変換アダプタのみ サンハヤトワニ口変換アダプタのみサンハヤト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
WK-BB05Sのワニ口変換アダプターのみです。 バナナコネクタに差し込むだけで、ワニ口クリップとして使用できます。 赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30定格電流(A)10
乾電池ホルダ ケニス乾電池ホルダケニス
779税込857
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
みの虫クリップ T.SIN(テイシン電機)みの虫クリップT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
919税込1,011
1組(10個)
当日出荷
リード線や組込システムへのはんだ付けに使用できる接続端子です。 大電流が流れる電気回路への使用には適しませんのでご注意ください。
リード線 バナナ・バナナ ケニスリード線 バナナ・バナナケニス
589税込648
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)400(20芯)
豆球ソケット ケニス豆球ソケットケニス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(10個)
当日出荷
電球を接続するのに使用します。
タイプより線タイプリード線長さ(mm)240
ソーラーモーター ケニスソーラーモーターケニス
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
01型は高回転・ハイパワーのモーターです。太陽電池の電力が大きいほど回転が上がり、パワフルに動かせます。 02型は曇りの日、室内など太陽電池の電力が弱くても動くモーターです。軽い物やゆっくり動かす工作に適しています。
仕様モーターベース付軸径(Φmm)2
U型磁石 ケニスU型磁石ケニス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。
材質鋼製磁石寸法(mm)幅58×内幅47×全長115表示NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付磁束密度42mT
磁石(長方形) GB[制御機器]磁石(長方形)GB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
仕様磁性体/ネオジウム寸法(mm)20×10×3
乾電池(アルカリ) ナリカ乾電池(アルカリ)ナリカ
500税込550
1個
6日以内出荷
乾電池(アルカリ) 006P (9V)
型式006P規格9V数量(個)1
蛍光磁性粉 ナリカ蛍光磁性粉ナリカ
4,800税込5,280
1個(100g)
3日以内出荷
磁石につく蛍光粉四三酸化鉄粉に蛍光顔料をコーティングしたものです。ブラックライト(紫外線)を当てると蛍光色を発します。磁石を近づけての観察実験・薄いグリセリンに混ぜて磁石を近づけ立体的な磁界の観察・スライム作りで蛍光磁性粉を混ぜて遊ぶなどに利用できます。
成分酸化鉄粉、有機蛍光顔料、合成樹脂、無機体質顔料容量(g)粉末100発光色黄緑
低電圧LED Pacco-LED ナリカ低電圧LED Pacco-LEDナリカ
2,900税込3,190
1個
3日以内出荷
専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格低電圧タイプ、DC0.7~5.0Vコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
丸型穴あきフェライト磁石 10Φ 10ヶ アーテック[学校教材・教育玩具]丸型穴あきフェライト磁石 10Φ 10ヶアーテック[学校教材・教育玩具]
191税込210
1セット
当日出荷
キャッチコピー:穴あきの丸型磁石のセット!商品説明:穴あきの丸型磁石のセット!
仕様1個梱包形態:PP袋セット内容本体×10個組材質寸法(mm)Φ10×4
電気/電流/磁界