62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)

    バナナプラグ

    T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(10個)
    当日出荷
    材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
  • ブレッドボード用ジャンプワイヤ 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンプワイヤ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    846税込931
    1個
    当日出荷
    電子工作のブレッドボード配線に使えるジャンプワイヤ
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 棒フェライト磁石 アーテック[学校教材・教育玩具]

    棒フェライト磁石

    アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    材質:磁石
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
  • モーター アーテック[学校教材・教育玩具]

    モーター

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    191税込210
    1個
    当日出荷
    光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済みピニオンギア付。リード線:ハンダ付済み(青、赤約230mm長 単線、スズめっき銅線)、ピニオンギア付(m0.5、歯数8)使用電圧1.5~3.0V、消費電流0.18A(無負荷時)、モーター番号130、回転数12500rpm。材質:鉄,銅線。サイズ:38×20×15mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)38×20×15内容電気の働き使用電圧(V)1.5~5.0消費電流(A)0.18(無負荷時)回転数12500科目理科準拠理科小学校4年
  • みのむしリード線 アーテック[学校教材・教育玩具]

    みのむしリード線

    アーテック[学校教材・教育玩具](19件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    耐電圧 110Vまで 耐電流 0.5Aまで。材質:ビニール,鉄,銅線
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。内容電気の通り道コード長さ(mm)500クリップ長さ(mm)30科目理科準拠理科小学校3年
  • 30kg 超強力マグネットバー エスコ

    30kg 超強力マグネットバー

    エスコ(2件のレビュー)
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
  • プロペラ ケニス

    プロペラ

    ケニス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
    適合軸径(Φmm)2
  • 丸型フェライト磁石 アーテック[学校教材・教育玩具]

    丸型フェライト磁石

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    273税込300
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質:磁石。サイズ:Φ20×4mm。セット内容:10個組
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。準拠理科小学校3年
  • 丸型フェライト磁石穴アキ アーテック[学校教材・教育玩具]

    丸型フェライト磁石穴アキ

    アーテック[学校教材・教育玩具](11件のレビュー)
    255税込281
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質:磁石。サイズ:Φ20×4mm、穴:約Φ10mm。セット内容:10個組
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
  • 耐熱ビニル電線 共立電子産業

    耐熱ビニル電線

    共立電子産業(2件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1セット(7本)
    当日出荷
    材質:全長2m7本入り,外径Φ1.45mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。取り混ぜ外径(Φmm)1.45全長(m)2仕様単線
  • フェライトU磁石 アーテック[学校教材・教育玩具]

    フェライトU磁石

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質:磁石。サイズ:42×38×7mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)42×38×7
  • 炭素皮膜可変抵抗B 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗B

    共立電子産業(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サイズ:シャフト:15mm、シャフト径:Φ6mm,本体外形:Φ17mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 方位磁石(小) アーテック[学校教材・教育玩具]

    方位磁石(小)

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    磁界の向きを調べるのに便利です。今年の恵方はどっちかな?。材質:PMMA,ABS,鉄,紙。サイズ:Φ45×11mm
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)Φ40×11準拠理科小学校3年・4年
  • バナナ・ケーブルセット サンハヤト

    バナナ・ケーブルセット

    サンハヤト(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。 電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
    材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時)導体断面積(mm2)0.75
  • LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED電球

    アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
    237税込261
    1個
    当日出荷
    豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
  • ビニル電線 KVシリーズ アズワン

    ビニル電線 KVシリーズ

    アズワン(3件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1セット
    当日出荷
  • 砂鉄 10g アーテック[学校教材・教育玩具]

    砂鉄 10g

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    137税込151
    1個
    当日出荷
    材質:砂鉄
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。内容磁石の性質科目理科準拠理科小学校3年
  • DC2.1Φ中間スイッチケーブル 共立電子産業

    DC2.1Φ中間スイッチケーブル

    共立電子産業(2件のレビュー)
    573税込630
    1個
    当日出荷
    仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラスプラグ(mm)Φ2.1ケーブル長(cm)約29
  • トグルスイッチ 共立電子産業

    トグルスイッチ

    共立電子産業(3件のレビュー)
    219税込241
    1個(2g)
    当日出荷
    電子工作や実験に使えるトグルスイッチ
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。サイズたて30mm×巾11mm
  • ブレッドボード 共立電子産業

    ブレッドボード

    共立電子産業(1件のレビュー)
    773税込850
    1個
    当日出荷
    サイズ:Φ0.45mm×14m
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • LED用ソケット ケニス

    LED用ソケット

    ケニス(2件のレビュー)
    679税込747
    1組(5個)
    当日出荷
    市販のLED(発光ダイオード)を差し込むだけでリード線付として使える便利なソケットです。 LED(発光ダイオード)と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚で点灯できます。
    リード線長さ(mm)150
  • バナナ・ケーブルのみ サンハヤト

    バナナ・ケーブルのみ

    サンハヤト(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    WK-BB05Sのケーブのみです。 電流12Aに対応しています。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルが、赤色・黒色 それぞれ1本づつ入っています。
    材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12導体断面積(mm2)0.75
  • アルニコ磁石(強力磁石) アーテック[学校教材・教育玩具]

    アルニコ磁石(強力磁石)

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    実験用のリーズナブルな強力磁石。材質:磁石。サイズ:Φ8×50mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
  • 豆電球1.5V 1個(8150解体) アーテック[学校教材・教育玩具]

    豆電球1.5V 1個(8150解体)

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    理科実験に使える1.5V豆電球
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ11×23電球色定格電圧(V)15消費電流(mA)300準拠理科小学校3年・4年
  • ビニル電線 KVシリーズ アズワン

    ビニル電線 KVシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    519税込571
    1セットほか
    当日出荷
  • 小型方位磁石 アーテック[学校教材・教育玩具]

    小型方位磁石

    アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
    491税込540
    1セット(10個)
    当日出荷
    方角を調べるにはこれ小さな方位磁石です。磁力線の向きを測るのに最適な10個セット。材質:PMMA,ABS,PET,ニッケルメッキ鋼。サイズ:Φ14×6mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質磁石、プラスチック寸法(mm)Φ14×6
  • 発電用モーター(高性能発電機) ケニス

    発電用モーター(高性能発電機)

    ケニス(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
    性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)寸法(mm)Φ24.5×30.5
  • 豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]

    豆電球 (1.5V)

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1箱(50個)
    当日出荷
    電気の学習用具。定格/1.5V 300mA。サイズ:Φ11×23mm。セット内容:1.5V 300mA
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様1.5V・300mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の通り道科目理科準拠理科小学校3年
  • 小型方位磁針 ケニス

    小型方位磁針

    ケニス(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    8方位で東西南北の4方位は色文字で見やすくなっています。
    寸法(Φmm)40目盛角度360°方位8方位(日本語表示)
  • プーリー ナリカ

    プーリー

    ナリカ(1件のレビュー)
    570税込627
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質プラスチック
  • 発電用モーター ケニス

    発電用モーター

    ケニス(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸を指で挟んで回すだけで、市販のLEDが点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。 自作の風力発電機や水力発電機用の部材に活用できます。
    性能1000回転/分:約7V、2000回転/分:約12V(無負荷時)軸径(Φmm)2寸法(mm)Φ24.5×30.5
  • 備長炭電池セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    備長炭電池セット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    446税込491
    1個
    当日出荷
    備長炭電池の実験ができるセットです。原理:備長炭に巻いたアルミ箔が溶ける時に放出する電子を利用した電池です。 食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)。材質:紙,AS,PVC,アルミ,ガラス,銅,炭。サイズ:備長炭サイズ:Φ20~30mm、長さ100~150mm。セット内容:備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル(250×500mm)×1、豆電球(2.2V0.11A)×1、ソケット×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1材質紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭寸法(mm)備長炭サイズ:Φ20~30、長さ100~150科目理科
  • ソケット 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ソケット 10個組

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    582税込640
    1個
    当日出荷
    サイズ:本体:Φ15×25mm,コードの長さ:250mmコードの長さ:250mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ15×25内容電気の通り道コード長さ(mm)250科目理科準拠理科小学校3年
  • マンガン単4電池(2本組) アーテック[学校教材・教育玩具]

    マンガン単4電池(2本組)

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    ・電圧/1.5V。材質:二酸化マンガン。サイズ:Φ10×44mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ10×44
  • マグネットクリーナー ジェックス

    マグネットクリーナー

    ジェックス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。
    材質磁石、ABS、PS寸法(mm)50×78×108
  • リード線 バナナ・わに口 ケニス

    リード線 バナナ・わに口

    ケニス(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • LEDランプ(豆球型) ケニス

    LEDランプ(豆球型)

    ケニス(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
    口金E10
  • クランプ付滑車 ナリカ

    クランプ付滑車

    ナリカ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
    材質アルミ寸法(mm)約95×30×90車輪径(Φmm)49(有効46)はさみ幅【クランプ】最大38
  • 陸軍型 ターミナル ケニス

    陸軍型 ターミナル

    ケニス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(10個)
    当日出荷
電流/電圧計特集
おすすめ人気ランキング
電気/電流/磁界