¥105,000税込¥115,500
1個
4日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。
付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル寸法(mm)170×235×150質量(kg)3.6電源(V)AC100出力電圧(V)DC3000~35000(最大)、連続可変機能極性表示、赤色警告ランプ搭載距離放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)

¥379,800税込¥417,780
1セット
31日以内出荷
このGo Direct サイクリックボルタンメトリー(CV)システムは安価・小型のポテンショスタットと使い捨てのスクリーン印刷電極で、電気化学反応(酸化還元反応)の実験を容易にします。フリーダウンロードできる実験書(英語版のみ)とVernier Instrumental Analysis(R)アプリでこのシステムをサポートしているので容易に使用することができます。Pine Research社と共同開発した本システムは、学生が化学反応系に電荷を制御・印加することができ、電流を測定することが容易にします。学生はCVやバルク電気分解などの分析テクニックを利用して、薬剤中のアセトアミノフェン含有量(濃度)や飲料中の抗酸化物質の調査、ファラデーの法則を研究などの活動で、CVについて理解を進めることができる。フリーダウンロードの電子ブック「Go Directサイクリック・ボルタンメトリー・システムを使った電気化学実験」を使えば、カリキュラムに電気化学を簡単に取り入れることができます。本センサは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
仕様【電位範囲】動作範囲:-2000~+2000mV、実用範囲(Vernierスクリーン印刷電極を使用した場合):-1200~+1200 mV、【データ収集モード】サイクリックボルタンメトリー、バルク電気分解、開回路電セット内容サイクリックボルタンメトリーシステム、Go ダイレクトサイクリックボルタンメトリーシステム スクリーン印刷電極25枚、シンチレーションバイアル4本、サイクリックボルタンメトリーシステムスタンド、マイクロUSBケーブル、Go Directサイクリックボルタンメトリーシステムを使用した電気化学実験、5つの実験を収録した電子ラボブック(英語版)型式GDX-CVS電源内蔵充電池またはUSB接続接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)寸法(cm)9×6×3バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可電流範囲High :± 1000 μA、Medium :± 100 μA、Low :± 10 μA、Lowest :± 1 μAOSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)

¥109,800税込¥120,780
1セット
4日以内出荷
はく検電器で行われる、静電気についての種々の実験を容易に演示して見せることができます。はくが大きいので見やすく、ダイナミックな動きで、演示効果の大きい実験ができます。付属品が豊富で、多くの基礎的な実験が簡単に、確実にできます。はくが厚いので壊れにくくなっています。四面ガラス張りなので、どの位置からも観察できます。
付属品発電板(アクリル樹脂、塩化ビニル)2種、発電板支持台、絹布、柄付き金属板、金属板支持台(接地用リード線付き)、誘電体板(エボナイト)、静電気実験用導体球2個、フェルト(静電気実験用)型式LLE-1寸法(mm)本体:350×200×295、アルミ箔:45×150、金属板:Φ100×1

¥119,000税込¥130,900
1セット
7日以内出荷
各気体のスペクトルを観察できるスペクトル管のセットです。スペクトル管点灯装置付きをご希望の場合は「B10-7009-10スペクトル管セット ST-5FT(点灯装置付)」をお求めください。
型式ST-5F全長(mm)230種類水素、酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム 5種各1本

¥210,000税込¥231,000
1個
4日以内出荷
B10-7355電子の比電荷測定装置の補充部品
型式EM6電圧(V)ヒーター:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)200~500

¥520,000税込¥572,000
1台
4日以内出荷
均一な磁界中を運動する電子の軌跡を観察し、その直径から電子の比電荷を求める装置です。管の中にガラススケールを内蔵することで、電子の軌跡の直径が正確に直読できます。本体とヘルムホルツコイル観察用暗箱の一体化により観察・保管がスムーズです。明るくシャープな電子ビームで測定が容易です。独自構造の電極の採用により、e/m管の長寿命を実現しました。電子ビームが真円に近く安定しているので、理論値に近い結果が得られます。
付属品e/m管電源供給用ケーブルセット内容電子の比電荷測定装置、電子の比電荷測定用放電管(e/m管、ヘリウムガス入りスケール内蔵)、専用電源型式EM-6N寸法(mm)360×255×390質量(kg)7.4電源(V)専用:陽極電圧DC0~600、ヒーター電圧6.3電圧(V)【管球】ヒーター電圧:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)管球:200~500コイル径(mm)ヘルムホルツコイル:Φ300mm、銅線Φ1mm(ホルマール線)、巻数130回、2個を平行に取付けたもの

¥359,800税込¥395,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-65

¥219,800税込¥241,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様●入数:1リール(2500個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1106●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:60°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.6 x 2.34mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.8Vアズワン品番65-7245-25

¥259,800税込¥285,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-44

¥359,800税込¥395,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-49

¥359,800税込¥395,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様●入数:1リール(4000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-46

¥120,000税込¥132,000
1個
3日以内出荷
地磁気の伏角と偏角を測定します。また、電流が流れている導体による磁界を見ることもできます。磁針は軸方向の水平・垂直に回転できます。受け台のソケットは10Aまでの電流を流すことができます。
仕様目盛環:Φ150mm、1°目盛、回転アーム付材質金属(目盛環・支柱)、プラスチック(台座)寸法(mm)100(磁針の長さ)、140×200×165(台座と支柱)

¥165,000税込¥181,500
1個
3日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
最大放電距離100mm。
出力調整つまみで放電電圧を連続可変。
付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル寸法(mm)265×220×170質量(kg)4.8電源(V)AC100出力電圧(V)100000(最大)、連続可変機能極性切替スイッチ距離放電距離:20~80mm(安定放電距離)、100mm(最大)

¥130,000税込¥143,000
1セット
4日以内出荷
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。
測定値を日本語で読み上げ。
測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。
レンジ切替時には音声でお知らせ。
仕様温度読み上げモ-ド:手動又は自動読み上げ(153060秒間隔)、過電圧保護回路付寸法(mm)140×145×100電源ACアダプタ-(付属)または単3乾電池4本測定範囲(℃)±200センサーK熱伝対付属ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付)レンジ切替押しボタンスピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変

¥110,000税込¥121,000
1セット
4日以内出荷
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。
測定値を日本語で読み上げ。
測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。
レンジ切替時には音声でお知らせ。
寸法(mm)140×145×100電源ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売)測定レンジ±DC50.0mA・±DC500mA・±DC5.00A、3段ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付)レンジ切替押しボタン保護回路過電圧保護スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変

¥110,000税込¥121,000
1セット
4日以内出荷
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。
測定値を日本語で読み上げ。
測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。
レンジ切替時には音声でお知らせ。
寸法(mm)140×145×100電源ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売)測定レンジ±DC3.00V・±DC15.0V・±DC30.0V、3段ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付)レンジ切替押しボタン保護回路過電圧保護スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
これらの商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 と関連カテゴリの新着商品
一覧を見る理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。